カテゴリ

  • 電動工具(13)
  • 作業工具(1)

「n18dsl」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 コードレスタッカ N18DSL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスタッカ N18DSLHiKOKI(旧:日立工機)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
コードレスコーナドリル HiKOKI(旧:日立工機)コードレスコーナドリルHiKOKI(旧:日立工機)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
クラス最小(2014年6月現在。国内電動工具メーカーにおいてメーカー調べ)のコンパクトヘッド 狭所作業の穴あけ・ねじ締めに便利です。 サッと使えるチャックハンドルホルダ。手元を明るく照らすLEDライト。 操作性に優れた大形パドルスイッチ。サイドハンドルを両側に取付可能。電池残量表示機能付。 LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
コードレスニブラ HiKOKI(旧:日立工機)コードレスニブラHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能 板金の切断や窓抜き作業に コードレスならではの取り回しながらAC機と同等の切断厚を実現 LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途軟鋼板、ステンレス板、キーストンプレート、デッキプレート、銅板、アルミ板、ジュラルミン板などの切断および窓抜き作業蓄電池電圧(V)36/18蓄電池容量(Ah)2.5/5.0付属品急速充電器(冷却機能付)、六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用、ケース、電池カバー切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス板1.2無負荷ストローク数(min-1)2500最小切断半径(mm)40
コードレスニブラ HiKOKI(旧:日立工機)コードレスニブラHiKOKI(旧:日立工機)
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約30切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)非鉄金属1.6切断能力(mm)ステンレス板1.2ストローク数(min-1[回/分])2500バッテリーリチウムイオン最小切断半径(mm)40
【修理】コードレスコーナドリル (HiKOKI) 修理【修理】コードレスコーナドリル (HiKOKI)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
【修理】コードレスニブラ (HiKOKI) 修理【修理】コードレスニブラ (HiKOKI)修理
18,980税込20,878
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
【修理】コードレスニブラ(HiKOKI(旧日立工機)) 修理【修理】コードレスニブラ(HiKOKI(旧日立工機))修理
35,980税込39,578
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
【修理】コードレスコーナドリル(HiKOKI(旧日立工機)) 修理【修理】コードレスコーナドリル(HiKOKI(旧日立工機))修理
25,980税込28,578
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
ステープル HiKOKI(旧:日立工機)ステープルHiKOKI(旧:日立工機)
2,298税込2,528
1箱(10個×2100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
タッカ用肩幅12mmステープル12Fハイコーキコードレスタッカ―N1212DA、N1812DA、N14DSL、N18DSL対応
適合機種コードレスタッカ:N1212DA、N1812DA、N14DSL、N18DSL材質幅(mm)内幅12線径(Φmm)幅0.7×厚さ0.5
部品 18V コードレスディスクグラインダ G18DSL2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 18V コードレスディスクグラインダ G18DSL2HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品 コードレスコーナドリル DN18DSL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスコーナドリル DN18DSLHiKOKI(旧:日立工機)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ケース [DN14/18DSL用] HiKOKI(旧:日立工機)ケース [DN14/18DSL用]HiKOKI(旧:日立工機)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
部品 18Vコードレスブロワ RB18DSL HiKOKI(旧:日立工機)部品 18Vコードレスブロワ RB18DSLHiKOKI(旧:日立工機)
349税込384
1個
翌々日出荷
部品 18V コードレスドライバドリル DS18DBSL HiKOKI(旧:日立工機)部品 18V コードレスドライバドリル DS18DBSLHiKOKI(旧:日立工機)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
部品名称電源組(38,42含む)形状図番32