カテゴリ

  • 作業工具(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n19spk13」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    質量(kg)0.15種類単能形寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法T(mm)7精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)3.5~19主な用途締め付け用寸法C(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向
  • 【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N19SPK) KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N19SPK)

    KANON(中村製作所)
    8,598税込9,458
    1個ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
  • スパナ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)

    スパナ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー

    KANON(中村製作所)
    34,980税込38,478
    1本
    31日以内出荷から61日以内出荷
    既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります グリップ付タイプも有ります(N8~N67SPKH) トルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です 保証精度;±3%
  • スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    44,980税込49,478
    1本
    32日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    種類単能形精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)3.5~19主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応