カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 建築金物(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ドアハンガー用複車
ダイケン¥8,798税込¥9,6781個当日出荷フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です。 車の外周に樹脂使い、静かに軽く開閉できます。用途扉を吊る車として。トラスコ品番381-4491材質スチール(SPHC)質量(kg)0.6耐荷重(kg)102/個適合レールN20HR吊車複車
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN20-}
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類M5×0.8オートスイッチ有無あり耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG120-}
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類M5×0.8オートスイッチ有無あり耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら