カテゴリ

  • カー用品(16)
  • 制御機器(12)
  • バイク部品(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 作業工具(7)
  • 物流用品(6)
  • 機構部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n2022」の検索結果

関連キーワード
94件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール(ニッサン) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(ニッサン)

    武蔵オイルシール工業(24件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
    メーカーニッサン
  • キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメント

    キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine

    東洋エレメント(14件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
    用途車内の快適、空気の安心
  • キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus 東洋エレメント

    キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus

    東洋エレメント(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
    用途車内の快適、空気の安心
  • 押しボタンスイッチ 8Nシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ 8Nシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    8Nスタンダードプッシュスイッチは、"8"シリーズ押ボタンスイッチの基本形で、モーメンタリー、オルタネー卜の両タイプがあります。 ボタンはΦ8、Φ10 、Φ15の3種類があり、色はそれぞれ8色用意してありますので、パネルデザインに合わせてカラーをお選びください。
    付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。種類非照光式ボタン形状丸ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルト サンフェルト

    フェルト

    サンフェルト
    ¥569~税込¥626~
    1袋(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質毛60%・レーヨン40%厚さ(mm)1
  • 4Gブレードカッター 替えコード YAMAZEN(山善)

    4Gブレードカッター 替えコード

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(2個)
    当日出荷
    太さ3.3mmタイプ。四方がのこぎり形状。コード取替簡単な差込式タイプ。本体ひっくり返さずにコードの取替が出来る。アルミダイカスト製。
    用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝、ナイロンカッター、ナイロンコードに。材質ナイロン質量(g)60長さ(m)0.129太さ(mm)3.3
  • スタンダード押しボタンスイッチ 8Nシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スタンダード押しボタンスイッチ 8Nシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1パック(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    8Nスタンダードプッシュスイッチは、「8」シリーズ押ボタンスイッチの基本形です。 ボタンはΦ10です。 RoHS対応品
    付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個種類非照光式定格AC125V・6A/250V・3Aボタン形状丸ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理寸法B(mm)8取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)寸法A(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
    種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
  • TCN20シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    TCN20シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻(30m)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    薄肉厚で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製で、UL224に対応しています。また、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を使用しておりません。高い保護性能を持つため、電気・電子、通信、自動車など幅広い分野でご利用いただけます。
    材質架橋ポリオレフィン色黒
  • アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (シャンクタイプ・ロング) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (シャンクタイプ・ロング)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥45,980税込¥50,578
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    「高能率」「低抵抗」「経済的4コーナ仕様」に加え、高送り工具の常識とされていた「削り残し」を削減!!次工程の負担を軽減します。 TD4Nは切刃形状を見直すことにより削り残しを削減。従来品に比べ次工程工具の負担を最大40%軽減することが可能です。 インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。 インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。 TD4Nは従来の高送り工具に比べ先端径を大きくすることにより加工底面に残りやすい削り残しの発生を抑えます。 また、半径方向の切込み(ae)を大きく設定できることから加工能率の向上にも有効です。 切りくずの噛み込みによる突発的なトラブルの発生を軽減します。また、さらなる加工能率の向上が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工エアー穴あり適合インサートENMU0603ER-B/C、ENGU0603ER-C
  • アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (モジュラータイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    「高能率」「低抵抗」「経済的4コーナ仕様」に加え、高送り工具の常識とされていた「削り残し」を削減!!次工程の負担を軽減します。 TD4Nは切刃形状を見直すことにより削り残しを削減。従来品に比べ次工程工具の負担を最大40%軽減することが可能です。 インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。 インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。 TD4Nは従来の高送り工具に比べ先端径を大きくすることにより加工底面に残りやすい削り残しの発生を抑えます。 また、半径方向の切込み(ae)を大きく設定できることから加工能率の向上にも有効です。 切りくずの噛み込みによる突発的なトラブルの発生を軽減します。また、さらなる加工能率の向上が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工エアー穴あり適合インサートENMU0603ER-B/C、ENGU0603ER-C
  • ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    ¥379税込¥417
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
  • デジタル微差圧計 形番:GC62 長野計器

    デジタル微差圧計 形番:GC62

    長野計器(1件のレビュー)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。
    用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)
  • ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color Redタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color Redタイプ)

    タカノ
    ¥379税込¥417
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
  • ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color yellowタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color yellowタイプ)

    タカノ
    ¥379税込¥417
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
  • ARN形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)

    ARN形モノレバースイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    4日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • 19インチタイプ光成端箱 TERADA(寺田電機製作所)

    19インチタイプ光成端箱

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    16日以内出荷
    コネクタ接続に特化したタイプです。(スプライスユニット無し)。前面にケーブルマネジメント機能付ガイドを取付可能です。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具を取付可能です。
    ケーブルタイプ単芯用ケーブル入力数6本以下
  • 小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック)

    小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用

    Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    当日出荷
    幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター HP OMEN by HP 16-n0000 シリーズ 2022年版 16.1インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター HP OMEN by HP 16-n0000 シリーズ 2022年版 16.1インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥6,398税込¥7,038
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP OMEN by HP 16-n0000 シリーズ 2022年版取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1特性のぞき見防止180度
  • 液晶保護フィルム ホンダ N-BOX VXU-227NBi 2022 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ホンダ N-BOX VXU-227NBi 2022 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    4日以内出荷
    クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ホンダ N-BOX VXU-227NBi 2022 ( 8 インチ )寸法(mm)193.3×122.5サイズ8取付方式シリコン吸着特性指紋防止
  • 液晶保護フィルム ホンダ N-BOX VXU-227NBi 2022 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ホンダ N-BOX VXU-227NBi 2022 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ホンダ N-BOX VXU-227NBi 2022 ( 8 インチ )寸法(mm)193.3×122.5サイズ8取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • 液晶保護フィルム ホンダ N-BOX VXU-227NBi 2022 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ホンダ N-BOX VXU-227NBi 2022 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種ホンダ N-BOX VXU-227NBi 2022 ( 8 インチ )寸法(mm)193.3×122.5取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム ホンダ N-BOX VXU-227NBi 2022 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ホンダ N-BOX VXU-227NBi 2022 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種ホンダ N-BOX VXU-227NBi 2022 ( 8 インチ )寸法(mm)193.3×122.5取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • 液晶保護フィルム ホンダ N-BOX VXU-227NBi 2022 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ホンダ N-BOX VXU-227NBi 2022 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    4日以内出荷
    鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ホンダ N-BOX VXU-227NBi 2022 ( 8 インチ )寸法(mm)193.3×122.5取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
  • 低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形 ニチフ

    低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形

    ニチフ
    ¥579税込¥637
    1袋(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンフレキROBO コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所

    サンフレキROBO コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き

    三桂製作所
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
  • (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QSPLS型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QSPLS型

    東日製作所
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途ポカヨケ(締め忘れ防止)精度(%)±3
  • 電灯動力分電盤 ESN 河村電器産業

    電灯動力分電盤 ESN

    河村電器産業
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    42日以内出荷
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(SBサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A/MCB2P2E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
  • (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ ノッチ式SP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ ノッチ式SP型

    東日製作所
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スパナヘッドの切欠き式ラチェット機能付き 単能形 切欠き式ラチェット機能によってスパナを差替えなくても簡単に締付け作業ができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富なヘッド厚形状 樹脂ハンドル付き SP2-Nシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
    用途ブレーキフレアナット用質量(kg)0.21精度(%)±3
  • 電灯動力分電盤 NSN 河村電器産業

    電灯動力分電盤 NSN

    河村電器産業
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    42日以内出荷
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(SBサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A/MCB2P2E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
  • パワーロック MLシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック MLシリーズ

    椿本チエイン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    センタリング機能があります。 コンパクトな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
  • iStorage NS100Tm (Pentium Gold G7400/16GB/HDD・4TB/Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Edition/タワー) NEC

    iStorage NS100Tm (Pentium Gold G7400/16GB/HDD・4TB/Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Edition/タワー)

    NEC
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    翌日出荷
    インテル PentiumプロセッサーGold G7400 (3.7GHz、2C/4T、6 MB)、1x 16GBメモリ(N8102-757 相当)、2x 2TB SATA HDD(N8150-630相当)、3.5型HDDケージ(N8154-139相当)、オンボードRAID、DVD-ROM(N8151-130相当)、250W電源ユニット(N8181-181相当)、Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Editionをプリインストール
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BQSP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BQSP型

    東日製作所
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    左右ねじ締付け用。 単能型。 1本のトルクレンチで左右どちらのねじも設定トルクで締付けが出来ます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BQSP400Nのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。 BQSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
    用途組み立て、量産用精度(%)±3
  • マグネット式 プライバシー フィルター Dell G15 ゲーミングノートパソコン 2022年版 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター Dell G15 ゲーミングノートパソコン 2022年版 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    当日出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種Dell G15 ゲーミングノートパソコン 2022年版入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 液晶保護フィルム LAVIE N13 LAVIE Direct N13 13.3型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム LAVIE N13 LAVIE Direct N13 13.3型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,698税込¥4,068
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE N13 NEC LAVIE Direct N13 (13.3型ワイド・2022 年春モデル)寸法(mm)295×166取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Dell E2220H 2020年版 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Dell E2220H 2020年版 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥7,498税込¥8,248
    1枚
    当日出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Dell E2220H 2020年版取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • アナログ電流計 Sifam Sifam Tinsley

    アナログ電流計 Sifam

    Sifam Tinsley
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ SPLS型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ SPLS型

    東日製作所
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
  • (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ RSPLS型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ RSPLS型

    東日製作所
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途ポカヨケ(締め忘れ防止)