カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
- 機構部品(4)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
- 日用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(10)
- タカノ(3)
- DNライティング(2)
- ニチフ(1)
- ノーブランド(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- JTC(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- TERADA(寺田電機製作所)(1)
- 林(1)
- KLEIN TOOLS(1)
- サンフェルト(1)
- DiodesZetex(1)
エコロジープロダクト
「n2038」の検索結果

オイルシール(ニッサン)
武蔵オイルシール工業(23件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカーニッサン
無給油エジェクタガイドブッシュ(S付ロングタイプ)
ノーブランド¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥379税込¥4171個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥379税込¥4171個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥379税込¥4171個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
DL200形Φ100広角35K銀
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781組4日以内出荷から33日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL200形Φ100広角27K白
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781組4日以内出荷から33日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL200形Φ100広角50K銀
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781組4日以内出荷から33日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL200形Φ100広角35K白
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781組4日以内出荷から33日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL200形Φ100広角40K銀
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781組4日以内出荷から33日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL200形Φ100広角50K白
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781組4日以内出荷から33日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL200形Φ100広角27K銀
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781組4日以内出荷から33日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL200形Φ100広角40K白
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781組4日以内出荷から33日以内出荷質量(kg)0.8定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
DL200形Φ100広角30K白
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781組4日以内出荷から33日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL200形Φ100広角30K銀
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781組4日以内出荷から33日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
19インチタイプ光成端箱
TERADA(寺田電機製作所)¥83,980~税込¥92,378~1個15日以内出荷コネクタ接続に特化したタイプです。(スプライスユニット無し)。前面にケーブルマネジメント機能付ガイドを取付可能です。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具を取付可能です。ケーブルタイプ単芯用ケーブル入力数6本以下
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形
ニチフ¥569~税込¥626~1袋(3個)当日出荷から4日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
強力型ロングノーズペンチ
KLEIN TOOLS¥11,980税込¥13,1781個当日出荷耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルは色分けされているので、ツールをすばやく識別できます。用途線材の被覆剥きに。線材の切断に全長(mm)217.5トラスコ品番114-2918材質特殊鋼、グリップ:コンフォート質量(g)289先端形状フラットノーズ
LEDモジュール
DNライティング¥39,980税込¥43,9781個20日以内出荷軒下用 透明パイプ IP保護等級IP64 連結可(1系統5000mm以内)サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
LEDモジュール
DNライティング¥39,980税込¥43,9781個20日以内出荷から21日以内出荷軒下用 乳白パイプ 拡散光 IP保護等級IP64サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ