曜日別特売

DL200形Φ100広角35K白

DL200形Φ100広角35K白 - Panasonic(パナソニック)DL200形Φ100広角35K白 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵直下近接限度(cm)30内容量1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77937636XND2036WVKRY90.880(施工時130mm以上必要)
42,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
77938196XND2036WVKLE90.680(施工時100mm以上必要)
38,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
77944968XND2036WVKLJ90.680(施工時100mm以上必要)
43,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
77947540XNN2038WVKRS90.859(施工時130mm以上必要)
28,700
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
77950875XND2038WVKLE90.659(施工時100mm以上必要)
36,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
77951557XND2038WVKLJ90.659(施工時100mm以上必要)
40,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
77955845XND2038WVKDD90.659(施工時110mm以上必要)
47,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
77961226XND2036WVKDD90.680(施工時110mm以上必要)
50,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
77962687XND2038WVKRY90.859(施工時130mm以上必要)
40,100
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする