カテゴリ

  • バイク純正部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n2062」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール(ニッサン) 武蔵オイルシール工業オイルシール(ニッサン)武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から85日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーニッサン
ブレーキシュー(ハーフタイプ) 曙ブレーキ工業ブレーキシュー(ハーフタイプ)曙ブレーキ工業(32件のレビュー)
6,698税込7,368
1セット
当日出荷から9日以内出荷
各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
草刈チップソー 安全忍者 草影 関西洋鋸草刈チップソー 安全忍者 草影関西洋鋸(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
石飛低減・巻き付き低減・消費燃料低減効果あり。 Wエッジチップで切れ味増強。
穴径(Φmm)25.4刃数(p)33
スモウカム ヘッド ICN イスカルスモウカム ヘッド ICNイスカル
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:アルミニウム。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
今治タオル地ハンカチ メロウシリーズ 林今治タオル地ハンカチ メロウシリーズ
498税込548
1枚
4日以内出荷
タオル産地で有名な今治で作られたタオル地ハンカチです。鮮やかな色味と柄が特徴です。
その他認定番号:第2023-1524号タイプハンカチ長さ(cm)約25×25混率(%)綿100
スモウカム ヘッド ICNシリーズ イスカルスモウカム ヘッド ICNシリーズイスカル
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。ドリル加工用。被削材:アルミニウム。
ソリッド形針状ころ軸受 ARN NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受 ARNNTN(エヌティーエヌ)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
379税込417
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color yellowタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color yellowタイプ)タカノ
379税込417
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435yellow寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color normalタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color normalタイプ)タカノ
379税込417
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435normal寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
セラールウイルテクトPlus AICA(アイカ工業)セラールウイルテクトPlusAICA(アイカ工業)
39,980税込43,978
1組(2枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
清潔感と快適性の維持に役立つ抗ウイルス・抗菌・消臭 3つの機能を併せ持ったセラール学校・商業施設・駅・公共施設のトイレや、病院・介護施設でご要望の多い「消臭性能」がプラスされ、ますます使いやすくなりました。清掃が大変な壁面に抗ウイルス・抗菌仕様をおすすめします。ウイルテクトシリーズはSIAA登録品です。
厚さ(mm)3寸法(mm)935×2455(±2)サイズ3×8質量(kg/枚)11.6認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
スプロケット FBN2062B KANA(片山チエン)スプロケット FBN2062BKANA(片山チエン)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
ステンレスFBN下穴完成スプロケットニバイピッチ KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成スプロケットニバイピッチKANA(片山チエン)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
材質ステンレス種類スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN20) SMCC85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN20)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CD Series(CD85N20) SMCCD Series(CD85N20)SMC
5,998税込6,598
1個
16日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
C85 Series(C85N20) SMCC85 Series(C85N20)SMC
5,898税込6,488
1個
17日以内出荷から26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-626Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-626Z)SMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)626クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
アクリルマットサインプレート 光アクリルマットサインプレート
359税込395
1個
当日出荷から10日以内出荷
無地タイプのアクリルマット板のサインプレート
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機
36,980税込40,678特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
タイルカーペット ECOS LP-2000N スミノエタイルカーペット ECOS LP-2000Nスミノエ
12,980税込14,278
1ケース(20枚)
4日以内出荷
原着ナイロン糸を使用した、スタンダード商品。
寸法(cm)50×50材質(パイル)ナイロン100%形状(パイル)レブルループパイル長(mm)3.5防炎性能試験番号E2190372グリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号19123001材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)
ボルト (1N02) MAZDA(マツダ)ボルト (1N02)MAZDA(マツダ)
179税込197
1個
翌々日出荷
ジョイント,チェーン 27620-06C20 スズキジョイント,チェーン 27620-06C20スズキ
549税込604
1個
4日以内出荷
[SG] ロゾール酸 27-0620-2-25G-J シグマアルドリッチ[SG] ロゾール酸 27-0620-2-25G-Jシグマアルドリッチ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
容量(g)25コード【SAP】27-0620-2-25G-J保存環境室温アズワン品番89-0779-15危険物の類別非危険物CAS登録番号603-45-2
ジョイントセット ドライブチエーン 27620-06G40 スズキジョイントセット ドライブチエーン 27620-06G40スズキ
549税込604
1個
4日以内出荷
ギヤアッシ,キックスタータドリブン 26200-06F00 スズキギヤアッシ,キックスタータドリブン 26200-06F00スズキ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
高演色ダウンライト 200形 Φ75 広角 3500K 白 Panasonic(パナソニック)高演色ダウンライト 200形 Φ75 広角 3500K 白Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN28062WK+【電源ユニット】NNK20010NLJ9の組合せ
仕様●器具光束:1545lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:103lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、高演色・ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●入力電流(100V時):0.156A●入力電流(200V時):0.078A●入力電流(242V時):0.067A●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光
液晶保護フィルム Pioneer carrozzeria サイバーナビ AVIC-CL910 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Pioneer carrozzeria サイバーナビ AVIC-CL910 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,098税込2,308
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種Pioneer carrozzeria サイバーナビ AVIC-CL910取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
高演色ダウンライト 200形 Φ75 広角 3500K 白 Panasonic(パナソニック)高演色ダウンライト 200形 Φ75 広角 3500K 白Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN28062WK+【電源ユニット】NNK20010NRY9の組合せ
仕様●器具光束:1545lm●電圧:100~242V●消費電力:15.9W●消費効率:97.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ75、高演色・ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra95【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●入力電流(100V時):0.16A●入力電流(200V時):0.082A●入力電流(242V時):0.069A●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは185mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.9kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光
高演色ダウンライト 200形 Φ75 広角 3500K 白 Panasonic(パナソニック)高演色ダウンライト 200形 Φ75 広角 3500K 白Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN28062WK+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
仕様●器具光束:1545lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:103lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、高演色・ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.156A●入力電流(200V時):0.078A●入力電流(242V時):0.067A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光
イージータイヤキット RotopaX(ロトパックス)イージータイヤキットRotopaX(ロトパックス)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RX-EZ背面スペアタイヤに耐久性の高いラチェットストラップでマウンティングプレートを巻き付けるタイプで、コンテナを搭載することができます。パウダーブラック塗装のよるテクスチャーが印象的なロバスト性を持つマウントです。4.7ミリ厚スチール、米国製。販売備考:パックマウントは別売りです。背面タイヤの幅によってはコンテナが車体と干渉し取付できませんので、タイヤ幅のおおよその中心と車体までの距離および取り付けたいコンテナ寸法を確認の上ご購入下さい。色[カラー]:ブラック(黒)粉体塗装材質[素材]:スチールキット内容:マウントプレート×2、ラチェットストラップ×1特記事項:幅の狭い背面タイヤだとコンテナが車体と干渉し取付できません。タイヤ幅のおおよその中心から車体までの距離と、取り付けたいコンテナの寸法を確認の上ご購入ください。例えば幅336.55mmの2ガロンを取り付けたい場合、タイヤ幅中心から車体までの距離がコンテナ幅の半分、およそ約170mm以上あれば取付は可能です。但し、バックドアノブを逃がして取付する必要がある車両もありますので、コンテナ幅の半分の距離に加えて、適切な余剰も考慮しての取付が必要となります。必須商品:パックマウント(別売)関連商品:品番:PRX-PM ,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,FX-DLX-PM,PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,NPRX-CM1,NPRX-0620,PRX-2G-GEN2,PRX-2W-GEN2,
特記幅の狭い背面タイヤだとコンテナが車体と干渉し取付できません。タイヤ幅のおおよその中心から車体までの距離と、取り付けたいコンテナの寸法を確認の上ご購入ください。例えば幅336.55mmの2ガロンを取り付けたい場合、タイヤ幅中心から車体までの距離がコンテナ幅の半分、およそ約170mm以上あれば取付は可能です。但し、バックドアノブを逃がして取付する必要がある車両もありますので、コンテナ幅の半分の距離に加えて、適切な余剰も考慮しての取付が必要となります。その他【必須】パックマウント(別売)材質スチールブラック(黒)粉体塗装キット内容マウントプレート×2、ラチェットストラップ×1関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / FX-DLX-PM / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / NPRX-CM1 / NPRX-0620 / PRX-2G-GEN2 / PRX-2W-GEN2 /
スポークセットB リヤー 06241MGCN20 ホンダスポークセットB リヤー 06241MGCN20ホンダ
389税込428
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番06241-MGC-N20
スポークセットA リヤー 06240MGCN20 ホンダスポークセットA リヤー 06240MGCN20ホンダ
389税込428
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番06240-MGC-N20
ポストフォームカウンター UZA型(木目)連結金具+キャップ付 AICA(アイカ工業)ポストフォームカウンター UZA型(木目)連結金具+キャップ付AICA(アイカ工業)
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷
厚さ(mm)32幅(mm)300167J、279N、146TH、147TH、363TH、404TH、420TH、421TH、384J、415N、426TW、469TY、470TY、558TW、559TW、571TH、568N、569Q、573QJ、578TH、597TQ、695TL、2000TL、2011TH、1021G、2213J、2012TH、2031QJ、2040QJ、2041QJ、2050TL、2051TL、2221J、2223J、2052TL、2054TL、2055TL、2061TH、2062TH、2063TH、2413N、2774J、2215TH、2225QJ、2600TH、153M、174M、274M、6400CN、6400CK、6400CR長さ(mm)1810RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルド・オシロスコープ HDS-Nシリーズ (20MHz~200MHz、2CH) OWONハンドヘルド・オシロスコープ HDS-Nシリーズ (20MHz~200MHz、2CH)OWON
70,980税込78,078
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
【2 in 1多機能計測器】オシロスコープとマルチメータを一体化した携帯型デジタルテスター。電圧・電流・抵抗・周波数の測定に対応し、電子回路の調整や機器保守、教育実験など幅広い用途に活躍します。 【高帯域・高速サンプリング】最大200MHz帯域、最高1GSa/sサンプリング(モデルによる)。FFTスペクトラム解析に対応し、ノイズ検出や信号解析を高精度に実行。波形演算や20種の自動測定機能も搭載しています。 【オートスケール&直感操作】オートスケール機能で入力信号を自動解析し、時間軸・トリガ・振幅スケールを最適化。3.7インチ高解像度カラーLCDで波形が見やすく、直感的に操作できる設計です。 【充電式バッテリー&USB通信】7.4Vリチウムイオンバッテリーで約6時間連続動作。USBデータ転送とSCPIコマンド制御に対応し、PCソフト連携でデータ解析や波形保存も簡単。現場・屋外での測定に最適です。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様2 in 1(オシロスコープ+マルチメーター)、オート・スケール機能、FFT、20種の自動測定機能質量(kg)約0.645桁数【マルチメータ】3.5チャンネル数2ch分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×180×40インターフェースUSBディスプレイ3.7インチ TFT LCDRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ6k
B062 ベビー綿棒N200本2P ピップB062 ベビー綿棒N200本2Pピップ
769税込846
1個
8日以内出荷
商品特長天然抗菌成分キトサン配合。紙軸とコットン100%の綿球を使用。赤ちゃんのお肌のお手入れに適した綿棒。綿棒の全長約78mm、綿球直径約3.7mm。