カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • 制御機器(61)
  • 切削工具(29)
  • 自動車純正部品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • バイク純正部品(18)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 清掃用品(14)
  • メカニカル部品(12)
  • 作業工具(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 学童・教育用品(10)
  • 測定用品(9)
  • 機構部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 安全用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 家電(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • オフィス家具(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)

「n20s」の検索結果

373件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイ

    エスロン ユニオン継手 本体PVC

    セキスイ(22件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
  • コードブッシング BNノズル アメリカン電機

    コードブッシング BNノズル

    アメリカン電機(32件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
    用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
  • RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機

    RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)

    東京コスモス電機(34件のレビュー)
    529税込582特価
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
  • RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機

    RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)

    東京コスモス電機(30件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    スイッチなし寸法(Φmm)30シャフト形状溝形抵抗体炭素皮膜直径(Φmm)31±1シャフト長さL(mm)20抵抗変化特性直線形種別1軸単連形耐電圧AC1000V 1分間最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec仕様炭素系形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85シャフト長さ(mm)20
  • フレキ用袋ナット(SUS304) リビラック

    フレキ用袋ナット(SUS304)

    リビラック(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • ファインU-ナット SS 冨士精密

    ファインU-ナット SS

    冨士精密(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
    形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)SS400または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
  • ファインU-ナット SC 冨士精密

    ファインU-ナット SC

    冨士精密
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
    形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)S45C調質または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
  • DKNクランプ ユーボン

    DKNクランプ

    ユーボン(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    当日出荷
    両面テープ付で平滑面であればどこにでも、簡単に取り付けられ、ネジ止め作業が不要です。 6種類のサイズで広範囲の用途に適します。 柔軟な6ナイロン製ですので、クランプの取り外しも簡単で配線換えも容易です。 SPタイプは振動を嫌う用途、光ファイバーケーブル、通信ケーブルの保持用等に最適です。
    材質6ナイロン
  • フレキ用ニップル(SUS製) リビラック

    フレキ用ニップル(SUS製)

    リビラック
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • ベークノズル 黒 アメリカン電機

    ベークノズル 黒

    アメリカン電機
    189税込208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    パネルカットした壁面の貫通穴や貫通物(コードやケーブル、配管など)の表面を傷から守る、耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシング(ケーブルブッシング・ケーブルブッシュ)です。ノズルを盤面の丸穴にはめ込み、ナットを手でねじ締めして盤面を挟み込み固定します。ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりなど、幅広い用途で使用可能です。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂製です。
  • アダプターナット 冨士精密

    アダプターナット

    冨士精密(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール
  • ファインU-ナット SUS 冨士精密

    ファインU-ナット SUS

    冨士精密
    39,980税込43,978特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
    形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)SUS304または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
  • ドアハンガー用横継受一連 ダイケン

    ドアハンガー用横継受一連

    ダイケン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    付属品連結プレートトラスコ品番381-4726材質スチール(SPHC)質量(kg)0.7穴径(Φmm)9.5取付ピッチ(mm)450~500適合レールN20HR
  • ナノエアーマスク 立体 ふつう 20枚入 アイリスオーヤマ

    ナノエアーマスク 立体 ふつう 20枚入

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱
    当日出荷
    マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合した不織布マスクです。特殊ナノファイバー加工の中間層が着用時の口元温度上昇を緩和し、蒸れによる不快感を軽減します。花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします(※マスク本体部のみの性能です)。ナノファイバー加工の中間層を採用し、通気性を保ちながらウイルス飛沫の侵入を防ぎます。ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。立体形状により口元の空間を保ち、会話や呼吸を楽にします。密着性に優れたノーズフィッターは、隙間を低減し花粉などの侵入を防ぎます
    材質本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリフッ化ビニリデン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、レーヨン、ノーズフィッター:ポリエチレン形状立体型ホワイト入数(枚)20寸法(幅W×高さH)(mm)105×138適合規格G42307009包装形態個包装対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5適合JIS規格JIS T 9001(一般用マスク)ひもタイプ耳かけ
  • NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    NDXN インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
  • トルクレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    139,800税込153,780
    1セット
    翌日出荷
    トルクレンチ、ラチェットヘッド、専用ケースの限定セット。
    精度(%)±3
  • ライナー ステンレス 南電機

    ライナー ステンレス

    南電機
    999税込1,099
    1袋(5枚)
    翌々日出荷
    材質ステンレス製(SUS304)サイズ50×50
  • アンテナ UHF20素子アンテナ 共同受信用UHFアンテナ オールチャンネル(13ch.~52ch.) ステンレス 受信チャンネル:UHF 13~52ch UWN20S1 DXアンテナ

    アンテナ UHF20素子アンテナ 共同受信用UHFアンテナ オールチャンネル(13ch.~52ch.) ステンレス 受信チャンネル:UHF 13~52ch UWN20S1

    DXアンテナ
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷
    オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応の20素子(中・弱電界用)地デジアンテナです。BL認定機器。大型コーナー反射器採用により高利得、高前後比、シャープな指向特性で確実に電波を受信します。ステンレス仕様 塩害地区などでも長期間使用できます。 共同受信用UHFオールチャンネル用(13~52ch)20素子アンテナです。大型のコーナー形反射器採用により高利得と高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をとらえます。適合マスト径Φ32~62mm。アンテナ本体、ボルト・ナット類はステンレス製、金具類は溶融亜鉛メッキ処理のため、塩害地区でも長期間安心してご使用いただけます。防水キャップ付属。BL認定品
    その他ステンレス仕様付属品防水キャップ質量(kg)3.9外形寸法(mm)680×500×1590出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)32~62素子数20素子前後比(dB)15以上動作利得(dB)8.0以上(470~578MHz)、9.0以上(578~710MHz)受信チャンネル(ch)UHF 13~52半値幅(度)55以下(470~578MHz)、50以下(578~710MHz)
  • フッ素樹脂製ニードルバルブ LVNシリーズ LVN20 SMC

    フッ素樹脂製ニードルバルブ LVNシリーズ LVN20

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • アイアイカラー No.2 あか エヒメ紙工

    アイアイカラー No.2 あか

    エヒメ紙工
    99税込109
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    材質
  • SUS スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FRSN

    大阪魂
    37,334税込41,067
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • アイアイカラー No.23 ふじ エヒメ紙工

    アイアイカラー No.23 ふじ

    エヒメ紙工
    99税込109
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    材質
  • ドアハンガー用横継受二連 ダイケン

    ドアハンガー用横継受二連

    ダイケン
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    付属品連結プレートトラスコ品番381-4734材質スチール(SPHC)質量(kg)2.1穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)450~500適合レールN20HRボルト寸法(組付)M8
  • アイアイカラー No.39 きん エヒメ紙工

    アイアイカラー No.39 きん

    エヒメ紙工
    169税込186
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    材質
  • 炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ

    東京コスモス電機(6件のレビュー)
    689税込758特価
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下形状パネル取付形大きさ(Φ)30使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷最大使用電圧(V)DC 500V 又は定格電力のいずれか小さい方耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/1mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000抵抗変化特性直線形電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
  • 炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ

    東京コスモス電機(8件のレビュー)
    469税込516特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS準拠品です。
    抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下大きさ(Φ)24使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
  • ロックナットステンレス LN MIYOSHI(小西製作所)

    ロックナットステンレス LN

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    使用温度(℃)max80 min-20材質(ロックナット)鋼材S45C・三価クロメート
  • セーフティコントローラ G9SP omron(オムロン)

    セーフティコントローラ G9SP

    omron(オムロン)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷から81日以内出荷
    簡単なプログラミングで安全制御を実現。スタンドアロンの安全コントローラ。G9SPシリーズは安全入出力点数の異なる3種類をご用意。標準制御用として4種類の拡張I/Oユニットを2台まで増設可能。イーサネット、シリアル通信で安全システムのモニタリングが可能。非接触式ドアスイッチやマットスイッチ等の多彩な入力機器が接続可能。設計、検証、部品化、再利用が可能なプログラミングツール(コンフィグレータ)をご用意。ISO13849-1(PLe)、IEC61508(SIL3)認証取得品
  • JN形安全ナット付ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    JN形安全ナット付ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    許容横荷重は揚力の1/20です。油圧戻り形ジャッキの戻り回路に安全弁を組み込んであります。操作方法:扛上した荷重を長時間その位置で保持しなければならない時に、安全ナット付のJN形ジャッキをご使用ください。安全のためにサポート(かましもの)を併用してください。ロッドを上昇させた後、安全ナットが止まるまで下方に移動すればロッドは下降しません。ロッドを戻す時は、ロッドを少し上昇させ、安全ナットを解除、ナットを上方へ移動させた後、ロッドの戻し操作を行います。
  • 炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 1/4W 東京コスモス電機

    炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 1/4W

    東京コスモス電機(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    欠品中
    ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7162-82
  • 産業用換気扇用別売部品 日本キヤリア

    産業用換気扇用別売部品

    日本キヤリア
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 炭素皮膜ポテンショメータ 1kΩ 1W 東京コスモス電機

    炭素皮膜ポテンショメータ 1kΩ 1W

    東京コスモス電機
    589税込648
    1個
    当日出荷
    ポテンショメータ30mm1W,カーボンRV30YN。1軸単連形はんだラグ端子本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7074-91
  • セットベース(セリボルトタイプ) PE 岩田製作所

    セットベース(セリボルトタイプ) PE

    岩田製作所
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックスプランジャー六角カラーなし(ステン) IPN-sus MIYOSHI(小西製作所)

    インデックスプランジャー六角カラーなし(ステン) IPN-sus

    MIYOSHI(小西製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)鋼材S45C材質(バネ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    材質:溶融亜鉛メッキ鋼板。吸音材質:ロックウール(不織布貼)50mm。質量:8.2kg
    質量(kg)【50Hz/60Hz】8.5ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】300×520×470
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
  • ナチュレ ディナーナイフ 籐芸

    ナチュレ ディナーナイフ

    籐芸
    819税込901
    1個
    翌々日出荷
    バターナイフはもちろん、柄が長いのでジャムナイフとしてもお使いいただけます。お好み焼きに豆腐ハンバーグ、フィッシュカツなど柔らかい食事を切ることができます。
    材質天然木(サオ材)、ウレタン塗装マット仕上げ質量(g)13寸法(長さL×幅W)(mm)200×20TKG品番9-1825-2101
  • 炭素皮膜ポテンショメータ 500kΩ 1/4W 東京コスモス電機

    炭素皮膜ポテンショメータ 500kΩ 1/4W

    東京コスモス電機
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:500kΩ●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7163-24
  • ステンレスシリンダ CG5BN SMC

    ステンレスシリンダ CG5BN

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
    作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション
  • 炭素皮膜ポテンショメータ 5kΩ 1/4W 東京コスモス電機

    炭素皮膜ポテンショメータ 5kΩ 1/4W

    東京コスモス電機
    439税込483
    1個
    欠品中
    ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:5kΩ●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7166-82