カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • バイク部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 機構部品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n2110」の検索結果

関連キーワード
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • オイルシール(ニッサン) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(ニッサン)

    武蔵オイルシール工業(23件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
    メーカーニッサン
  • 【名入れ】ハンコ 角形 回転印 20×56mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]

    【名入れ】ハンコ 角形 回転印 20×56mm ハンコ・印鑑のオーダー

    PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    翌日出荷
    住所印や会社印として幅広く使われる角印です。お好みの書体とデザインをお選びいただき、ご希望の印面を入力すれば、簡単にハンコをご注文いただけます。スタンプ台不要のスタンプ台内蔵の回転印タイプ。
    用途社名、住所、〇〇店、社外秘、われもの注意、原本、回覧、入力済、社外秘、合格品、など使用頻度の高い文字にお使いいただくと便利です。仕様オーダー 事務スタンプ種別回転印外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×43×84色(本体)印面サイズ(mm)20×56対応オプション37972、37973オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
  • Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子照光種別LED取付穴径(Φmm)30
  • Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65端子形状ねじ端子照光種別LED受金BA9S
  • N ギガ・セレクション

    N

    ギガ・セレクション
    55,980税込61,578
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    北川鉄工所用の生爪です。
    材質S45C
  • セレクタ 30MM IDEC(和泉電気)

    セレクタ 30MM

    IDEC(和泉電気)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 軸付電着ボラゾン砥石 軸径6mm リューター(日本精密機械工作)

    軸付電着ボラゾン砥石 軸径6mm

    リューター(日本精密機械工作)
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを押え寸法精度に優れています。
    用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び研磨粒度#120適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
  • Φ30 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角形2点式) 自己保持形 IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角形2点式) 自己保持形

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP40ボタン形状長角+長角端子形状ねじ端子ボタン色ON側:黒/OFF側:赤動作方式2点自己保持形取付穴径(Φmm)30
  • Φ30 押ボタンスイッチ(大型プッシュプル形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(大型プッシュプル形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子動作方式プッシュプル本体形状一体形取付穴径(Φmm)30操作ヘビー
  • Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
    種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色定格通電電流(A)10色(ツマミ)耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
  • エルボユニオン アラム

    エルボユニオン

    アラム
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
    ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。
    材質PP使用条件温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
  • スタンダードシリーズ UN21 ハート光学

    スタンダードシリーズ UN21

    ハート光学
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    レンズ色クリアフレーム色ワイン/パープル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • コントロールユニット 押ボタンスイッチ (角形2点式) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット 押ボタンスイッチ (角形2点式)

    IDEC(和泉電気)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    仕様●ブロックコンタクト:一般開放形種類電力調整器ボタン色ONボタン黒/OFFボタン赤
  • Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形半ガード付 LED) BA9S IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形半ガード付 LED) BA9S

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形半ガード付)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30受金BA9S
  • Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3+Tabピン DiodesZetex

    Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3+Tabピン

    DiodesZetex
    67,980税込74,778
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
  • ARN形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)

    ARN形モノレバースイッチ

    IDEC(和泉電気)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10操作部色色(ツマミ)耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • 単相 複巻 電源トランス スワロー電機

    単相 複巻 電源トランス

    スワロー電機
    8,898税込9,788
    1台
    12日以内出荷から23日以内出荷
    仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台
  • KGN形コントロールBOX IDEC(和泉電気)

    KGN形コントロールBOX

    IDEC(和泉電気)
    7,798税込8,578
    1台
    25日以内出荷
  • 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)

    倉敷化工(100件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)

    倉敷化工(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 小形基本スイッチ V 耐熱型 Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ V 耐熱型

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。
  • リベット スタンダード (アルミ・スチール) ポップリベット・ファスナー

    リベット スタンダード (アルミ・スチール)

    ポップリベット・ファスナー(14件のレビュー)
    839税込923
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
  • インクジェットプリンタ用紙ラベル コクヨ

    インクジェットプリンタ用紙ラベル

    コクヨ(5件のレビュー)
    779税込857
    1袋(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    表面のコーティングを改良することで、最新のプリンタに対応し、鮮やかな色彩と精密な画像をプリントできるようになりました。汎用タイプなので、インクジェットプリンタのメーカーや機種を選びません。強粘着タイプなので、簡単にはがれる心配がありません。
    紙厚(g/m2)156白色度(%)89程度紙厚(mm)0.12ラベル厚(mm)0.12適合プリンタインクジェットプリンタ
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 ※室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
    仕様絶縁キャップ:あり、電話回線雷ガード:なしスイッチ一括集中スイッチ適合規格PSEコンセント形状2P口数10個口定格容量15A・125Vブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありアース端子なし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。雷サージ電流耐量(kA)2.5差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)45(1個口だけ58mm間隔があります)差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240雷ガードあり
  • Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル) IDEC(和泉電気)

    Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル)

    IDEC(和泉電気)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • 保持器付 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付 ローラフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
  • POPリベット TAPD 大阪魂

    POPリベット TAPD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(54個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで、巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。
  • POPリベット(サラ TAPK 大阪魂

    POPリベット(サラ TAPK

    大阪魂
    667税込734
    1セット(47個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。
    材質アルミ(A5056)
  • インクジェットプリンタ用光沢紙ラベル コクヨ

    インクジェットプリンタ用光沢紙ラベル

    コクヨ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(10枚)
    当日出荷
    写真のような美しい印刷を再現する光沢紙ラベルです。
    紙厚(mm)0.11坪量(g/m2)161シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ
  • Φ30 TWNDシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNDシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • オープンタイプリベット(皿頭 アルミ/スチール製) ポップリベット・ファスナー

    オープンタイプリベット(皿頭 アルミ/スチール製)

    ポップリベット・ファスナー
    8,998税込9,898
    1箱(1000本)
    当日出荷から75日以内出荷
    標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
    用途自動車板金、電機板金などに
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • オープンタイプリベット(アルミ/スチール製) ポップリベット・ファスナー

    オープンタイプリベット(アルミ/スチール製)

    ポップリベット・ファスナー
    10,980税込12,078
    1箱(1000本)
    当日出荷から9日以内出荷
    標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
    用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
  • 龍靭ビット マグネットなし ANEX

    龍靭ビット マグネットなし

    ANEX(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。 先端欠けに強い。カムアウトを抑制。耐久性が抜群。マグネット付。
    種類トーション先端サイズNo.2材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
  • M12x35mm/34mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M12x35mm/34mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    1,880税込2,068
    1個
    翌日出荷
    小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    エスコ品番EA949HS-68形状丸形高さ(mm)34接続ねじM12接続方式片端おねじ寸法s(mm)35ばね定数(N/mm)(下方向)650支持荷重(N)(下方向)2110材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×35mm最大許容荷重(N)4200(Z方向)、930(X方向)適合用途防振
  • M12x35mm/34mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M12x35mm/34mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-32形状丸形高さ(mm)34接続ねじM12接続方式両端おねじ寸法s(mm)35ばね定数(N/mm)(下方向)650支持荷重(N)(下方向)2110材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×35mm最大許容荷重(N)4200(Z方向)、930(X方向)適合用途防振
  • ブラインドリベット”オープンタイプリベット”(皿頭 アルミ/スチール製) ポップリベット・ファスナー

    ブラインドリベット”オープンタイプリベット”(皿頭 アルミ/スチール製)

    ポップリベット・ファスナー
    7,998税込8,798
    1箱(1000本)
    欠品中
    標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
    用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3796材質アルミ・スチールリベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.1リベット長さ(mm)8.6カシメ板厚(mm)3.2~4.8引張強度(N)2110フランジ外径(Φmm)8.0せん断強度(N)1390
  • ブロンズP416POPリベットTAPD 大阪魂

    ブロンズP416POPリベットTAPD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(41個)ほか
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで、巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。
    材質アルミニウム合金、スチール