カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • メカニカル部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「n212w」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列円筒ころ軸受 N212W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N212W

    NSK(日本精工)
    6,598税込7,258
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)110幅B(mm)22番号【NSK】N212W寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)60寸法r1(mm)最小1.5呼び番号212寸法Ew(mm)97.5基本定格荷重Cor(N)75000基本定格荷重Cr(N)68500
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ハンドレバーバルブ VHL Series SMC

    ハンドレバーバルブ VHL Series

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ。・質量最大45%軽量化。 ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合。・占有面積58%削減。 VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2。・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮。 パネルマウント取付の場合。 ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合。・流量73%UP。 ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))。・3種類の操作方式
    用途(縦型)レバー式5ポートバルブボディサイズ1/4基準使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0管接続口径1/4使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.1mmスケールルーペ クリアー光学

    0.1mmスケールルーペ

    クリアー光学
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
    目盛(mm)0.1
  • NPC プラスチックパレットZR122122WE 両面2方差し 黒 日本プラパレット(NPC)

    NPC プラスチックパレットZR122122WE 両面2方差し 黒

    日本プラパレット(NPC)
    29,980税込32,978
    1枚
    3日以内出荷
    ドラム缶積載、トラック積載に最適なサイズです。資源の有効利用と環境を考え、リサイクル材を使用しています。荷滑り防止対策をしています。ドラム缶用のパレットです。自動倉庫に対応しています。(条件は必ずご相談ください)
    用途条件により、自動倉庫対応可。仕様ハンドリフター非対応適合フォークリフトトラスコ品番463-5191幅(mm)250型式両面二方差し質量(kg)29高さ(mm)140間口(mm)1220規格JISA種規格品中央桁幅(mm)400差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)250×76差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)-外寸法・奥行(mm)1220
  • VVQ4000-1C-L212 SMC

    VVQ4000-1C-L212

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    9日以内出荷
  • マニホールドブロックアッセンブリ SMC

    マニホールドブロックアッセンブリ

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    9日以内出荷
    付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリタイプ1連用
  • VQ4000シリーズ マニホールドオプション (VVQ4000-1C-L2~) SMC

    VQ4000シリーズ マニホールドオプション (VVQ4000-1C-L2~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(L2) L2キットタイプ(C) 2連用ねじの種類(-) Rc
  • マニホールドブロックアッセンブリ SMC

    マニホールドブロックアッセンブリ

    SMC
    4,898税込5,388
    1個
    9日以内出荷
    付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリリード線取出方法L2キット 12連用タイプ1連用
  • マニホールドブロックアッセンブリ SMC

    マニホールドブロックアッセンブリ

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    9日以内出荷
    付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリリード線取出方法(L2) L2キットタイプ(A) 1連用ねじの種類(-) Rcポートねじの種類Rc
  • シリンジドライブユニット MCIPシリーズ ミナトコンセプト

    シリンジドライブユニット MCIPシリーズ

    ミナトコンセプト
    299,800税込329,780
    1台
    23日以内出荷
    長時間低速運転や複数の独立制御運転などに適しています。