カテゴリ

  • 機構部品(17)
  • 自動車補修部品(9)
  • メカニカル部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n2180」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール(ニッサン) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(ニッサン)

    武蔵オイルシール工業(23件のレビュー)
    1,098税込1,208特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
    メーカーニッサン
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4N

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
    タイプ1コンジットタイプ保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)、30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)(定格)(Ith)10(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)1000許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm
  • ニードル ギガ・セレクション

    ニードル

    ギガ・セレクション(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(100本)
    当日出荷
    各メーカーのニードルスケーラに対応可能な汎用性の高いニードルです。
  • アルミ合金 サイコロ食パン型 Flexsil-Lid(フレクシルリッド)

    アルミ合金 サイコロ食パン型

    Flexsil-Lid(フレクシルリッド)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    フッ素樹脂コーティングにより離型性にすぐれます。
    材質アルミ合金内面加工フッ素樹脂加工
  • ユニバーサルハンドル UN2 イマオコーポレーション

    ユニバーサルハンドル UN2

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    軽量でシンプルなデザインです。 エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。 19インチラック規格(IEC規格)対応品
    材質エルボ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック質量(g)57タイプUN2寸法L(mm)180材質(グリップ)アルミニウム(A6N01S)、アルマイト表面処理、梨地仕上げ、つや消しナチュラル許容荷重(N)500パネル高さ(mm)221.5
  • FC-9000 クランクトリツケボルト(Bタイプ:16mm) SHIMANO(シマノ)

    FC-9000 クランクトリツケボルト(Bタイプ:16mm)

    SHIMANO(シマノ)
    469税込516
    1個
    当日出荷
  • BR-RS505 PADスペーサー SHIMANO(シマノ)

    BR-RS505 PADスペーサー

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
  • 建設大臣 NX Super スタンドアロン 応研

    建設大臣 NX Super スタンドアロン

    応研
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    5日以内出荷
    建設業向け会計システム。仕訳を入力するだけで、一般の経理帳票から、工事台帳や工事一覧表、予算管理、出来高管理等の現場別/工種別/業者別の資料をワンタッチで出力。現場の進捗状況をリアルタイムで把握できます。労務費を現場別に自動配賦する出面管理機能や、間接費自動配賦機能で、緻密な原価管理が可能です。新経審対応の、評点シミュレート機能も搭載しており、建設業の経理を強力にバックアップします。Superには、業者・会社銀行・減価償却資産・役所・事業所・予約伝票などの機能が追加されています。スタンドアロン版。
    対応OSWindows 10/8.1/7 SP1/Vista SP2 ※Windows RTには対応しておりません。スタンバイモードおよび休止モードには対応しておりません。64ビットOSに対応しております。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上ディスクプログラム:約300MB以上、データ:一社あたり40MB以上必要(データベースサーバーを除く)使用CPUPentium 4以上
  • オイルフィルター サンエレメント

    オイルフィルター

    サンエレメント(150件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
  • 小形基本スイッチ V Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ V

    Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
    用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
  • オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)
    929税込1,022特価
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
  • オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(275件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • オイルフィルター 東洋エレメント

    オイルフィルター

    東洋エレメント(21件のレビュー)
    4,598税込5,058特価
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
    用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • オイルフィルター MICRO

    オイルフィルター

    MICRO(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • オイルシール TKK

    オイルシール

    TKK(25件のレビュー)
    829税込912
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック KEシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    9,298税込10,228特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内外径比が小さい構造です。 広範囲公差軸に使用できます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック KEシリーズ

    椿本チエイン
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    センタリング機能あり
  • パワーロック KE-KPシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック KE-KPシリーズ

    椿本チエイン
    13,980税込15,378特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    内外径比が小さい構造です。 クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • チューブカッター ハゼット

    チューブカッター

    ハゼット
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クイックチェンジシステムで刃の交換が簡単にできます。
    用途各種チューブ作業用適合替刃2180N-021
  • 椿本チエイン パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン

    椿本チエイン パワーロック KEシリーズ

    椿本チエイン
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    広範囲の公差軸に対応可能です。
    用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
  • 180°開き面付丁番 218型(スタッドボルト付) LAMP(スガツネ工業)

    180°開き面付丁番 218型(スタッドボルト付)

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
    用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金(軸・スタッドボルト)ステンレス鋼/素地タイプ平行形種類平蝶番色(本体)ブラック開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 180°開き抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業)

    180°開き抜き差し丁番 212-90型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
    用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金色(本体)ブラック開き角度(度)180
  • 180°開き抜き差し丁番 212-95型 LAMP(スガツネ工業)

    180°開き抜き差し丁番 212-95型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
    用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)3.2開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)2.5
  • 180°開き連続扉用分割丁番 212-93型 LAMP(スガツネ工業)

    180°開き連続扉用分割丁番 212-93型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ドアパーツは2分割式で、下側のボルトをゆるめるだけで扉の着脱ができます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも180°開きます。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
    用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金付属品取付ねじ種類抜き差し蝶番材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理色(本体)ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)5開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール 制研化学工業

    オイルシール

    制研化学工業
    1,098税込1,208
    1枚
    4日以内出荷
    オイルシールは、ベアリングに必要なグリースを密閉し、外部からの異物侵入を防いでいます。
  • 180°開き丁番 217-93型 LAMP(スガツネ工業)

    180°開き丁番 217-93型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
    用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類コーナー用蝶番材質(軸)ステンレス鋼/素地色(本体)ブラック本体長さ(mm)66羽根厚さ(mm)4.5開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)19
  • 180°開き丁番 217-91型(Dタイプ) LAMP(スガツネ工業)

    180°開き丁番 217-91型(Dタイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
    用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金タイプDタイプ種類コーナー用蝶番色(本体)ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)47
  • 180°開き丁番 217-91型(Cタイプ) LAMP(スガツネ工業)

    180°開き丁番 217-91型(Cタイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
    用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金種類コーナー用蝶番色(本体)ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)47
  • 180°開き丁番 217-91型(Aタイプ) LAMP(スガツネ工業)

    180°開き丁番 217-91型(Aタイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
    用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金質量(g)153タイプAタイプ種類コーナー用蝶番色(本体)ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)47
  • 180°開き丁番 217-91型(Bタイプ) LAMP(スガツネ工業)

    180°開き丁番 217-91型(Bタイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
    用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金タイプBタイプ種類コーナー用蝶番色(本体)ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)47
  • 180°開き調整丁番 217-94型 LAMP(スガツネ工業)

    180°開き調整丁番 217-94型

    LAMP(スガツネ工業)
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    調整ねじにより、高さ、間口、奥行きが各4mm移動します。
    用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金(ベースプレート)鋼/光沢クロメート処理(軸)黄銅(真鍮)/素地質量(g)382種類コーナー用蝶番色(本体)ブラック本体長さ(mm)63羽根厚さ(mm)7.8開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)128.5
  • 180°開き連続扉用分割丁番 212-9308 LAMP(スガツネ工業)

    180°開き連続扉用分割丁番 212-9308

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    ドアパーツは2分割式で、下側のねじをゆるめるだけで扉の脱着ができます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも対応できます。ブッシュをスライドさせて、取付位置を水平方向に調整できます。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
    用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金質量(g)183種類抜き差し蝶番材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理色(本体)ブラック材質(ブッシュ)亜鉛合金本体長さ(mm)82羽根厚さ(mm)5開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業)

    180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
    用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番適合板厚(mm)1.5~2色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)2本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)4開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5
  • 180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-901型 LAMP(スガツネ工業)

    180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-901型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
    用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番適合板厚(mm)1.5~2色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)2本体長さ(mm)30開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5
  • 180°開き連続扉用連続扉用抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業)

    180°開き連続扉用連続扉用抜き差し丁番 212-90型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
    用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番適合板厚(mm)1.5~2材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)2本体長さ(mm)42羽根厚さ(mm)6開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム EPSON DIRECT Endeavor TN21E 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム EPSON DIRECT Endeavor TN21E 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種EPSON DIRECT Endeavor TN21E取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo ThinkBook14 Gen2 2021年版 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo ThinkBook14 Gen2 2021年版 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,198税込5,718
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo ThinkBook14 Gen2 2021年版取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo ThinkBook15 Gen2 2021年版 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo ThinkBook15 Gen2 2021年版 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,398税込5,938
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo ThinkBook15 Gen2 2021年版取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • マグネット式 プライバシー フィルター Lenovo ThinkBook14 Gen2 2021年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター Lenovo ThinkBook14 Gen2 2021年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,198税込4,618
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種Lenovo ThinkBook14 Gen2 2021年版入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)309×185 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度