カテゴリ

  • バイク純正部品(41)
  • 自動車純正部品(20)
  • メカニカル部品(13)
  • 制御機器(7)
  • バイク部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n2212」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール(ニッサン) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(ニッサン)

    武蔵オイルシール工業(23件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
    メーカーニッサン
  • N2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ) ニッタ

    N2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐油性耐薬品性に優れています。最高4.8MPa(at20℃)まで使用可能です。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)4.8(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品、耐圧
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。1 本のボルトで長短の使い分けができます。Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません
    ねじ径dM22材質S45Cねじピッチ2.5寸法l2(mm)29.5
  • Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
    取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10レバー色種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80色(ツマミ)耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
  • シム バルブ MAZDA(マツダ)

    シム バルブ

    MAZDA(マツダ)
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
  • ヨーク (N2) MAZDA(マツダ)

    ヨーク (N2)

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • バルブ エグゾースト (1N) MAZDA(マツダ)

    バルブ エグゾースト (1N)

    MAZDA(マツダ)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
  • ステーター (N2) MAZDA(マツダ)

    ステーター (N2)

    MAZDA(マツダ)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
  • レクチファイヤー (N2) MAZDA(マツダ)

    レクチファイヤー (N2)

    MAZDA(マツダ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • プーリー カムシャフト (1N) MAZDA(マツダ)

    プーリー カムシャフト (1N)

    MAZDA(マツダ)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
  • バルブ インレット (1N) MAZDA(マツダ)

    バルブ インレット (1N)

    MAZDA(マツダ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • ガイド NO.2 チエーン (1N) MAZDA(マツダ)

    ガイド NO.2 チエーン (1N)

    MAZDA(マツダ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • レバー (N2) MAZDA(マツダ)

    レバー (N2)

    MAZDA(マツダ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • レギュレーター (N2) MAZDA(マツダ)

    レギュレーター (N2)

    MAZDA(マツダ)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット フロント (N2) MAZDA(マツダ)

    ブラケット フロント (N2)

    MAZDA(マツダ)
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷
  • スリーブ ベアリング (N2) MAZDA(マツダ)

    スリーブ ベアリング (N2)

    MAZDA(マツダ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • クラッチ オーバーランニング (N2) MAZDA(マツダ)

    クラッチ オーバーランニング (N2)

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • カムシャフト (1N) MAZDA(マツダ)

    カムシャフト (1N)

    MAZDA(マツダ)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
  • リフター バルブ MAZDA(マツダ)

    リフター バルブ

    MAZDA(マツダ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケットリヤー (N2) MAZDA(マツダ)

    ブラケットリヤー (N2)

    MAZDA(マツダ)
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷
  • プーリー (N2) MAZDA(マツダ)

    プーリー (N2)

    MAZDA(マツダ)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
  • エクササイズハンドル 酒井医療

    エクササイズハンドル

    酒井医療
    3,500税込3,850
    1組
    4日以内出荷
    握りやすいグリップ
    用途セラバンドに取り付けて使用
  • ローター (N2) MAZDA(マツダ)

    ローター (N2)

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • アマチュア (N2) MAZDA(マツダ)

    アマチュア (N2)

    MAZDA(マツダ)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
  • 22 1/2°曲がり Aron(アロン化成)

    22 1/2°曲がり

    Aron(アロン化成)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
  • 22 1/2°曲りマス Aron(アロン化成)

    22 1/2°曲りマス

    Aron(アロン化成)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    管径(Φmm)100
  • カバー スラスト 1 5UN-22128-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー スラスト 1 5UN-22128-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
  • 小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ

    小型シリーズ Gタイプ (平行軸)

    ニッセイ
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-42N 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-42N

    三木プーリ
    114,400税込125,840
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-48N 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-48N

    三木プーリ
    114,400税込125,840
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • ARN形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)

    ARN形モノレバースイッチ

    IDEC(和泉電気)
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10操作部色色(ツマミ)耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-38N 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-38N

    三木プーリ
    117,334税込129,067
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-28N 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-28N

    三木プーリ
    117,334税込129,067
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-24N 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-24N

    三木プーリ
    117,334税込129,067
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-19N 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-19N

    三木プーリ
    117,334税込129,067
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-48N 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-48N

    三木プーリ
    117,334税込129,067
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • (SN221)CLIP 日野自動車

    (SN221)CLIP

    日野自動車
    312税込343
    1個
    10日以内出荷
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-42N 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-42N

    三木プーリ
    117,334税込129,067
    1個
    3日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • S Series(SS5Y5-10S6N22) SMC

    S Series(SS5Y5-10S6N22)

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    9日以内出荷