カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(21)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 空圧工具(2)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- アマテイ(5)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- TRUSCO(3)
- ノーブランド(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- 日動電工(2)
- 若井産業(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- 大阪魂(2)
- 修理(1)
- 日本ワイドクロス(1)
- STANLEY(Stanley Black & Decker)(1)
- OHSATO(大里)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「n25 釘」の検索結果

鉄丸くぎ
アマテイ(34件のレビュー)¥659税込¥7251箱(1kg)当日出荷釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
SUSXM7 一番ビス (SUS410)(パック品)
大阪魂(11件のレビュー)¥539税込¥5931パック(12個)ほか当日出荷十字穴がNo.1という理由から「一番ビス」と言う名前がつきました。 細釘の太さ、長さの木ねじです。釘の代替として考案されました。 ねじ外径が細い為、下穴無しで軽くねじ込めます。 また、相手材は割れにくく、頭径が小さく使用後目立たず、すっきり仕上がります。 釘と違い、保持力があり、引く抜き強度が格段に違います。 キルド鋼、焼入れの為、ねじ切れ、折れ曲がり、十字穴のへたりが生じにくく、チーク材、タモ材でも下穴、サラぐり無しでねじ込めます。 額縁、床、ドア止め用に便利です。材質ステンレスねじの呼びM2
コンクリート釘
アマテイ(25件のレビュー)¥389~税込¥428~1箱(500g)ほか当日出荷特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質鉄仕上光沢メッキ頭部平頭
スクリュー釘(ユニクロム)
TRUSCO(6件のレビュー)¥669税込¥7361パック(12本)ほか当日出荷胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
釘 一般 25mm ブラッド 1箱 1000個入
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥1,198税込¥1,3181箱(1000個)7日以内出荷Stanleyブラッド釘。Stanleyの各種ブラッド釘は、Stanley TRE650及び6-TRE650の電動釘打機に対応しています。Stanleyブラッド釘オプション。Stanley: 0-SWK-BN050 - RS品番: ; 544-080 544-080。Stanley: 0-SWKBN1375 - RS品番: ; 544-086 544-086。Stanley: 0-SWKBN1187 - RS品番: ; 544-092 544-092。Stanley: 0-SWK-BN0625 - RS品番: ; 544-096 544-096。Stanley: 0-SWKBN075 - RS品番: ; 544-121 544-121。Stanley: 0-SWKBN100 - RS品番: ; 544-153 544-153仕様●釘タイプ:一般●長さ:25mm●ヘッドタイプ:ブラッド●コード番号:544-153アズワン品番65-8051-82![木工トライアルキット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49599287-161207-02.jpg)
木工トライアルキット
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥500税込¥5501セット3日以内出荷導入教材で基礎的技能を身につける。8種類の作品例付 基本的な加工や工具の使いかたを身につけられ、少ない材料で評価のしやすい導入教材木目のはっきりしたスギ材使用 木目を生かして作品を作れる。サイズ:木部(スギ)300×50×12mm、木部(スギ)250×15×12mm、木部(スギ)80×80×12mm、釘(N-25)×20。セット内容:木部(スギ)300×50×12mm×1、木部(スギ)250×15×12mm×1、木部(スギ)80×80×12mm×1、釘(N-25)×20用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容木部(スギ)300×50×12mm×1、木部(スギ)250×15×12mm×1、木部(スギ)80×80×12mm×1、釘(N-25)×20
NTハンガーM
日動電工¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)4日以内出荷便利な釘付き。ハンマーで叩くだけで取付けできます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 NTハンガーM本体に釘が付いた状態で梱包されているので、袋から出してすぐに設置できます。 矢印付きで、型枠取付け時に配線方向が一目で分かります。 赤、黄、青の3色があるので、配線の区別にも便利です。 ケーブル支持材が4方向から取付け可能です。 ソフトなビニタイ付もあります。付属品釘N25(長さ25×胴部径Φ1.7)材質ポリエチレン![木工プログラミングLEDライト アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53151885-200227-02.jpg)
木工プログラミングLEDライト
アーテック[学校教材・教育玩具]¥3,819~税込¥4,201~1セット4日以内出荷2つのセンサーを使ってLEDをプログラミングで制御用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。
NTハンガーML
日動電工¥2,998税込¥3,2981袋(50個)4日以内出荷ビニタイロングタイプのNTハンガーです。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 ロングなビニタイで2系統の配線や大口径の管の支持ができます。 矢印付きで型枠取付け時に配線方向が一目で分かります。 赤、黄、青の3色があるので、配線の区別にも便利です。付属品釘N25(長さ25×胴部径Φ1.7)材質ポリエチレン全長(mm)420種類ビニタイロング付



























![木工トライアルキット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49599287-161207-02.jpg)


![木工プログラミングLEDライト アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53151885-200227-02.jpg)