カテゴリ
- 機構部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- バイク純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「n2598」の検索結果

オーディオナビゲーション取付キット
エーモン(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷から6日以内出荷市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥669税込¥7361個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)25色normal寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥669税込¥7361個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)25
ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥669税込¥7361個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)25
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KZN25)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KDN25)
SMC¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-98Z)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)98クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
液晶保護フィルム TCL10 5G (T790H) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種TCL10 5G (T790H)寸法(mm)70.5×155.5取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック N-REAシリーズ
S&K(三興製作所)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から5日以内出荷Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。