カテゴリ
- 機構部品(3)
- バッテリー・電装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「n2598」の検索結果

オーディオナビゲーション取付キット
エーモン(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷から6日以内出荷市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥669税込¥7361個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)25色normal寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥669税込¥7361個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)25
ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥669税込¥7361個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)25
液晶保護フィルム TCL10 5G (T790H) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種TCL10 5G (T790H)寸法(mm)70.5×155.5取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応