カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(153)
- バイク純正部品(119)
- 自動車純正部品(81)
- メカニカル部品(78)
- 制御機器(65)
- オフィス家具(36)
- 測定用品(25)
- 自動車補修部品(19)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 物流用品(16)
- 切削工具(16)
- バイク部品(15)
- 科学研究・開発用品(15)
- 医療(14)
- 作業工具(14)
- 農業機械(13)
- 清掃用品(12)
- 事務用品(12)
- 建築金物(9)
- 機構部品(8)
- 縫製用品(8)
- 電気材料(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- 研磨材(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 電動工具(5)
- 卓上消耗品(4)
- 安全標識(4)
- 作業服(4)
- 自転車部品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 学童・教育用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 厨房用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 安全保護具(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 保管用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 防災用品(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(128)
- ホンダ(112)
- MAZDA(マツダ)(41)
- ニッサン(37)
- NSK(日本精工)(27)
- 内田洋行(24)
- CKD(22)
- RS PRO(19)
- TRUSCO(17)
- 三木プーリ(16)
- 松吉医科器械(12)
- IDEC(和泉電気)(11)
- BOURNS(10)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- 日本度器(9)
- イマオコーポレーション(8)
- ELPA(6)
- KANA(片山チエン)(6)
- サンワサプライ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「n301」の検索結果

マイクロドリル 標準 タイプN 301
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1箱(10本)当日出荷から翌々日出荷小径穴あけ用のコバルトマイクロドリルとなります。用途硬鋼/ステンレス鋼/ねずみ鋳鉄/ダグタイル鋳鉄/可鍛鋳鉄の加工材質粉末ハイス
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ソフトダウンステー SDS-C301N型
LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様キャッチ付材質ABS樹脂/鋼質量(g)165仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20RoHS指令(10物質対応)対応
Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット)
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から15日以内出荷ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
扉付タップ 安全 いたずら防止 感電事故防止 ほこり防止シャッター付 配線 180°回転式プラグ
ELPA(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷プラグの部分が 180度スイング。 耐トラッキングカバー付。 熱に強い。 使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。 安全の保護被ふくスイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネット×プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガード×耐トラッキング○
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
非常停止用押しボタンスイッチΦ30
(36件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷接点構成1bボタン色赤(白矢印1箇所)動作特性プッシュロックターンリセット取付穴径(Φmm)30ボタン寸法(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属販売区分業務用
ハンマーオイル
AZ(エーゼット)(32件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(1L)当日出荷潤滑油。二硫化モリブデンがハンマーの回転部や摺動部の金属表に付着し、始動時の油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付きを抑えます。振動や極圧に耐え、過酷な状況下で優れた潤滑性を発揮します。用途ハンマードリルなどの回転部や摺動部などに適合範囲ハンマー粘度ISO VG100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から31日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 92 x 92 x 38mm, 3212J/2N-301
EBM PAPST¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 92mm。奥行 38mm。寸法 92 92 38mm。騒音レベル 69dB。ファン回転速度 11000rpm。センサータイプ 電圧出力。ベアリングタイプ ボール。? ebm-papst 3200JシリーズS-Force DC軸流ファン. ebm-papstの3200J「S-Force」シリーズのDC軸流ファンは、コンパクトながら電力密度が高くなっています。逆極性、ブロッキング、過負荷から電子的に保護され、長いサービス寿命にわたって信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。通信エレクトロニクスが完全に統合されているため、使いやすく、簡単にハウジングを取り付けられます。 電子コンポーネントの電力密度が高くなるに従って、廃熱を大量に生成するデバイスの密集度も高くなります。S-Forceファンは、最大950 m3/hのエアフローレベル、最大1200パスカルのシステム圧力で熱を放散します。最大負荷時(約14,000 rpm)で前モデルの最大2倍の出力に達しながら、前モデルよりも広い範囲でエアフローを調整することができます。 耐圧力に優れた性能曲線と比較的低い動作騒音の3200 S-Forceシリーズファンは、要求の厳しいエレクトロニクス冷却に最適なソリューションです。 . 特長と利点.? 省スペースに最適なコンパクトな形状 頑丈な設計 PWM制御入力 アナログ制御入力 湿気及び塩霧から保護 Go No Goアラーム 速度制限付きアラーム 外部及び内部温度センサ メーカー品番末尾に「U」が付く製品はIP68保護タイプ ストラット越しに排気. 用途. S-forceシリーズファンは、産業、熱管理、HVAC用途で広く使用されています。. よくある質問. Q: このファンの操作は簡単ですか? A: ファン設計に通信電子部品が組み込まれているため、ユーザーのわずかな介入ですぐに動かせます。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: このファンは強化プラスチック製で、PBTPハウジングを使用し、長いサービス寿命にわたって信頼性の高い動作をするように設計されています。 Q: 競合製品と比べてこのファンにはどのようなメリットがありますか? A: これらのファンのコンパクト設計は、省スペースソリューションを探しているエンジニアに不可欠なものです。 Q: このファンで利用できるアクセサリはありますか? A: このシリーズのファンでは、フィンガーガード( 512-575 512-575 )とフィルタ( 200-7643 200-7643 )が利用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
Φ30 押ボタンスイッチ(大形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から14日以内出荷ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Fine 標準型スターラー F-301N
TGK(東京硝子器械)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。付属品撹拌子30mm×1仕様電源:AC100V 50/60Hz 0.5A・モーター:DCモーター・プレート材質:ステンレス・外形寸法:173×170×57Hmm・重量:約1kg・付属品:撹拌子30mm 1個TGK品番692-63-07-10型式F-301N質量(kg)約1外形寸法(mm)176×170×57回転数(min-1[r.p.m])100~1800電源AC100V 50/60Hz 0.2AモーターDC形材質(プレート)ステンレス撹拌容量(mL)100~5000
ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品)
オチアイ(24件のレビュー)¥529税込¥5821パック(20個)当日出荷パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。材質ステンレス形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット
数字ステッカー 透明
TRUSCO(12件のレビュー)¥209~税込¥230~1セット(3枚)ほか当日出荷屋内外使用可能です。番号管理に便利です。仕様粘着シール材質塩化ビニール(PVC)色透明取付方式ステッカー
新型LEDチップ搭載 USB充電式作業灯
富士倉(23件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷3528低消費、高光度LEDチップ搭載により連続点灯時間の大幅延長 5V 1000mAのUSB充電器対応で満充電時間約4時間 車用シガレット、家庭用ACコンセントの2方式対応付属品100V充電器、シガーソケット(12V・24V)用充電器、USBケーブル幅(mm)38質量(g)177全光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)寸法(縦×横×厚さ)(mm)278×38×28(フック除く)充電電圧(V)5充放電回数500回設置方式マグネット・フック・スタンド充電時間(時間)約4電源タイプ充電式モード(切換え)HIGH/MIDDLE/LOWの3段階光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)使用場所屋内アズワン品番64-9675-36明るさ(Lm)High:600、Mid:350、Low:150使用時間(時間)3(HIGH)、5.5(MIDDLE)、9(LOW)電球の種類LED充電端子USBエコロジー商品省エネ
300mm 充電式ポールバリカン
マキタ(11件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷から4日以内出荷伸びる、届く、楽らくせん定 家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1887×172×194刈込み幅(mm)300電源タイプ充電式ストローク数(min-1)1800最大切断径(Φmm)15カット数3600
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
曙ブレーキ工業(32件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷から9日以内出荷各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
ドンキーカート301N用固定ロングハンドル
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷用途ドンキーカート301N用折りたたみロングハンドルトラスコ品番195-3764セット内容ボルト、ナット、ワッシャー各4個材質/仕上スチール、表面処理:粉体塗装高さ(mm)1000用タイプロングパイプ径(Φmm)28.6適合台車品番301Nアズワン品番64-8363-60
Fine温度調節器 FHP-301N
TGK(東京硝子器械)¥43,100税込¥47,4101本4日以内出荷K熱電対、側温抵抗体(Pt100Ω)センサーどちらでもご使用いただけます。 ヒーターなどの負荷と温度センサー・電源を接続いただくだけですぐに温度コントロールが可能です。 制御アルゴリズム、オートチューニング精度を全面的に見直し、オーバーシュート制御、立ち上がり時間を大幅に改善いたしました。付属品3Pプラグ付き電源コード(1.8m)TGK品番0000-60-93-04質量(g)1300入力種類K熱電対、測温抵抗体(Pt100Ω)表示分解能【K熱電対】1℃<0.1℃変更可>、【側温抵抗体(Pt100Ω)】1℃<0.1℃変更可>センサー(入力選択)【K熱電対】標準設定、【側温抵抗体(Pt100Ω)】設定により変更可能温度測定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)-210~+1372、【側温抵抗体(Pt100Ω)】-199.9~+530.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×174×146電源電圧(V)AC100本体寸法(mm)奥行174本体寸法(mm)高さ146使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度RH35~85(但し結露しない事)本体寸法(mm)幅110温度表示精度【K熱電対】指示値の±(0.3%+1デジット)または±2℃のどちらか大きい方、【側温抵抗体(Pt100Ω)】指示値の±(0.3℃+1デジット)又は±0.9℃のどちらか大きい方温度設定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)0~+500、【側温抵抗体(Pt100Ω)】0~+500<設定により範囲変更可>出力形式SSRによる電圧出力
NA-201N/NA-301N用 スプリング式振とう台
日伸理化¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷NA-201N用/NA-301N用 スプリング台。1升10mm角。試験管・遠沈管・チューブ・三角フラスコ・マイクロプレートその他フレックスに対応。スプリングは脱着可能。マスの大きさは任意に変更が可能仕様●適合機種 NA-201N/NA-301N●有効寸法 W172×D146mm●外形寸法 W202×D168×H99mm●10mm角マス●スプリング 縦10×横12アズワン品番65-8129-75
TRUSCO ドンキーカート301N用折りたたみハンドル
TRUSCO¥6,798税込¥7,4781個当日出荷ドンキーカート301N用折りたたみハンドルトラスコ品番195-3757セット内容ボルト、ナット、ワッシャー各4個材質/仕上スチール、表面処理:粉体塗装タイプスタンダードパイプ径(Φmm)28.6適合台車品番301Nアズワン品番64-8363-58
マイクロ鋭匙鉗子 N375-0301 80mm
フリッツメディコ¥46,980税込¥51,6781個当日出荷材質ステンレス(SUS420)アズワン品番0-9609-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000020シャフト寸法(mm)80mm医薬品医療機器等法一般医療機器
バラ線圧着ソケットハウジング XG5
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥88税込¥971個当日出荷から91日以内出荷規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)材質(レバー部)(ロックレバー)POM樹脂(UL94 HB)/黒色材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94 V-2)/黒色絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)(圧着部)りん青銅/ニッケル下地 錫メッキ(2.0μm)総合挿入力コンタクト挿入数×1.96N以下耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上
結束バンドベース
ELPA¥446~税込¥491~1袋(10個)ほか当日出荷結束バンドをベースに通して、電線等をまとめ、固定します。 テープ付きですので、任意の場所に固定することができます。材質66ナイロン
運搬車用取り替えハンドル ドンキーカート301N用
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981本当日出荷抗ウィルス&抗菌粉体塗装を施したドンキーカート用替えハンドルです。用途ドンキーカート301N用折りたたみハンドルトラスコ品番256-8000適合機種301N材質スチールタイプ折りたたみハンドル抗ウィルス&抗菌粉体塗装(SIAA抗ウィルスISO21702:JP0612258X0002H・SIAA抗菌ISO22196:JP0122258X0008J)パイプ寸法(mm)28.6アズワン品番65-1948-58
窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ
アズワン¥21,900~税込¥24,090~1個当日出荷から5日以内出荷窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。 電気絶縁性が高く軽量です。仕様耐熱衝撃性:>1000℃寸法(mm)30×30熱伝導率(W/mk)35純度(%)BN>99曲げ強度(MPa)23
...