カテゴリ

  • メカニカル部品(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 機構部品(24)
  • 物流用品(16)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 制御機器(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 切削工具(5)
  • 農業機械(5)
  • 安全標識(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 手袋(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n306」の検索結果

213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中実
  • スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ナイロン66半透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 数字ステッカー 透明 TRUSCO

    数字ステッカー 透明

    TRUSCO(12件のレビュー)
    209税込230
    1セット(3枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
    透明仕様粘着シール材質塩化ビニール(PVC)取付方式ステッカー
  • SFN3型 ステンレス長ニップル オンダ製作所

    SFN3型 ステンレス長ニップル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。
    材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル接続方式両ネジ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 数字ステッカー 白 TRUSCO

    数字ステッカー 白

    TRUSCO(9件のレビュー)
    209税込230
    1セット(3枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
    仕様粘着シール材質塩化ビニール(PVC)取付方式ステッカー
  • ウレタン背抜き カラー10P コーコス信岡

    ウレタン背抜き カラー10P

    コーコス信岡
    1,898税込2,088
    1パック(10双)
    当日出荷
    通気性抜群 グリップ力がよく フィット感抜群
    アソート入数(双)10機能通気性、フィット感
  • 電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機

    電磁開閉器 標準形サーマルリレー

    富士電機(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
  • 円筒ころ軸受 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。N形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 耐油 ビニール コート 3双 コーコス信岡

    耐油 ビニール コート 3双

    コーコス信岡
    1,698税込1,868
    1パック(3双)
    当日出荷から3日以内出荷
    ビニールコート 特殊粒子配合のスベリ止め加工
    材質塩化ビニールブルー入数(双)3機能耐油性
  • イベント名札 名刺サイズ 50枚入り SONIC(ソニック)[文具]

    イベント名札 名刺サイズ 50枚入り

    SONIC(ソニック)[文具]
    2,298税込2,528
    1パック(50枚)
    当日出荷
    サイズ名刺・イベントグリーン購入法適合
  • 高品質ボールコック オーミヤ

    高品質ボールコック

    オーミヤ
    819税込901
    1個
    欠品中
    用途ホース接続金具材質(本体)黄銅性寸法(Φ)8.5 G1/4材質(ハンドル)ステンレス
  • 40スクエア用スプリングナット TMEHジャパン

    40スクエア用スプリングナット

    TMEHジャパン
    104税込114
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    40スクエアアルミパイプの溝を使用して、様々なパーツをボルトで固定する場合に使用します。
    材質スチール質量(g)6
  • 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 動噴用元ボールコック オーミヤ

    動噴用元ボールコック

    オーミヤ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    入数(個)1
  • NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)

    NB(日本ベアリング)
    9,698税込10,668特価
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSN
  • 数字ステッカー TRUSCO

    数字ステッカー

    TRUSCO
    169税込186
    1組(3枚)
    当日出荷
    視認性の高い、黄色地に黒文字の数字ステッカーです。 屋内外使用可能です。 番号管理に便利です。
    材質/仕上塩化ビニール(PVC)取付け方法粘着シール黄色仕様黄色地・黒文字
  • 40スクエア用インサートナット TMEHジャパン

    40スクエア用インサートナット

    TMEHジャパン
    113税込124
    1セット
    3日以内出荷
    40スクエアアルミパイプの溝を使用して、様々なパーツをボルトで固定する場合に使用します。
    材質スチール質量(g)5
  • ボールコック オーミヤ

    ボールコック

    オーミヤ
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途ホース接続金具材質(本体)黄銅性材質(ハンドル)ステンレス
  • ニトリル コート 3双 コーコス信岡

    ニトリル コート 3双

    コーコス信岡
    1,698税込1,868
    1パック(3双)
    3日以内出荷
    環境に優しく作業性抜群 油・薬品、摩擦・突き刺しに強い
    材質綿、樹脂:ニトリルゴム(合成ゴム)ブルー入数(双)3機能耐薬品、耐油、耐摩耗、耐突刺
  • 円筒ころ軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    円筒ころ軸受

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドレスラウンドスリング Zip's

    エンドレスラウンドスリング

    Zip's
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    Zip’s エンドレスラウンドスリングは内芯に高張力ポリエステル繊維を使用し、最大限の強度を実現しています。各スリングは使用荷重に応じて色分けされています。
  • ナラシマキ高圧エヤーリール ハタヤリミテッド

    ナラシマキ高圧エヤーリール

    ハタヤリミテッド
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    ナラシマキエヤーリールの高圧ホース対応タイプ。 耐圧3.0MPa/高圧ホース専用型。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)364.5×330×402取付金具(一次側)高圧パージ付プラグ
  • クラッチディスク コンドル 88- アイシン精機

    クラッチディスク コンドル 88-

    アイシン精機
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番30100-Z5303・30100-Z5302・30100-Z5168・30100-Z5166
  • ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)

    ホイールスペーサー

    ATHENA(アテナ)
    39,980税込43,978特価
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
  • 円筒ころ軸受 N300形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 N300形

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,198税込3,518特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 別作名札(無地) アイマーク

    別作名札(無地)

    アイマーク
    819税込901特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質アクリル・スチール厚さ(mm)2
  • プランマブロック 二つ割形 SN3大口径形 NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック 二つ割形 SN3大口径形

    NTN(エヌティーエヌ)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。 円筒穴軸受をカラーと共に使用する。 DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。
    タイプ円筒穴軸受適用形
  • 建設業者用サインプレート 光

    建設業者用サインプレート

    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    建築・工事現場で役立つ標示プレートです
    材質塩ビ仕様テープなし
  • [小径]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ

    [小径]六角穴付ボルト[ステンレス]

    エスコ
    395税込435
    1袋(2本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    並目ねじ。全ねじ。
    材質ステンレス(SUS XM7)
  • 円筒ころ軸受 N NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 N

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • [六角軸]木工用ロングドリル エスコ

    [六角軸]木工用ロングドリル

    エスコ
    2,930税込3,223
    1本
    翌日出荷
    軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
    材質炭素鋼被削材対応:木材
  • データ設定器 三菱電機

    データ設定器

    三菱電機
    48,980税込53,878
    1台
    6日以内出荷
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.3電源単3アルカリ乾電池2本電源電圧(V)3通信方式IR通信(赤外線通信)家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH通信距離(m)3
  • 単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 300形

    NSK(日本精工)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 N形は自由側軸受に適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Fw(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スロットミル MSTA型 京セラ

    スロットミル MSTA型

    京セラ
    73,980税込81,378
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • メタル調ボタン 天丸 足つき ナウナウボタン(清原)

    メタル調ボタン 天丸 足つき

    ナウナウボタン(清原)
    399税込439
    1袋(25mm×1個)ほか
    6日以内出荷
    シンプルなフォルムの天丸型。樹脂製のため、軽く仕上がります。
    材質ABS樹脂
  • リストウェイト アルインコ

    リストウェイト

    アルインコ
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ウォーキングやエクササイズ時に装着するだけで負荷をプラスできるリスト・アンクルウェイト。トレーニングとして使用する以外にもダイエットやリハビリなどにもおすすめ。運動が出来る方も、買い物や掃除などの家事の際に巻くだけで運動負荷がアップします。煩わしい手順なく、ご年配の方でも簡単に装着・取り外しが可能です。締め具合の調整も出来るので手首・足首にしっかりフィットさせることが出来ます。裏地にはネオブレーンゴムを採用しました。耐久性と伸縮性に優れた素材で身体の動きにフィット。足に巻いて足の上げ下げ、腕に巻いて上げれば、肩の筋力アップ、腕のシェイプアップなど、ダンベルの代わりとして使うことも可能。
    用途筋トレグッズ、おもりとして。リストウェイト/アンクルウェイト/両手首/両足首/おもり/ダイエット/筋トレ/トレーニング/宅トレ/エクササイズ/健康維持/体力づくり材質ネオプレーンゴム、スチール、ナイロン
  • デジタル顕微鏡 はくでん

    デジタル顕微鏡

    はくでん
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    高倍率で観察・撮影が可能で、教育・研究・品質検査などに適しています。1080P・PC接続可能・写真/ビデオを撮影・TFカードストレージをサポート・4.3インチLEDディスプレイ
    質量(g)979電源充電式バッテリー(1750mA)倍率最大:1000本体寸法(mm)260×110×145光源LED×8インターフェースUSB 2.0充電時間2時間ディスプレイ4.3インチ解像度ビデオ:1280×720P、画像:1920×1080Pフォーマット形式画像:JPG動作時間2時間OSサポート:Windows, Mac OSフレームレート30f/sビデオフォーマットAVI
  • ブッシュ 東日興産(TN)

    ブッシュ

    東日興産(TN)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • 複式スラスト針状ころ軸受付き針状ころ軸受 AXN形 NTN(エヌティーエヌ)

    複式スラスト針状ころ軸受付き針状ころ軸受 AXN形

    NTN(エヌティーエヌ)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状複式スラスト針状ころ軸受付き針状ころ軸受