カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 物流用品(12)
  • バイク純正部品(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 手袋(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n3130」の検索結果

関連キーワード
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタ

    ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)

    ニッタ
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • ラインメイト樹脂ホース N3130シリーズ(油圧配管用ホース) ニッタ

    ラインメイト樹脂ホース N3130シリーズ(油圧配管用ホース)

    ニッタ
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷から42日以内出荷
    柔軟でしかも折れにくい構造。JIS K 6375タイプ1適合品、SAE100R7適合品
  • ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタ

    ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)

    ニッタ(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。 ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
  • ラジエターホース OHNO(大野ゴム工業)

    ラジエターホース

    OHNO(大野ゴム工業)(64件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ラインメイトホース継手付 N3130-06(SF-SF) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 N3130-06(SF-SF)

    ニッタ
    3,598税込3,958
    1本
    42日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.8最高使用圧力(MPa)16外径(Φmm)16.4呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)63最高衝撃圧力(MPa)20.0
  • ラインメイトホース継手付 N3130-12(SE-SF) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 N3130-12(SE-SF)

    ニッタ
    5,798税込6,378
    1本
    42日以内出荷
    柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)19.2最高使用圧力(MPa)9外径(Φmm)26.6呼称12適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)35最高衝撃圧力(MPa)11.3
  • ラインメイトホース継手付 N3130-08(SF-SF) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 N3130-08(SF-SF)

    ニッタ
    4,498税込4,948
    1本
    42日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。 JIS K 6375 タイプ2適合品、SAE100R8適合品。
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.8最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)20.3呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
  • ラインメイトホース継手付 N3130-04(SF-SF) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 N3130-04(SF-SF)

    ニッタ
    3,198税込3,518
    1本
    42日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.4最高使用圧力(MPa)19.5外径(Φmm)12.7呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)77最高衝撃圧力(MPa)24.4
  • ラインメイトホース継手付 N3130-06(SE-SF) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 N3130-06(SE-SF)

    ニッタ
    3,598税込3,958
    1本
    42日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.8最高使用圧力(MPa)16外径(Φmm)16.4呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)63最高衝撃圧力(MPa)20.0
  • ラインメイトホース継手付 N3130-04(SE-SF) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 N3130-04(SE-SF)

    ニッタ
    3,198税込3,518
    1本
    42日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.4最高使用圧力(MPa)19.5外径(Φmm)12.7呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)77最高衝撃圧力(MPa)24.4
  • ラインメイトホース継手付 N3130-08(SE-SF) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 N3130-08(SE-SF)

    ニッタ
    4,498税込4,948
    1本
    42日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。 JIS K 6375 タイプ2適合品、SAE100R8適合品。
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.8最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)20.3呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
  • マイクロファイバー背抜き手袋 コーコス信岡

    マイクロファイバー背抜き手袋

    コーコス信岡
    339税込373
    1双
    3日以内出荷
    指部分に髪の毛の1/100以下といわれる微細なマイクロファイバー糸を使用。微細な繊維の形成で編み目を密にすることで手袋内部の密着性、すべり止め効果を発揮。吸汗速乾でさわやかな使い心地
    用途DIY/アウトドア/運送業/建設・土木業/農業/ガーデニング素材樹脂部分:NR(天然ゴム)、繊維部分:ナイロン43%・ポリエステル43%・スパンデックス11%・ポリウレタン3%
  • ラインメイトホース継手付 N3130-12(SE-SE) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 N3130-12(SE-SE)

    ニッタ
    5,798税込6,378
    1本
    42日以内出荷
    柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)19.2最高使用圧力(MPa)9外径(Φmm)26.6呼称12適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)35最高衝撃圧力(MPa)11.3
  • ラインメイトホース継手付 N3130-08(SE-SE) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 N3130-08(SE-SE)

    ニッタ
    4,498税込4,948
    1本
    42日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.8最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)20.3呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
  • ラインメイトホース継手付 N3130-04(SE-SE) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 N3130-04(SE-SE)

    ニッタ
    3,198税込3,518
    1本
    42日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.4最高使用圧力(MPa)19.5外径(Φmm)12.7呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)77最高衝撃圧力(MPa)24.4
  • ラインメイトホース継手付 N3130-16(SE-SE) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 N3130-16(SE-SE)

    ニッタ
    6,998税込7,698
    1本
    42日以内出荷
    柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)25.7最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)33.4呼称16適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)28最高衝撃圧力(MPa)8.8
  • ラインメイトホース継手付 N3130-12(SF-SF) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 N3130-12(SF-SF)

    ニッタ
    5,798税込6,378
    1本
    42日以内出荷
    柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)19.2最高使用圧力(MPa)9外径(Φmm)26.6呼称12適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)35最高衝撃圧力(MPa)11.3
  • ラインメイトホース継手付 N3130-06(SE-SE) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 N3130-06(SE-SE)

    ニッタ
    3,598税込3,958
    1本
    42日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.8最高使用圧力(MPa)16外径(Φmm)16.4呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)63最高衝撃圧力(MPa)20.0
  • プランマブロック SN3000・3100形 トーホー

    プランマブロック SN3000・3100形

    トーホー
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷から67日以内出荷
    ・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
    位置決め輪個数1(適合軸受)オイルシール個数2
  • 置敷きタイル ルースレイタイル LLフリー50NW-EX 東リ

    置敷きタイル ルースレイタイル LLフリー50NW-EX

    東リ
    18,980税込20,878
    1ケース(12枚)
    4日以内出荷
    オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。
    材質置式ビニルゆかタイル FOA幅(mm)166.7厚さ(mm)5奥行(mm)1000グリーン購入法適合
  • 仁王 耐切創手袋 M3130N 宇都宮製作[手袋]

    仁王 耐切創手袋 M3130N

    宇都宮製作[手袋]
    979税込1,077
    1双
    7日以内出荷
    ・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋ノンコートタイプ・13ゲージの中厚編・耐切創レベルF・通気性あり・METALQ(R)繊維使用
    用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。材質ポリエチレン・ポリエステルタイプノンコート入数(双)1機能耐切創・通気性ゲージ数13耐切創性レベルFRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:スコア:3×42F
  • 剣謙心 両刃ミニ箸付ナタ 鋼付 剣謙心

    剣謙心 両刃ミニ箸付ナタ 鋼付

    剣謙心
    10,880税込11,968
    1丁
    3日以内出荷
    先端の石突がぶつけて欠けすい刃先を保護。先端の石突を利用して小枝等を引き寄せたりできます。両刃なので枝を払ったり薪割り等に適しています。三枚合わせの鍛接技法で製作されています。
    用途薪割り、枝打ち、木削り等に材質炭素工具鋼鋼材(SK-85)刃渡り(mm)130
  • シールワッシャ キーパー

    シールワッシャ

    キーパー(15件のレビュー)
    128税込141
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW

    IKO(日本トムソン)(22件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • クロスローラウェイ IKO(日本トムソン)

    クロスローラウェイ

    IKO(日本トムソン)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類クロスローラーウェイ
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX313

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
    ポート数3
  • マグネットベース 小野測器

    マグネットベース

    小野測器
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    加速度検出器用マグネットベース NPシリーズ加速度検出器に取り付けて使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーロック AEシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック AEシリーズ

    椿本チエイン
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    センタリング機能あり
  • 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC

    5ポートパイロット形ソレノイドバルブ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • U ウレタン(低床重荷重用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    U ウレタン(低床重荷重用) 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性・耐油性
    荷重種別重荷重
  • V Series(VFA3130) SMC

    V Series(VFA3130)

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    切換方式(1)2位置シングル
  • 簡易フロコンFK/おねじタイプ CKD

    簡易フロコンFK/おねじタイプ

    CKD
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン
    仕様スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm
  • SY313 SMC

    SY313

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)AC110/115(50/60Hz)使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 食品用コンテナー DF-7 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    食品用コンテナー DF-7

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    翌々日出荷
    機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
    用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。仕様(底面水抜き穴)無し材質PP有効内寸(mm)394×254×66外寸(mm)448×294×82内寸(mm)408×266×80フタなしスタッキング高さ(mm)68ネスティング高さ(mm)38圧縮荷重(N[kgf])3130[320]コンテナ種類メッシュスタッキングネスティングフタの有無なし
  • アイビス マイクロテストチューブ アイビス

    アイビス マイクロテストチューブ

    アイビス
    5,298税込5,828
    1ケース(1000個)
    翌々日出荷
    IN330-106-Cは、側面書込スペースを設けています。 IN131-415Sは、電子線滅菌タイプです。
    材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
  • ブルゾン 31300 Asahicho(旭蝶繊維)

    ブルゾン 31300

    Asahicho(旭蝶繊維)
    4,690税込5,159
    1着
    3日以内出荷
    メタリック調で光沢感のある防寒です。
    仕様内ポケット、見返しペン差し付、再帰反射パイピング、衿フードイン、再帰反射ポイントネーム、再帰反射引き手、裾シャーリング種別ブルゾン機能バーズアイ(メタリック調・光沢感を有するポリエステル素材)、撥水加工、軽量防寒素材表地:ポリエステル100%、裏地:トリコット起毛(ポリエステル100%)、中綿:樹脂綿(ポリエステル100%)、樹脂ファスナー(引き手:金属)、金属ボタン
  • メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMC

    メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    切換方式2位置シングルポート数5