カテゴリ
- バイク純正部品(44)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- 学童・教育用品(30)
- メカニカル部品(27)
- 自動車純正部品(19)
- 制御機器(10)
- 切削工具(10)
- 機構部品(7)
- バイク部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 作業服(5)
- 建築金物(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 手袋(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(34)
- 近藤製作所(28)
- SMC(20)
- MAZDA(マツダ)(19)
- CKD(18)
- ホンダ(8)
- 椿本チエイン(7)
- NSK(日本精工)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- RS PRO(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- omron(オムロン)(3)
- ジーベック(3)
- ダイニチ工業(3)
- 栃木屋(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「n317」の検索結果

単列円筒ころ軸受 N317WC3
NSK(日本精工)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)180幅B(mm)41番号【NSK】N317WC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)85寸法r1(mm)最小3呼び番号317寸法Ew(mm)156基本定格荷重Cor(N)247000基本定格荷重Cr(N)225000
単列円筒ころ軸受 N317MC3
NSK(日本精工)¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)180幅B(mm)41番号【NSK名番】N317MC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)85呼び番号317寸法Ew(mm)156基本定格荷重Cor(N)247000基本定格荷重Cr(N)225000寸法r1(最小)(mm)3
単列円筒ころ軸受 N317W
NSK(日本精工)¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)180幅B(mm)41番号【NSK】N317W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)85寸法r1(mm)最小3呼び番号317寸法Ew(mm)156基本定格荷重Cor(N)247000基本定格荷重Cr(N)225000
単列円筒ころ軸受 N317M
NSK(日本精工)¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)180幅B(mm)41番号【NSK名番】N317M寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)85呼び番号317寸法Ew(mm)156基本定格荷重Cor(N)247000基本定格荷重Cr(N)225000寸法r1(最小)(mm)3
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥4,790税込¥5,2691セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
円筒ころ軸受
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。N形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ナイロンチェーンカップリング
椿本チエイン¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷から9日以内出荷・潤滑不要 一切、潤滑不要のため、油を使う雰囲気(食品、繊維、物流、包装、クリーンルーム、他)に最適です。 ・フレキシビリティー チェーンとスプロケットのかみ合わせによる各部品間の遊びが、心出し時の大きな許容ミスアライメント(角度誤差、平行誤差)を可能にします。 ・取扱いが容易 スプロケットに樹脂製チェーンを巻付けた構造なので、ピン1本の抜差しだけで容易に取付け・取外しができます。 ・環境にやさしい エンプラと金属の組合せですから静粛運転で、白色のチェーンがクリーン感を高め、耐食性に優れています。許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.1種類セット品材質(ハブ)炭素鋼
ユニAC(N)
uni(三菱鉛筆)¥139税込¥1531個当日出荷から翌々日出荷紙を痛めることなく。余分な個所を修正したり、軽く消した上に色を付けたりすることができます。 鮮やかな色相を中心にラインナップを揃えました。しっかりとした書き味とソフトな発色で紙面への着きも良くパステルのようなタッチでの表現も可能です。
半袖ブルゾン BN317
アルトコーポレーション¥5,690税込¥6,2591着翌々日出荷女子パンツとの組み合わせも可能仕様帯電防止、ソフト加工、ストレッチ、吸湿、抗菌・防臭、前立て比翼、裾アジャスターその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖ブルゾン混率(%)ポリエステル80・綿20、ドットボタン/金属、ポケットファスナー/アルミ(スライダー/金属)対応シーズン春夏素材ライトツイルRoHS指令(10物質対応)対応名入れ可
円筒ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷から7日以内出荷内輪に両つばがあるので、「内輪ところ及び保持器の組立品」と外輪が分離できる。高速回転にも適している。 アキシアル荷重を全く受けることができない。 自由側軸受として最も適した型式で広く使用されている。軌道輪形状円筒ころ軸受
ステンレス 折りたたみ棚受
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-307-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど付属品十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各3本材質/仕上ステンレス/電解処理耐荷重(kg)110寸法(高さH×幅W)(mm)171×318.5RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L字棚受
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
単列円筒ころ軸受 300形
NSK(日本精工)¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレス 折りたたみ棚受
LAMP(スガツネ工業)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。EBN-305型(ダンパーなし)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB-DA型の後継品です。EB-DA型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど材質ステンレス材質/仕上電解研磨色ブラック耐荷重1080N/1本、110kgf/1本取付穴数6RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け
ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ BCWN型
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷から32日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ表示方式欠相:機械式釦入数1台動作時間(s)過電圧:0.5以内
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
単列円筒ころ軸受 300形
NSK(日本精工)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷から6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 N形は自由側軸受に適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Fw(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
盤用 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ BBWN型
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷から32日以内出荷種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ表示方式欠相時:機械式釦使用周囲温度(℃)-10~60入数1台
農機ゴムクローラー コンバイン(クボタ)
建機Platform¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷農業機械用足回り部品、ゴム履帯、お使いの機械とサイズのご確認くださいメーカークボタ農機互換性ゴム履帯 ラバー履帯 ラバーベルト ゴムシュー ゴムキャタ ラバークローラ rubber belt