カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • 自動車純正部品(1)

「n3a1-15-350b」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク サブ (N3) MAZDA(マツダ)タンク サブ (N3)MAZDA(マツダ)(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ラジエターキャップ 二葉電機製作所ラジエターキャップ二葉電機製作所(101件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプ四輪車用標準タイプ
サーモスタット 多摩興業サーモスタット多摩興業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9003 AISINAISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9003AISIN
979税込1,077
1個
7日以内出荷
主な適合純正品番【トヨタ】16401-64501 / 16401-15210 / 16401-63010 / 16401-36011 / 16401-50051 / 16401-54750 / 16401-5B680 / 16401-76021 / 16401-78100 / 16401-78110 / 16401-87403 / 16401-89102 / G9164-89101 / 16401-50040 / 16401-50050 / 16401-76020【HONDA】19045-PM3-004 / 19045-PZ1-004 / 19048-P36-004 / 19111-KE1-003 / 19045-PM3-003 / 19045-PM3-004 / 19045-PN3-003 / 19045-PR3-003 / 19045-PR3-004 / 19045-PR3-005 / 19045-PZ1-004 / 19045-P36-004 / 19048-P36-004【日産】21430-01F02 / 21430-0T701 / 21430-7999A / 21430-4A0A2 / 21430-7995B / 21430-7999C / 21430-HC000 / 21516-6A00B【いすゞ】5-86000-339 / 5-86003-630 / 5-86012-050【SUZUKI】17920-50Z00 / 17920-60B21 / 17920-68HB0 / 17920-78020 / 17920-83101 / 17920-83G30 / 17932-69DA0 / 17730-62H10 / 17920-60B20 / 17920-78120【スバル】45113-GA020 / 45113-GA021 / 45113-GA022 / 45113-GA120 / 45113-GA121 / 45113-KA000 / 45113-TA000 / 74511-3050 / 74511-3051 / 74511-3052【ダイハツ】16401-15210-000 / 16401-54750 / 16401-87710 / 16401-64501-000 / 16401-78100 / 16401-87401-000 / 16401-15210 / 16401-63010 / 16401-63010-000 / 16401-64500 / 16401-64500-000 / 16401-64501 / 16401-71010 / 16401-71010-000 / 16401-87401 / 16401-87511 / 16401-87511-000 / 16401-87512 / 16401-87512-000 / 16401-87602 / 16401-87602-000 / 16401-87710-000 / 16401-87711 / 16401-87711-000 / 16401-87712 / 16401-87712-000【マツダ】1N02-15-205 / AY01-15-205 / B303-15-205 / D316-15-205 / N3H1-15-205 / FEG8-15-205 / K817-15-205 / KF01-15-205 / N3A1-15-205A / SE01-15-205 / F8B7-15-205 / N3A1-15-205 / N321-15-205 / N350-15-205 / SE01-15-205A / ZZS1-15-205 / ZZS1-15-205A / ZZS1-15-205B / 1A09-15-205 / 1A15-15-205 / 1A17-15-205【三菱】1350A088 / AW338245 / ME401395 / MQ701070 / MR160168 / MR481217 / MB222066 / MB222336 / MB356417 / MB605277 / MB605340 / MB660171 / MB660735 / MB845036 / MB890520 / MB957124 / ME201828 / ME293966 / MQ706078 / MR481218 / MR481267材質金属形状Sタイプシルバーバルブ開放圧(kPa)88(0.9kgf/cm2)
千代田化成 15-15-10特集