カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,110)
  • 自動車純正部品(1,528)
  • 制御機器(553)
  • メカニカル部品(339)
  • 農業機械(199)
  • バイク純正部品(178)
  • 自動車補修部品(129)
  • 測定用品(121)
  • パソコン/周辺機器(118)
  • 作業工具(95)
  • 電気材料(92)
  • オフィス家具(92)
  • 切削工具(92)
  • バイク部品(83)
  • 機構部品(79)
  • 空調・照明・電設資材(78)
  • 配管・水廻り設備部材(63)
  • 防犯用品(58)
  • 科学研究・開発用品(57)
  • 清掃用品(48)
  • FA担当者のオススメ新商品(43)
  • 建築金物(35)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(34)
  • 建材・エクステリア(34)
  • 家電(28)
  • 事務用品(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(20)
  • 物流用品(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • 電動工具(19)
  • 住設機器(18)
  • 縫製用品(18)
  • 保管用品(17)
  • カー用品(17)
  • 医療(16)
  • 作業服(15)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(14)
  • 空圧工具(13)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 安全用品(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 自転車部品(10)
  • 研磨材(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 梱包用品(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 安全保護具(5)
  • 安全標識(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • マスク(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 救急・衛生(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み

「n4-01」の検索結果

関連キーワード
8,690件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-N04M1 SMC

    フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-N04M1

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷
  • 2穴パンチ ナカバヤシ

    2穴パンチ

    ナカバヤシ(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。PN-401のみ3段階奥行調整ゲージ付
    マットブルー穴数2RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 扉付タップ 安全 いたずら防止 感電事故防止 ほこり防止シャッター付 配線 180°回転式プラグ ELPA

    扉付タップ 安全 いたずら防止 感電事故防止 ほこり防止シャッター付 配線 180°回転式プラグ

    ELPA(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    プラグの部分が 180度スイング。 耐トラッキングカバー付。 熱に強い。 使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。 安全の保護被ふく
    スイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネット×プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガード×耐トラッキング
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中実
  • Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイ

    ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品)

    オチアイ(24件のレビュー)
    529税込582
    1パック(15個)
    当日出荷
    パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。
    材質ステンレス形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット
  • ネオジム磁石 TRUSCO

    ネオジム磁石

    TRUSCO(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。材質(マグネット)ネオジム磁石
  • オイルフィルター K&N

    オイルフィルター

    K&N(55件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) 曙ブレーキ工業

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    曙ブレーキ工業(32件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
  • ネオジム磁石 角形 TRUSCO

    ネオジム磁石 角形

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。形状角型材質(磁石)ネオジム磁石
  • ハブロックナット SUN

    ハブロックナット

    SUN(27件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    センターハブのナットになります。
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ハブボルトナット SUN

    ハブボルトナット

    SUN(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • Φ30 押ボタンスイッチ(特大形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(特大形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(特大形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
  • バラ線圧着ソケットハウジング XG5 Aratas(旧:omron)

    バラ線圧着ソケットハウジング XG5

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)材質(レバー部)(ロックレバー)POM樹脂(UL94 HB)/黒色材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94 V-2)/黒色絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)(圧着部)りん青銅/ニッケル下地 錫メッキ(2.0μm)総合挿入力コンタクト挿入数×1.96N以下耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上
  • ブレーキパッド TOKICO(トキコ)

    ブレーキパッド

    TOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
  • 小判型ステンレストレー オープン工業

    小判型ステンレストレー

    オープン工業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    お店からパーソナルユーザーまで幅広くご利用いただけます。 錆びないステンレス18-8を使用。
    材質18-8ステンレス(SUS304)シルバー
  • 交換ノズル(N4シリーズ) HAKKO(白光)

    交換ノズル(N4シリーズ)

    HAKKO(白光)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
  • タッチコネクターニップルコネクター(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターニップルコネクター(樹脂)

    千代田通商
    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポリアセタール形状ニップルコネクター使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 耐震GELクッション 角型 ソーゴ

    耐震GELクッション 角型

    ソーゴ
    1,998税込2,198
    1箱(4枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    振動を強力に吸収する高粘着ゲル素材を採用地震などによる転倒、落下を防止します。 水洗いで粘着力がもどるので、くり返し使用可能です。はがしてもベタつかず、跡が残りません。
    用途液晶テレビやプラズマテレビ、本棚や洗濯機などに。種別耐震マット材質エラストマー樹脂厚さ(mm)5
  • 耐雷タップラン ELPA

    耐雷タップラン

    ELPA
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂、差込口は熱に強いユリア樹脂採用。安全扉で子供のいたずらによる感電事故から守ります。コードは、断線に強い保護被ふく
    タイプ屋内専用、国内専用スイッチなし使用温度範囲-10℃~40℃コンセント形状2P機能180°回転スイングプラグ、耐トラッキングカバー付、耐雷サージ付、雷ガード表示LED付、耐衝撃性、難燃性、ほこり防止シャッタープラグ形状180°回転スイングプラグ
  • フェルト サンフェルト

    フェルト

    サンフェルト
    2,398税込2,638
    1袋(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質毛60%・レーヨン40%厚さ(mm)1
  • スリーブコネクターニップル 千代田通商

    スリーブコネクターニップル

    千代田通商
    289税込318
    1個
    当日出荷
    形状ニップル使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • スパンミシン糸 日本紐釦貿易

    スパンミシン糸

    日本紐釦貿易
    679税込747
    1本(3000m×1個)
    当日出荷から4日以内出荷
    お得な大牧3000m!
    材質ポリエステル糸の長さ(m)3000番手60番
  • スプリング2個入 ホーザン

    スプリング2個入

    ホーザン
    439税込483
    1組(2個)
    3日以内出荷
    適合機種N-40、N-45アズワン品番64-5106-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)

    NB(日本ベアリング)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSN
  • ミラー丸 日本紐釦貿易

    ミラー丸

    日本紐釦貿易
    5,998税込6,598
    1袋(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ガラス
  • ディスポ不織布つなぎ服 アズワン

    ディスポ不織布つなぎ服

    アズワン(1件のレビュー)
    879税込967
    1着
    当日出荷
    撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。 前面にファスナーが付いています。 袖と股下は長めになっています。
    種別つなぎ材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(50g/m2)機能粉体防護素材PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(50g/m2)
  • オムニサンダーSハンドルセット Mipox

    オムニサンダーSハンドルセット

    Mipox
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    独自開発のトリプルカット(特許取得済み)で研削力に優れたやすりです。マジックテープ式で刃が取り替え可能です。表面処理を施しており目詰まりしづらくなっています。付着した切削粉は、ブラシやエアブローで取り除くことができます。スクエア型で広い面積を切削可能です。
    用途木工、石膏ボード、人工大理石、樹脂などの非金属用の研削に。バリ取り、面取り、面仕上げ、塗装剥がしに。DIYやプラモデルなどの趣味から、航空機、自動車関連の製造工程での使用など多様な用途で使用可能。材質SPCC、ポリウレタン長さ(mm)125幅(mm)70厚さ(mm)1
  • バラ線圧着ロック付きソケット(セット形式) XG5 Aratas(旧:omron)

    バラ線圧着ロック付きソケット(セット形式) XG5

    Aratas(旧:omron)
    219税込241
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)材質(レバー部)(ロックレバー)POM樹脂(UL94 HB)/黒色材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94 V-2)/黒色絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)(圧着部)りん青銅/ニッケル下地 錫メッキ(2.0μm)総合挿入力コンタクト挿入数×1.96N以下耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上
  • フラットケーブルクランプ デンカエレクトロン

    フラットケーブルクランプ

    デンカエレクトロン
    1,998税込2,198
    1個(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。 50芯まで適用できます。 筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません。 電線を並べて綺麗に固定したい時などにもご利用できます。
    材質66ナイロン乳白色使用温度範囲(℃)-20~80規格UL94 V-2
  • PP ネジ継手 ポリ異径ニップル アズワン

    PP ネジ継手 ポリ異径ニップル

    アズワン
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • 取替え式防じんマスクDR185L4N-1 重松製作所

    取替え式防じんマスクDR185L4N-1

    重松製作所(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    アイピースが傷つきにくく、フード付防護服との併用を考慮した形です。 保護帽を被っても安定した装着感が得られ、伝声器の性能が向上しました。 視界を妨げない薄型フィルタL4Nを使用しています。
    用途石綿除去作業:呼吸用保護具の区分2対応 ダイオキシン類対策用:レベル1対応トラスコ品番406-4445種別取替式防じん区分RL3質量(g)363吸気抵抗(Pa)160以下粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM440機能伝声器縦(mm)190横(mm)158材質(面体)エラストマー面体石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターL4N指定防護係数10
  • UNIVERSAL OVERALL PRO SOX 2P UNIVERSAL OVERALL

    UNIVERSAL OVERALL PRO SOX 2P

    UNIVERSAL OVERALL
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    アメリカで100年以上の歴史を誇るワークブランドからソックスが登場
    材質ポリエステル、綿、その他サイズ(cm)25~27入数2足組甲被タイプ5本指
  • リチウムイオン電池 モトローラ

    リチウムイオン電池

    モトローラ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番829-0796適合機種CL1K
  • N4010 みやじま鳶 勝色 ノサックス

    N4010 みやじま鳶 勝色

    ノサックス
    11,980税込13,178
    1足
    4日以内出荷
    柔らかい牛ベロア革使用の高所用JIS安全靴。サイドファスナー付で脱ぎ履ぎしやすい作り。
    用途高所作業に最適形状ハイカット勝色種類安全靴材質(アッパー)牛ベロア皮材質(ソール)合成ゴム機能耐滑、踏み抜き防止インソールJIS規格JIS T8101 革製S種 P F足幅3E材質(先芯)甲被タイプ紐タイプ靴タイプブーツ
  • Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
    種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色定格通電電流(A)10色(ツマミ)耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
  • ライクラパジャマゴム サンコッコー

    ライクラパジャマゴム

    サンコッコー
    229税込252
    1パック(3m)
    当日出荷から6日以内出荷
    やさしくフィットする「ライクラパジャマゴム」。。ライクラファイバーを採用した高機能ゴム。。ライクラファイバーの特徴。・洗濯、ドライクリーニングに強い。・ゆるみにくく、たるみにくい、優れた耐久性。・サラっとした肌あたり。・しなやかな伸縮性で跡が残りにくい。・ミシンがけでも繊維が切れない。
    材質ポリエステル・ポリウレタン(ライクラ)長さ(m)3収縮率1.2
関連キーワード
...
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
"n4-01" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷