カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,127)
- 自動車純正部品(1,528)
- 制御機器(557)
- メカニカル部品(330)
- 農業機械(198)
- バイク純正部品(178)
- 自動車補修部品(133)
- パソコン/周辺機器(129)
- 測定用品(121)
- 切削工具(98)
- オフィス家具(95)
- 作業工具(95)
- 電気材料(92)
- バイク部品(81)
- 機構部品(79)
- 空調・照明・電設資材(78)
- 配管・水廻り設備部材(69)
- 防犯用品(58)
- 科学研究・開発用品(57)
- 清掃用品(49)
- FA担当者のオススメ新商品(42)
- 建築金物(35)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(34)
- 建材・エクステリア(34)
- 家電(28)
- 事務用品(28)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- フォークリフト・産機・建機用品(20)
- 物流用品(19)
- 印刷用紙/インク/印刷機(19)
- 住設機器(18)
- 縫製用品(18)
- 電動工具(18)
- 保管用品(17)
- カー用品(17)
- 医療(16)
- 作業服(16)
- 肥料・農薬・除草剤・種(15)
- 空圧工具(13)
- スプレー・オイル・グリス(12)
- 安全用品(11)
- 整備工具・収納(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- バッテリー・電装(10)
- 自転車部品(10)
- 研磨材(9)
- 学童・教育用品(9)
- 梱包用品(8)
- 鈑金・塗装(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 溶接用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- タイヤ・足回り(6)
- 接着剤・補修材(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 安全保護具(5)
- 安全標識(4)
- 測定関連サービス(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 防災用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 救急・衛生(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- マスク(3)
- トラック純正部品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- SMC(3,733)
- MAZDA(マツダ)(1,270)
- ホンダ(213)
- Festo(205)
- BIGM(丸山製作所)(175)
- 三木プーリ(164)
- ニッサン(124)
- omron(オムロン)(110)
- CKD(99)
- YAMAHA(ヤマハ)(88)
- コクヨ(82)
- IDEC(和泉電気)(64)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(55)
- ニッタ(52)
- エスコ(49)
- ブロードウォッチ(46)
- スーパー工業(41)
- ノーブランド(37)
- RS PRO(35)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「n4-01」の検索結果

2穴パンチ
ナカバヤシ(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。PN-401のみ3段階奥行調整ゲージ付色マットブルー穴数2RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
扉付タップ 安全 いたずら防止 感電事故防止 ほこり防止シャッター付 配線 180°回転式プラグ
ELPA(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷プラグの部分が 180度スイング。 耐トラッキングカバー付。 熱に強い。 使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。 安全の保護被ふくスイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネット×プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガード×耐トラッキング○
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から31日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品)
オチアイ(24件のレビュー)¥529税込¥5821パック(15個)当日出荷パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。材質ステンレス形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット
オイルフィルター
K&N(55件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から92日以内出荷ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
曙ブレーキ工業(32件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷から9日以内出荷各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
バラ線圧着ソケットハウジング XG5
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から91日以内出荷規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)材質(レバー部)(ロックレバー)POM樹脂(UL94 HB)/黒色材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94 V-2)/黒色絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)(圧着部)りん青銅/ニッケル下地 錫メッキ(2.0μm)総合挿入力コンタクト挿入数×1.96N以下耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上
Φ30 押ボタンスイッチ(特大形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から14日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(特大形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
小判型ステンレストレー
オープン工業(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷お店からパーソナルユーザーまで幅広くご利用いただけます。 錆びないステンレス18-8を使用。材質18-8ステンレス(SUS304)色シルバー
タッチコネクターニップルコネクター(樹脂)
千代田通商¥179税込¥1971個当日出荷から3日以内出荷材質ポリアセタール形状ニップルコネクター使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
耐震GELクッション 角型
ソーゴ¥1,998税込¥2,1981箱(4枚)当日出荷から翌々日出荷振動を強力に吸収する高粘着ゲル素材を採用地震などによる転倒、落下を防止します。 水洗いで粘着力がもどるので、くり返し使用可能です。はがしてもベタつかず、跡が残りません。用途液晶テレビやプラズマテレビ、本棚や洗濯機などに。種別耐震マット材質エラストマー樹脂厚さ(mm)5色青
スリーブコネクターニップル
千代田通商¥289税込¥3181個当日出荷形状ニップル使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
耐雷タップラン
ELPA¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂、差込口は熱に強いユリア樹脂採用。安全扉で子供のいたずらによる感電事故から守ります。コードは、断線に強い保護被ふくタイプ屋内専用、国内専用スイッチなし使用温度範囲-10℃~40℃コンセント形状2P機能180°回転スイングプラグ、耐トラッキングカバー付、耐雷サージ付、雷ガード表示LED付、耐衝撃性、難燃性、ほこり防止シャッタープラグ形状180°回転スイングプラグ
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から42日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSN
ディスポ不織布つなぎ服
アズワン(1件のレビュー)¥879税込¥9671着当日出荷撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。 前面にファスナーが付いています。 袖と股下は長めになっています。種別つなぎ材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(50g/m2)色白機能粉体防護素材PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(50g/m2)
オムニサンダーSハンドルセット
Mipox¥3,998税込¥4,3981個当日出荷独自開発のトリプルカット(特許取得済み)で研削力に優れたやすりです。マジックテープ式で刃が取り替え可能です。表面処理を施しており目詰まりしづらくなっています。付着した切削粉は、ブラシやエアブローで取り除くことができます。スクエア型で広い面積を切削可能です。用途木工、石膏ボード、人工大理石、樹脂などの非金属用の研削に。バリ取り、面取り、面仕上げ、塗装剥がしに。DIYやプラモデルなどの趣味から、航空機、自動車関連の製造工程での使用など多様な用途で使用可能。材質SPCC、ポリウレタン長さ(mm)125幅(mm)70厚さ(mm)1
フラットケーブルクランプ
デンカエレクトロン¥1,998税込¥2,1981個(10個)当日出荷から5日以内出荷ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。 50芯まで適用できます。 筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません。 電線を並べて綺麗に固定したい時などにもご利用できます。材質66ナイロン色乳白色使用温度範囲(℃)-20~80規格UL94 V-2
取替え式防じんマスクDR185L4N-1
重松製作所(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷アイピースが傷つきにくく、フード付防護服との併用を考慮した形です。 保護帽を被っても安定した装着感が得られ、伝声器の性能が向上しました。 視界を妨げない薄型フィルタL4Nを使用しています。用途石綿除去作業:呼吸用保護具の区分2対応 ダイオキシン類対策用:レベル1対応トラスコ品番406-4445種別取替式防じん区分RL3質量(g)363吸気抵抗(Pa)160以下粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM440機能伝声器縦(mm)190横(mm)158材質(面体)エラストマー面体石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターL4N指定防護係数10
Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から3日以内出荷モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
バラ線圧着ロック付きソケット(セット形式) XG5
Aratas(旧:omron)¥219税込¥2411個当日出荷から78日以内出荷規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)材質(レバー部)(ロックレバー)POM樹脂(UL94 HB)/黒色材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94 V-2)/黒色絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)(圧着部)りん青銅/ニッケル下地 錫メッキ(2.0μm)総合挿入力コンタクト挿入数×1.96N以下耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上
N4010 みやじま鳶 勝色
ノサックス¥11,980税込¥13,1781足4日以内出荷柔らかい牛ベロア革使用の高所用JIS安全靴。サイドファスナー付で脱ぎ履ぎしやすい作り。用途高所作業に最適形状ハイカット色勝色種類安全靴材質(アッパー)牛ベロア皮材質(ソール)合成ゴム機能耐滑、踏み抜き防止インソールJIS規格JIS T8101 革製S種 P F足幅3E材質(先芯)鋼甲被タイプ紐タイプ靴タイプブーツ
UNIVERSAL OVERALL PRO SOX 2P
UNIVERSAL OVERALL¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷アメリカで100年以上の歴史を誇るワークブランドからソックスが登場材質ポリエステル、綿、その他サイズ(cm)25~27入数2足組甲被タイプ5本指
ネオジム磁石 角形
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石形状角型2018年トラスコ掲載ページ1 1162
...