カテゴリ
- メカニカル部品(19)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「n450-ka」の検索結果

プラレールチェーン用取付金具(固定端用)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1セット当日出荷から6日以内出荷プラレールチェーン取付用金具です。 固定端(穴のあいている側)に取り付けるための、ピボットのある取付金具です。タイプ固定端用RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン用取付金具(移動端用/固定端用セット)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥389税込¥4281セット当日出荷HPU102用、HPK101用の取付金具は、移動端用・固定端用がセットになっています。材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ使用温度範囲(℃)-10~80金属形状移動端用(穴あきタイプ)ねじ取付位置内側取付RoHS指令(10物質対応)対応
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形)
椿本チエイン¥359~税込¥395~1リンク当日出荷から5日以内出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)45形式TKP45H25高さ内寸(mm)25
プラレールチェーン用取付金具(移動端用)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1セット当日出荷から4日以内出荷プラレールチェーン取付用金具です。 移動端(ピボットのある側)に取り付けるための穴の開いた金具です。タイプ移動端用RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド ジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から3日以内出荷水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。材質SUM24L形状ジョイント部:正方形タイプロッドエンドY型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ
プラレールチェーンHPUシリーズ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥103~税込¥113~1リンク当日出荷から21日以内出荷フラップ開閉式で電線・チューブの装着が簡単なケーブルガイドです。用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーンHPKシリーズ
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥70~税込¥77~1リンク4日以内出荷から8日以内出荷ローコストで大量生産される専用機向けのケーブルガイドです。用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーンHPOシリーズ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥154~税込¥169~1セット(1リンク)ほか当日出荷から76日以内出荷ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
EZチェーン E03型(内のり巾5)
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥35~税込¥39~1個4日以内出荷から8日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)10使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.03幅外寸(mm)8.7幅内寸(mm)5難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
ケーブルベアTKP形用ブラケット
椿本チエイン¥13,980~税込¥15,378~1個22日以内出荷から32日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~80材質(ブラケット)エンプラ(黒色)最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
TKS形 ケーブルベヤ
椿本チエイン¥2,598~税込¥2,858~1リンク7日以内出荷から9日以内出荷高強度で高剛性。TK形のサポータをアルミバーに変更した簡易タイプです。仕様-種類ケーブルベヤ本体最大ケーブル・ホース質量(kg/m)10
プラレールチェーンHPMシリーズ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥89~税込¥98~1セット(1リンク)ほか4日以内出荷から13日以内出荷フルカバータイプで粉じん、チリなどからケーブルを保護します。色黒材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80材質(取付金具)SPCC+三価ユニクロメッキ使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避け下さい。最大フリースパン(m)1最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
タッピングネジ用 スチール製 クリップナット
MAD MAX(マッドマックス)(22件のレビュー)¥299税込¥3291セット(10個)当日出荷M5タッピングネジ用 クリップナット。材質スチールサイズ(mm)縦:約16.5×横:約10.5×穴径:約6
プラレールチェーンHPEシリーズ
PISCO(ピスコ)¥329~税込¥362~1セット(1リンク)ほか4日以内出荷から15日以内出荷収納部を2つに分割、フラップもそれぞれに独立、ケーブルを種類別に収納可能です。用途フラップを片側だけ開き、ケーブルの交換などの作業をすることができます。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%ピッチ(mm)45使用温度範囲(℃)-10~80寸法t(mm)24寸法T(mm)40最大フリースパン(m)1最大移動ストローク(m)1.9リンク数(/m)23最大ケーブル・ホース外径(mm)20最大ケーブル・ホース質量(kg/m)2.5最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーンHPCシリーズ
PISCO(ピスコ)¥129~税込¥142~1セット(1リンク)ほか4日以内出荷から11日以内出荷フラップがセンターから2枚に分割、ケーブルを押し込んだり、引っ張るだけで追加、取出しが可能です。材質(本体)ナイロン6使用温度範囲(℃)0~50最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルベア TKC形
椿本チエイン¥14,980~税込¥16,478~1個32日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~80材質(ブラケット)エンプラ(黒色)+スチール製ブシュ付最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)