カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 事務用品(2)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「n50-bd」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ぺんてるペンN50 中字 ぺんてる(アストラム)

    ぺんてるペンN50 中字

    ぺんてる(アストラム)(9件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    筆跡耐久性に優れた油性インキ。 筆記線幅1.5mm(中字)。 キャップ安全性ISO規格適合。
    寸法(mm)16×16×135質量(g)21タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)1.5材質(キャップ)POM材質(ホルダー)(ペン先)UFインク油性入数1本材質(ペン先)アクリル繊維商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • ぺんてるペン N50 パック入 ぺんてる(アストラム)

    ぺんてるペン N50 パック入

    ぺんてる(アストラム)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    インク色インク油性染料ペン先中字
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    9,790税込10,769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • RS-485(MODBUS)通信用特殊アダプタ 三菱電機

    RS-485(MODBUS)通信用特殊アダプタ

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    適合機種FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC質量(kg)0.08電源DC5V 20mA(シーケンサからの内部給電)耐電圧外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:AC500V 1分間通信方式半二重双方向絶縁方式ホトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上表示LEDRD、SD、POWER耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、並列リンク:115200(bps)、簡易PC間リンク:38400(bps)、インバータ通信:4800/9600/19200/38400(bps)伝送規格RS-485規格、RS-422規格に準拠適合シーケンサ[FX3S]V1.00以降:全通信機能に対応[FX3G]V1.00以降:MODBUS、インバータ通信以外の通信機能に対応/V1.10以降:インバータ通信機能に対応/V1.30以降:MODBUS通信機能に対応[FX3U]V2.20以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応[FX3GC]V1.40以降:全通信機能に対応[FX3UC]V1.00以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応外部接続ヨーロッパ端子台伝送距離(m)総延長500以下(接続する機器にFX2N-485-BD、FX1N-485-BD、FX3U-485-BD、FX3G-485-BDを含むばあいは総延長50以下)相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時)使用高度(m)2000以下(大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。)
  • 磁気近接センサ アサ電子工業

    磁気近接センサ

    アサ電子工業
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(ケース)亜鉛ダイカスト取付M3(SUS) 締付トルク1.5N・m保護構造IP67相当電源電圧(V)DC12~24ヘッド形状出力電流(mA)80表示灯赤色センサ形状角型
  • スモウカム イスカル

    スモウカム

    イスカル
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷から19日以内出荷
  • 電磁操作弁付リリーフ弁 ダイキン工業

    電磁操作弁付リリーフ弁

    ダイキン工業
    99,980税込109,978
    1個
    41日以内出荷から51日以内出荷
    騒音特性を向上させた低騒音形です。_x000D_。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。_x000D_。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。