カテゴリ
- テープ(5)
- 農業機械(4)
- 自動車補修部品(3)
- オフィス家具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「n51-13」の検索結果

就業大臣NX ERP ピア・ツー・ピア
応研¥969,800税込¥1,066,7801個5日以内出荷複雑なシフト管理、スケジュール管理、休暇管理にも対応する就業管理ソフト。給与大臣と連携し、就業管理/勤怠管理業務を強力にサポートします。労働基準法にも対応し、日常の適正な労務管理に適したシステムです。「大臣ERPシリーズ」はODDS(OHKEN Direct Database Server)と呼ばれる、独自のモジュールを搭載し、最適な形で情報リソースを活用できるように、カスタマイズ面でのより一層の強化を図っています。ピア・ツー・ピア版。対応OS【ホスト】Windows 10/8/8.1/7 SP1/Vista SP2 【クライアント】Windows 10/8/8.1/7 SP1/Vista SP2 ※ホスト及びドメイン環境でご利用いただく場合、ProまたはProfessional以上のエディションが必要です。Windows RTには対応しておりません。スタンバイモードおよび休止モードには対応しておりません。64ビットOSに対応しております。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上ディスク【クライアント】100MB以上使用CPUPentium 4以上
就業大臣NX ERP スタンドアロン
応研¥529,800税込¥582,7801個5日以内出荷複雑なシフト管理、スケジュール管理、休暇管理にも対応する就業管理ソフト。給与大臣と連携し、就業管理/勤怠管理業務を強力にサポートします。労働基準法にも対応し、日常の適正な労務管理に適したシステムです。「大臣ERPシリーズ」はODDS(OHKEN Direct Database Server)と呼ばれる、独自のモジュールを搭載し、最適な形で情報リソースを活用できるように、カスタマイズ面でのより一層の強化を図っています。スタンドアロン版。対応OSWindows 10/8/8.1/7 SP1/Vista SP2 ※Windows RTには対応しておりません。スタンバイモードおよび休止モードには対応しておりません。64ビットOSに対応しております。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上ディスクプログラム:約300MB以上、データ:一社あたり40MB以上必要(データベースサーバーを除く)使用CPUPentium 4以上
布粘着テープ No.3375
マクセル(6件のレビュー)¥419~税込¥461~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷手で簡単に切れます。 強力な粘着力。 段ボール封緘・一般梱包用・巻戻しが軽い為作業性が良好です。用途軽~中梱包
LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ
オーム電機(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ボール電球 光の広がり約240°全方向タイプ 密閉形器具対応 LED5年保証対象商品全長(mm)126電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数Ra83電球形状ボール球使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LED
スーパーブチルテープ 片面・不織布 4420
マクセル(4件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781ケース(32巻)当日出荷から6日以内出荷ポリエステル不織布を基材とし、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した、片面粘着テープです。 広い温度範囲で、バランスの良い、高い粘着力を示し、粘着剤は気密性に優れていますので防湿・耐久性を必要とする各種用途にご使用いただけます。用途ツーバイ工法。 住宅防水用、補修用。粘着力(N/10mm)7.84引張強度(N/10mm)51.0特性防水性、気密性粘着タイプ高粘着力
養生用布粘着テープ No.3372
マクセル(10件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781ケース(18巻)当日出荷から50日以内出荷プロが選んだ、養生用布粘着テープ。 強度が強く、手で切れる。 優れた耐久性により、屋外でもつかえる。 のり残りが少ない。用途建築塗装時のマスキングに。 一時的な表面保護に。
布粘着テープ No.3356
マクセル¥16,980~税込¥18,678~1ケース(30巻)ほか当日出荷から4日以内出荷外観が平滑かつ鮮やかであり、巻き戻しが軽く楽にテープを貼ることが出来ます。用途ご家庭での補修用や一般梱包用等、幅広くご使用いただけます。表面処理ポリエチレンラミネートタック(ボールNo.)25粘着力(N/10mm)9.8引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])51.0[13]引張強度(N/25mm)127.5保持力(分)40℃/落下300高速巻戻し力(N/10mm[kgf/25mm])1.6[0.4]
布粘着テープ No.3326
マクセル¥18,980税込¥20,8781ケース(30巻)翌々日出荷から4日以内出荷配管、空調ダクトのジョイント、保温材の固定にご利用いただけます。用途配管、空調ダクトのジョイント、保温材の固定に。表面処理ポリエチレンラミネートタック(ボールNo.)28粘着力(N/10mm)3.33引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])51.0[13]引張強度(N/25mm)127.5保持力(分)40℃/落下5高速巻戻し力(N/10mm[kgf/25mm])2.0[0.5]再生材使用率(%)5.6再生材使用使用
温調ハンドル部
INAX(LIXIL)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷仕様新用寸法A(mm)40寸法B(mm)45適合品番BF-B145TS、BF-B20U-13、BF-B2U(P)、BF-B2U(S)、BF-B646T(N)(300)-A100、LF-B51U
INVENT 保管庫 2枚引き違い戸 上置き (配送・組立サービス付き)
コクヨ¥73,980税込¥81,3781台7日以内出荷空間に溶け込むシンプルなデザインのスチール収納庫。ストレージタイプやサイズが充実しているので用途にあった組み合わせが可能です。仕様鍵付き、上下連結、横連結可能材質(本体)スチール種類引違い奥行(mm)450間口(mm)900材質(棚板)スチール材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS材質(塗装)焼付塗装鍵シリンダー錠グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
チーズ三方ナット付き P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)
リケン¥4,298税込¥4,7281個8日以内出荷ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。用途水道・一般配管系統形状チーズ三方ナットねじ付き規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート
ノズルクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥579税込¥6371個8日以内出荷備考52、53フクム部品名称ノズルクミタテ図解NoKBM-300N 第1段左ブーム部品_No.28、KBM-300N 第1段右ブーム部品_No.28、KBM-300N 第2段左ブーム部品_No.13、KBM-503D 第2段ブーム ノズル 左部品_No.35、KBM-300N 第2段右ブーム部品_No.13、KBM-503D 第2段ブーム ノズル 右部品_No.34、KBM-503D センタブーム ノズル部品_No.36、KBM-300N センタブーム部品_No.51
テールパイプ
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷部品名称テールパイプ図解NoMSA615R8C-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.47、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.18、MSA615R4C-RV(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.47、MNC-100B フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.23、MS615R8CGF-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.47、KS-5K-M10N エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.51、HNJ-1250SB エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.54、MS615R4CF-RV(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.47、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.18、MSA615R4C-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.47など
エルボホンタイ
BIGM(丸山製作所)¥839税込¥9231個8日以内出荷規格ヤマホH-SSPIDASS部品名称エルボホンタイ図解NoSSA-F616M-DL ノズル部品_No.51、SSA-N550 ノズル部品_No.20、SSA-Z500MA-1 ノズル部品_No.13、SSA-Z601S-1 オプション11 救急キット部品_No.10、SSA-Z550 ノズル部品_No.28、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) ノズル部品_No.35、SSA-α603 ノズル部品_No.28、SSA-Z500-2 ノズル部品_No.28、SSA-Z600VT-1 ノズル部品_No.11、SSA-Z500DX ノズル部品_No.28、SM-122A 薬液配管(2)部品_No.16、SM-130A 薬液配管(1)部品_No.16、SSA-S602DXM ノズル部品_No.51、SSA-α600 ノズル(後)部品_No.20、SSA-α1003-1 ノズル部品_No.32、SSA-α600 ノズル(前)部品_No.20、SSA-S550 ノズル部品_No.19、SSA-α604 ノズル部品_No.28、SSA-α601 ノズル(前)部品_No.20、SSA-F615 V ノズル部品_No.35など
保管庫 深型 引き違い戸タイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥92,980税込¥102,2781台12日以内出荷連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き515mmの深型タイプ。用途書類整理色ナチュラルグレー材質(本体)スチール種類引違い奥行(mm)515シリーズ保管庫深型材質(棚板)スチール材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS材質(塗装)焼付塗装設置形態下置き鍵シリンダー錠グリーン購入法適合