カテゴリ
- 医療(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「n6-pp」の検索結果

ナット(PP)
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥99税込¥1091個当日出荷から6日以内出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ナット材質(本体)PP使用流体水、空気
チップ WNMG-PP
イスカル¥6,498税込¥7,1481箱(10個)翌々日出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面