カテゴリ
- 自動車純正部品(2)
- 家電(2)
- テープ(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト








布テープ No.600
セキスイ(24件のレビュー)¥22,070税込¥24,2771箱(18巻)当日出荷から8日以内出荷強い粘着力、重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープです。 スフ布ベースに粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包・輸出梱包におすすめ。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。 輸出用の包装、梱包。 重梱包伸度(%)6基材厚さ(mm)0.2タック(ボールNo.)32主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60展開力(N/10mm)2.2テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
EFB バッテリー Hightec
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリー
Canon互換バッテリー NB-2LH互換
JTT(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷Canon PowerShot S30、S40、S45、S50、S60、S70、S80、G7、G9 Canon EOS Kiss Digital N/X Canon IXY DV3、DV5、DVM3、FVM20、FVM30、FVM100、FVM200、FV500、DC300、HV30、HG10、HV20、HF-R10 対応互換バッテリー対応機種デジタルカメラ:Canon PowerShot S30、S40、S45、S50、S60、S70、S80、G7、G9デジタル一眼レフ:Canon EOS Kiss Digital N/Xビデオカメラ:Canon IXY DV3、DV5、DVM3、FVM20、FVM30、FVM100、FVM200、FV500、DC300、HV30、HG10、HV20、HF-R10バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)1000
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら