カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- テープ(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 溶接用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「n61 hakko」の検索結果

吸取器 FR-301
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)質量(kg)0.52電源AC100V 50/60Hz消費電力98WヒーターセラミックヒーターノズルΦ1mm(品番 N61-08)真空発生方式ダイヤフラムポンプ設定温度範囲350~500℃リーク電圧(mV)<2到達真空圧力81kPa(610mmHg)アース間抵抗(ノズル)<2Ω2018年トラスコ掲載ページ3 0516
はんだ吸取器 FR-410
HAKKO(白光)¥85,980税込¥94,5781台当日出荷真空ポンプ内蔵型のはんだ吸取器。 140Wのハイパワーで多層基板のはんだ吸取りに最適。 クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部FR-4103)。 独自の機能で吸取り作業効率向上。
ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷ホットエアー付きパワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取り・ホットエアーの機能面がスペックアップ ホットエアーはバキューム機能が標準装備 はんだ付けは2ポートの4 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこて、670Wのホットエアーを標準装備した4ポート リワークステーション 7種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業、リワークに対応 ハイパワー はんだ吸取器 HAKKO FR-4101 はんだこて HAKKO FX-8801/FX-8805 熱風式リワーク ホットエアーこて部 新型ノズルの採用で温度特性向上 バキュームピックアップ機能搭載 ピックアップのタイミングが一目でわかる!ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒータープラグ形状2極接地型プラグ
アルミケース入 掃除針
阪口製作所(10件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷仕様掃除針:13本組(0.5~1.6mm)平ヤスリ1枚ケース寸法(mm)77.5×28.3針部の長さ(mm)65.7
キャブレター用ピンクリーナー
DAYTONA(デイトナ)(65件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!仕様(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
OPPテープ用カッター ヘルパーT型
セキスイ(48件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷手で切る事の出来ないOPPテープでの梱包作業の能率アップを手助けするOPP専用カッターです。用途薄手OPPテープ
リワークステーション FX-973 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷3ポートリワークステーション。FX-973は、9種類のこて部が全てのポートで使用でき、吸取器ユニットを標準装備しています。用途に応じた組み合わせで、様々なワーク・作業に対応します。付属品ノズル:Φ1mm S型(品番 N61-05)仕様こて先アース間電位差:<2mV、ステーション部真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプセット内容本体/こて部 FX-9701/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)/こて部 FR-4103/こて台 FH-410(クリーニングスポンジ付き)/カラーバンド グリーン 2個 品番 B5348/カラーバンド オレンジ 2個 品番 B5388/USBケーブル 品番 B5385/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)出力(W)ステーション部:AC 24電源(V)AC 100 50/60Hz消費電力(W)400、こて部(はんだこて)95(24V)、こて部(吸取器)140(24V)コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)こて先アース間:<2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲50~450℃/高熱容量はんだこて接続時:50~500℃/吸取器接続時:330~450℃リップル温度(℃)無負荷時±3/高熱容量はんだこて/吸取器接続時:無負荷時±5こて部全長(mm)206(こて先 T39-D24を付けた場合)プラグ形状2極接地型プラグ吸込流量(L/min)ステーション部:15到達真空圧力(kPa)ステーション部:80 (600mmHg)
ハッコーFR-701 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷パワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取りの機能面がスペックアップ リワーク作業がより安全・確実に 2 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこてを標準装備した2ポート リワークステーション 種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業に対応 標準装備の140Wはんだ吸取器、Lタイプはんだこて(T19シリーズ)の他に、4種類のアプリケーションが使用できます。 こて先/ノズルは、こて先とヒーターが分かれているセパレートタイプでコストパフォーマンスに優れています。ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒータープラグ形状2極接地型プラグ
パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR
ダイヤテックス(500件のレビュー)¥249~税込¥274~1巻ほか当日出荷引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) グリーン購入法適合商品 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生粘着力(N/10mm)4.8引張強度(N/10mm)56
簡易はんだ吸取器 SPPON
HAKKO(白光)(19件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。 使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用。 ノズルの交換が簡単。 No.18G、No.20Gは吸取り作業中ピストン部分が顔にあたらないように保護ガード付き。
ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用)
HAKKO(白光)(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から5日以内出荷ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用) こて部815/816用です。質量(g)10