カテゴリ
- 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「n67spk」の検索結果

スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥9,998~税込¥10,998~1本9日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)13~67負荷方向右主な用途締め付け用寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7寸法C(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥11,980~税込¥13,178~1本12日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)13~67負荷方向右主な用途締め付け用寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7寸法C(Φmm)32.7RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥45,980~税込¥50,578~1本32日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)13~67主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー
KANON(中村製作所)¥34,980~税込¥38,478~1本31日以内出荷から61日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります グリップ付タイプも有ります(N8~N67SPKH) トルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です 保証精度;±3%