カテゴリ

  • 自動車純正部品(114)
  • メカニカル部品(21)
  • 制御機器(16)
  • 機構部品(15)
  • 自動車補修部品(13)
  • テープ(12)
  • 事務用品(11)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)

「n73」の検索結果

関連キーワード
262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト (1N73) MAZDA(マツダ)ボルト (1N73)MAZDA(マツダ)
349税込384
1個
翌々日出荷
ユニット コントロール (1N73) MAZDA(マツダ)ユニット コントロール (1N73)MAZDA(マツダ)
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
シャフト(L) ドライブ (1N73) MAZDA(マツダ)シャフト(L) ドライブ (1N73)MAZDA(マツダ)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
ピストン セット (1N73) MAZDA(マツダ)ピストン セット (1N73)MAZDA(マツダ)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (1N73) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (1N73)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (1N73) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1N73)MAZDA(マツダ)
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
シム アジャスト (1N73) MAZDA(マツダ)シム アジャスト (1N73)MAZDA(マツダ)
319税込351
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (N073) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (N073)MAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
シャフト(R) ドライブ (1N73) MAZDA(マツダ)シャフト(R) ドライブ (1N73)MAZDA(マツダ)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (N073) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (N073)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアー (N073) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (N073)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
Nシリーズポリ袋 日本サニパックNシリーズポリ袋日本サニパック(52件のレビュー)
319税込351
1冊(10枚)
当日出荷
スタンダートな業務用厚口ポリ袋シリーズです。
材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
エースニップル(ステンレスホースニップル) アソーエースニップル(ステンレスホースニップル)アソー(12件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
マスクライトテープ No.730 セキスイマスクライトテープ No.730セキスイ(37件のレビュー)
229税込252
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
建築養生や床養生シートを固定するための定番の養生テープです。 アクリル系特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。 テープ基材は定番のPEヤーンを使用しており手切れ性が良く、展開も早いため、作業性に優れており効率UPに繋がります。
用途各種養生資材の仮止め、一時固定に 建築養生、床養生シート固定用
フィットライトテープ No.738 セキスイフィットライトテープ No.738セキスイ(17件のレビュー)
159税込175
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
★グリーン購入法適合した引越・建築用養生テープです。 テープのタテ糸に再生PET繊維を使用しています。 焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減。(メーカー従来品比較) しなやかな基材で凸凹面にもよく貼り付きます。 ポリエチレン・ポリプロピレンラミネート紙にも貼り付き、重ね貼りもできます。 描画性に優れ、油性インクで書くことができます。 特殊粘着剤により、きれいに剥がせます。
用途引越し、建築養生用。粘着力(N/10mm)2.2
ゴミ袋70L HDPE サンキョウプラテックゴミ袋70L HDPEサンキョウプラテック(5件のレビュー)
219税込241
1冊(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。 70Lペールに適した少し大きいサイズです。 食品工場や病院など幅広く使用されています。
材質HDPE、META寸法(横×縦)(mm)800×900RoHS指令(10物質対応)対応
フィットライトテープ 強粘着 セキスイフィットライトテープ 強粘着セキスイ(6件のレビュー)
479税込527
1巻ほか
当日出荷
道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。 コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。 熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。伸び(%)30主な用途塗装・養生用ボールタック15(1/32")粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)40
ネオジム磁石 丸形 TRUSCOネオジム磁石 丸形TRUSCO(25件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質/仕上ネオジム磁石
ゴミ袋70L LLDPE サンキョウプラテックゴミ袋70L LLDPEサンキョウプラテック(1件のレビュー)
349税込384
1冊(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
70Lペールに適した大きさです。少し大きい袋でごみ収集袋だけではなく、収納や梱包にも最適な袋です。 病院、飲食関係や事業所にも最適な袋です。丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)800×900RoHS指令(10物質対応)対応
ビニール絶縁電線[KIV] エスコビニール絶縁電線[KIV]エスコ(6件のレビュー)
3,020税込3,322
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600
スパットライト セキスイスパットライトセキスイ(4件のレビュー)
258税込284
1巻ほか
当日出荷
手でスパッと切れるため作業がスピーディー。 テープ引き出しが軽く、スムーズ。 各種環境においても糊が残りにくい。
用途引越し、建築養生用。タック(ボールNo.)16粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)36
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(191件のレビュー)
5,590税込6,149
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
JIS 保護メガネ 一眼型 山本光学JIS 保護メガネ 一眼型山本光学(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
メガネ併用可能です。防じん性とフィット性に優れたニュークッションバー付です。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様上ひさしサイド付、クッションバー付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ロックラバー、角度調整可能材質(クッションバー)エラストマー質量(g)49寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×65×168材質(フレーム)ナイロンレンズ厚さ(mm)約2
難燃性プラスチックケース TWNシリーズ タカチ電機工業難燃性プラスチックケース TWNシリーズタカチ電機工業(18件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から4日以内出荷
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
材質【カバー、ボディー】難燃性ABS樹脂(UL94V-0主成分)、【取付ビス】鉄オフホワイトタイプWタイプ使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【カバー、ボディー】シボ、【取付ビス】ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分材質(ビス取付部)色(カバー)オフホワイト対応ボディー色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃取付ビス鉄/ニッケルメッキ表面処理(ボディ)シボ
ノック式エナージェル 0.3mm ぺんてるノック式エナージェル 0.3mmぺんてる(4件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
なめらかな書き味 汚れにくい速乾性 クリアで鮮明な文字
質量(g)13材質(後軸、頭冠)再生PC、(ノック・前軸)ABS・樹脂めっき、(グリップ)エラストマー、(クリップ)鉄外形寸法(mm)16×11×147シリーズエナージェル方式ノック式先端ボール径(mm)0.3インクエナージェルインキ入数1本グリーン購入法適合色(軸)シルバー商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ネオジム磁石 丸形 袋入 TRUSCOネオジム磁石 丸形 袋入TRUSCO(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質/仕上ネオジム磁石
貼ってはがせる半透明テープ セキスイ貼ってはがせる半透明テープセキスイ(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
手で容易に切れ、しなやかな素材で凹凸面にもよく貼り付くテープです。 PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)ラミネート紙にも使用でき、重ね貼りも可能です。 油性インクで文字を書くことができます。 糊残りせずきれいにはがせます。
伸度(%)25引張強度(N/10mm)40アズワン品番1-7313-01
スウィートパック 合掌ガゼット GBN HEIKOスウィートパック 合掌ガゼット GBNHEIKO(2件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
焼き菓子などの個包装に最適な透明ガス袋です。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。合掌貼りのサイドガゼット付きで、厚みのあるお菓子も入ります。食品衛生法規格基準適合商品です。●乾燥剤:使用不可 ●脱酸素剤:使用可 ●冷凍保存:可 ●ヒートシール:可 ●入り数:100枚
仕様ヒートシール・冷凍保存可材質バリアNY15/LL40厚さ(mm)0.055タイプ脱酸素剤使用可
キャブコンディショナー ダイゾーニチモリキャブコンディショナーダイゾーニチモリ(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(240mL)
欠品中
泡タイプのエンジンコンディショナー。吸気廻りの汚れを強力に洗浄します。
液色白色泡状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量185mL危険物の性状非水溶性
保護メガネ 1眼型 SN-730 山本光学保護メガネ 1眼型 SN-730山本光学(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業形状1眼型機能上ひさしサイド付、角度調整可能、ニュークッションバー付クリア質量(g)43レンズ色クリア加工硬化処理JIS規格JIS規格品材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ペドロイド・AFレンズ特性耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収
つりさげ名札 LION (ライオン事務器)つりさげ名札LION (ライオン事務器)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様ストラップ:平ひもタイプ1m(N-12P)、ストラップ着脱機構付付属品セパレートパーツ・長さ調整パーツ・固定(クリップ)付材質ストラップ:ペットボトル再生繊維、(本体)再生オレフィン樹脂製・0.3mm厚ケース形状ソフトタイプ、横型有効内寸法(mm)60×95グリーン購入法適合
GMB ウォーターポンプ(ホンダ用) GMBGMB ウォーターポンプ(ホンダ用)GMB(15件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から91日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカーニッサン
ナットドライバー BONDHUSナットドライバーBONDHUS(5件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。 ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。 ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
全長(mm)184種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
アルマイト ケーキ盆 ナカオアルミアルマイト ケーキ盆ナカオアルミ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質アルマイト
三連梯子TRN アルインコ三連梯子TRNアルインコ(1件のレビュー)
68,980税込75,878
1台
翌日出荷
コンパクトに収納できるスタンダードタイプの三連はしごです。軽自動車にも積載可能です。 Aマーク認定品・製品安全協会(SGマーク)認定品(TRN83は除く)
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)325(上、中はしご)353(下はしご)材質アルミ使用角度(°)75有効幅(mm)325(上、中はしご)353(下はしご)2018年トラスコ掲載ページ7 1142
クリンパック オルディクリンパックオルディ
268税込295
1袋(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製家庭用ポリ袋。厚手なので、薄手の寝具や、扇風機・たてす・ヒーターなどの季節もの、衣類などの収納にも便利
バイオマスプラスチック25%配合ゴミ袋 サンキョウプラテックバイオマスプラスチック25%配合ゴミ袋サンキョウプラテック
249税込274
1冊(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2 排出量を削減する事ができます。 地球温暖化の抑制・化石資源の使用縮減を進め地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
メッシュパネル用 ステンレス棚 光メッシュパネル用 ステンレス棚
1,094税込1,203
1個
当日出荷
収納に便利なステンレスメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ キッチンや部屋の小物などの整頓に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます 丈夫でサビにくいステンレス製です
材質ステンレス
保護めがね1眼型スタンダードフィットタイプ SN-735 山本光学保護めがね1眼型スタンダードフィットタイプ SN-735山本光学
2,398税込2,638
1個
当日出荷
防じん性とフィット性に優れたニュークッションバー付です。フレーム枠の角度を調整できます。
仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整可能、角度調整可能、クッションバー付材質(クッションバー)エラストマー質量(g)44規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×65×165材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)約2
エナージェルクレナ ぺんてるエナージェルクレナぺんてる(2件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷から5日以内出荷
スッと書けてサッと乾く、エナージェルインキ採用。統一感ある生成り色の軸とストライプ柄は上品さや個性を表現し、ふんわりしつつもクラシックな雰囲気纏うエナージェルです。
用途筆記方式ノック式仕様ニードルチップシリーズエナージェル材質(グリップ)エラストマーインク水性染料入数1本グリーン購入法適合