カテゴリ

  • 保管用品(128)
  • 切削工具(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 自動車補修部品(36)
  • 機構部品(32)
  • 制御機器(31)
  • メカニカル部品(29)
  • 建築金物(22)
  • 介護用品(17)
  • 電気材料(13)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • バイク部品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 事務用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 作業服(6)
  • 作業工具(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 医療(5)
  • マスク(5)
  • 農業機械(5)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(4)
  • カー用品(4)
  • 農具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • テープ(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「n76」の検索結果

関連キーワード
549件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレススクレーパーN76STH ムラテックKDSステンレススクレーパーN76STHムラテックKDS(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
タフに使えるステンレスブレードです。ハードに使える極厚ブレードです。ハンマーで叩ける鋼製グリップエンドです。握りやすく滑りにくいエラストマーグリップです。
用途削る、剥がす用途に。刃幅(mm)76全長(mm)230トラスコ品番102-6092材質/仕上刃:ステンレス(SUS420相当)質量(g)154刃長(mm)100刃厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス(SUS420相当)
AN16S-61-N76Z56/E Acer(エイサー)AN16S-61-N76Z56/EAcer(エイサー)
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
ANV15-52-N76Y55/E Acer(エイサー)ANV15-52-N76Y55/EAcer(エイサー)
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷
PHN16S-71-N76Z57/E (CU7 255HX/W11H) Acer(エイサー)PHN16S-71-N76Z57/E (CU7 255HX/W11H)Acer(エイサー)
339,800税込373,780
1台
8日以内出荷
IPS最大500 nits。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。2.1キーボード(Acer FineTip RGBバックライト付きキーボード(103キー/英字配列/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:4530g、梱包サイズ:55(縦)x8.7(横)x34.7(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
PHN16S-71-N76Z56/E (CU7 255HX/W11H) Acer(エイサー)PHN16S-71-N76Z56/E (CU7 255HX/W11H)Acer(エイサー)
329,800税込362,780
1台
8日以内出荷
IPS最大500 nits。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。2.1キーボード(Acer FineTip RGBバックライト付きキーボード(103キー/英字配列/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:4530g、梱包サイズ:55(縦)x8.7(横)x34.7(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
タッチアップペン SOFT99タッチアップペンSOFT99(225件のレビュー)
559税込615
1本(12mL)
当日出荷から10日以内出荷
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
エースニップル(ステンレスホースニップル) アソーエースニップル(ステンレスホースニップル)アソー(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ニッサンタイプ クリップ Modesニッサンタイプ クリップModes(155件のレビュー)
629税込692
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
内張りクリップ
スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN 3M(スリーエム)スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN3M(スリーエム)(27件のレビュー)
329税込362
1巻
当日出荷
クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。主な用途隙間用特性耐候性、防水粘着力(N/6.5mm)5
ゴミ袋70L HDPE サンキョウプラテックゴミ袋70L HDPEサンキョウプラテック(5件のレビュー)
279税込307
1冊(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。 70Lペールに適した少し大きいサイズです。 食品工場や病院など幅広く使用されています。
材質HDPE、META寸法(横×縦)(mm)800×900RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティーワイヤー Acer Swift Go 14 SFG14-73P-N76Y 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯 メディアカバーマーケットセキュリティーワイヤー Acer Swift Go 14 SFG14-73P-N76Y 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
【ダイヤル式セキュリティワイヤー】ノートPC・モニター 盗難防止に最適 大切なパソコンや周辺機器を盗難から守る、簡単・安心のセキュリティロック。鍵を使わずに施錠・解錠ができる、ダイヤルロック式のセキュリティワイヤーです。初期設定は「0000」で、任意の暗証番号に変更可能です。ノートパソコンやモニターなどに対応した標準サイズのセキュリティスロット(3×7mm)に差し込むだけで、簡単にしっかりと固定できます。 長さ約1.8mのワイヤーは、デスクやテーブルの脚に巻き付けることで柔軟に設置可能です。高耐久な金属製ケーブルにビニールコーティングを施し、機器本体を傷つけることなく安心してお使いいただけます。
用途オフィス、学校、レンタルオフィス、展示会、カフェなど、幅広いシーンで盗難防止対策にご活用いただけます。質量(g)約110ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種Acer Swift Go 14 SFG14-73P-N76Y対応標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)材質(ケーブル)PVCコーティングケーブル径(Φmm)約4.4
標準形サーマルリレー 富士電機標準形サーマルリレー富士電機(21件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー定格通電電流(A)5補助接点1a1bヒートエレメント数2最小適合負荷DC5V、3mAタイプ電磁開閉器用定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動端子カバーなし
ダイヤスロープN屋外用 76N-75/-/76-75 シンエイテクノダイヤスロープN屋外用 76N-75/-/76-75シンエイテクノ
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
ダイヤスロープN屋外用 76N-65/-/76-65 シンエイテクノダイヤスロープN屋外用 76N-65/-/76-65シンエイテクノ
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
ダイヤスロープN屋外用 76N-60/-/76-60 シンエイテクノダイヤスロープN屋外用 76N-60/-/76-60シンエイテクノ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ダイヤスロープN屋外用 76N-80/-/76-80 シンエイテクノダイヤスロープN屋外用 76N-80/-/76-80シンエイテクノ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
ダイヤスロープN屋外用 76N-85/-/76-85 シンエイテクノダイヤスロープN屋外用 76N-85/-/76-85シンエイテクノ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
ダイヤスロープN室内用 76N-75/-/76-75 シンエイテクノダイヤスロープN室内用 76N-75/-/76-75シンエイテクノ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ゴミ袋70L LLDPE サンキョウプラテックゴミ袋70L LLDPEサンキョウプラテック(1件のレビュー)
399税込439
1冊(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
70Lペールに適した大きさです。少し大きい袋でごみ収集袋だけではなく、収納や梱包にも最適な袋です。 病院、飲食関係や事業所にも最適な袋です。丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)800×900RoHS指令(10物質対応)対応
フラットファイル ノンステッチ 横型(E) 横罫線タイプ PLUS(プラス)[文具]フラットファイル ノンステッチ 横型(E) 横罫線タイプPLUS(プラス)[文具](25件のレビュー)
97税込107
1冊
当日出荷から7日以内出荷
地球環境にやさしい、カラフルでスリムなフラットファイル。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけ、簡単・分別廃棄!表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。丈夫で使いやすい、しかもエコ。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生樹脂とじ具を使用。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。ズレることなくしっかりファイル。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。
種類フラットファイルグリーン購入法適合穴数2タイプ横型収納枚数180背幅(mm)18穴間隔(mm)80
ダイヤスロープN室内用 76N-80/-/76-80 シンエイテクノダイヤスロープN室内用 76N-80/-/76-80シンエイテクノ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
ダイヤスロープN室内用 76N-85/-/76-85 シンエイテクノダイヤスロープN室内用 76N-85/-/76-85シンエイテクノ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
フルカラーステンレスプレート 標準プレート Panasonic(パナソニック)フルカラーステンレスプレート 標準プレートPanasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途標準プレート仕様取付枠なし材質ステンレス鋼板プレート標準プレート
ダイヤスロープN屋外用 76N-55/-/76-55 シンエイテクノダイヤスロープN屋外用 76N-55/-/76-55シンエイテクノ
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
ビニール絶縁電線[KIV] エスコビニール絶縁電線[KIV]エスコ(6件のレビュー)
3,020税込3,322
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600
ダイヤスロープN室内用 76N-60/-/76-60 シンエイテクノダイヤスロープN室内用 76N-60/-/76-60シンエイテクノ
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
ダイヤスロープN室内用 76N-65/-/76-65 シンエイテクノダイヤスロープN室内用 76N-65/-/76-65シンエイテクノ
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
ダイヤスロープN室内用 76N-55/-/76-55 シンエイテクノダイヤスロープN室内用 76N-55/-/76-55シンエイテクノ
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
タッチアップペン SOFT99タッチアップペンSOFT99(10件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
フルカラーステンレス コンセントプレート Panasonic(パナソニック)フルカラーステンレス コンセントプレートPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンセントプレート
用途※取付枠は付いておりません。※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。材質ステンレス鋼板プレートコンセントプレート
新布テープ No.760 セキスイ新布テープ No.760セキスイ(15件のレビュー)
839税込923
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包 各種識別作業 輸出用重量梱包伸度(%)12引張強度(kg/10mm)6.8基材厚さ(mm)0.095タック(ボールNo.)25展開力(g/10mm)275引張強度(N/25mm)167.5引張強度(N/10mm)67展開力(N/25mm)6.75
サーモスタット HKTサーモスタットHKT(245件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
枝打ち一発 ニシガキ工業枝打ち一発ニシガキ工業(20件のレビュー)
19,880税込21,868
1本
翌日出荷
刃先衝撃焼入れにより3倍永切れします。 折りたたみ式のため安全です。 刃先角度を5段階で変えられます。
用途高い枝木の剪定用。 杉やヒノキの枝打ち用。刃長(mm)390最大切断径(Φmm)約130切り幅(mm)1.5ピッチ(mm)5.0材質(本体)アルミ合金刃厚(mm)2材質(刃)SK鋼
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(191件のレビュー)
3,590税込3,949
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
フルカラーステンレスプレート カバープレート Panasonic(パナソニック)フルカラーステンレスプレート カバープレートPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途カバープレート
ストレートエジェクタピンEN(SKD61) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEN(SKD61)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
枝打ち一発 ニシガキ工業枝打ち一発ニシガキ工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
高い枝・太い枝もラクに処理する切断力! カーブ形状で刃が食い込みやすくスムーズに切断できます。 5段階に角度を変更でき、最適な作業角度に調節できます。 「ハードインパルス加工 」により、約3倍永切れします。 無電解ニッケルメッキを施し、ヤニやサビにも強い鋸刃です。 替刃式でいつでも新鮮な切れ味が得られます。 鋸刃を内側に折りたたむことができるので、持ち運びや収納時に安全です コンパクトに折りたためるので車での移動でも便利です。
刃長(mm)390全長(mm)1198~3000質量(g)約1540
枝打ち一発 替刃 ニシガキ工業枝打ち一発 替刃ニシガキ工業(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合枝打ち一発3M~6.5M 全商品質量(g)約320
衣類乾燥機用のびのびスタンド 日立衣類乾燥機用のびのびスタンド日立(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
欠品中
洗濯機と独立して使用が可能です。
用途日立衣類乾燥機用の独立スタンドトラスコ品番201-3588幅(mm)610~850厚さ(mm)513質量(kg)11.5シルバーグレー高さ(mm)1040~1330奥行(mm)513アズワン品番64-8484-60
フルカラーステンレスプレート 防雨カバープレート Panasonic(パナソニック)フルカラーステンレスプレート 防雨カバープレートPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途カバープレート
...