カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(242)
  • 物流用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「na-011×4」の検索結果

258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 連結平台車 楽走くん 日東

    連結平台車 楽走くん

    日東(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(4台)
    当日出荷から5日以内出荷
    家庭用としても業務用としても使いやすい、連結機能と積重ね機能を備えた平台車「楽走くん」。重くて大きな荷物もらくらく移動できる。すべり防止ゴム付(2カ所)、お好みで3色から選べる。 油類・薬品類に強く、機械的強度に優れ床面を汚す心配がありません。また、車輪が歪まないため重たいものも軽く運べるという利点があります
    用途運搬、業務用、家庭用、店舗、工場、倉庫と色々な場所で活躍。ゴミ出し、引越し、アウトドアでの使用、飲料ケース 灯油缶の運搬に。車輪径(Φmm)65荷台寸法(幅)(mm)400特性耐油、耐薬、すべり防止ゴム付き荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否連結可否
  • エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
  • 耐震・転倒防止用金具(作業台用) エスコ

    耐震・転倒防止用金具(作業台用)

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34用
    仕様●材質:SUS430●穴サイズ:Φ20mm
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 人工木材 1×4材 YAMAZEN(山善)

    人工木材 1×4材

    YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1本ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐久性が高くローメンテナンス人工木材(1×4材)。 カラーは2色(ブラウン、ナチュラル)。 ホームセンターなどで販売している一般的な1×4材と同サイズ。 中空仕様なので比較的軽量。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 好みやおうちのテイストに合わせて選べる。 まるで天然木のような質感、風合い。
    用途材料、資材として。フェンス材 化粧材 部品 部材 パーツ DIY リノベーション ものづくり材質構造部材/木粉混合ポリエチレン
  • フェンス 人工木製 木目調 クローズタイプ 拡張セット YAMAZEN(山善)

    フェンス 人工木製 木目調 クローズタイプ 拡張セット

    YAMAZEN(山善)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンスのフェンス拡張セット。 人工木1×4材とアルミ支柱追加用1本。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
    用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレンタイプクローズ(フェンス)
  • ノイズ防止 トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    ノイズ防止 トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)R100/110(100)耐電圧(kV)(P-E間)AC3、(P-S間/S-E間)AC1.5
  • SS5Y5-10F1 SMC

    SS5Y5-10F1

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    シリーズSY5000
  • 高さ調整脚(平型/ステンレス製) エスコ

    高さ調整脚(平型/ステンレス製)

    エスコ
    2,740税込3,014
    1個
    翌日出荷
    仕様●全長:77mm●直径:約32mm●ねじサイズ:3/4”●材質:ステンレス●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34、-41~44、-51~54、-61、-71、-81、-91
  • 高さ調整脚(ボール型/ステンレス製) エスコ

    高さ調整脚(ボール型/ステンレス製)

    エスコ
    785税込864
    1個
    翌日出荷
    湿式厨房等で使用される際、床を水洗いされることが多く、衛生面から接地面積を小さくするためのボール形状
  • 高さ調整脚(ボール型/ナイロン樹脂製) エスコ

    高さ調整脚(ボール型/ナイロン樹脂製)

    エスコ
    590税込649
    1個
    翌日出荷
    サビや腐食に強く、ねじ山のつぶれがないため半永久的にお使いいただけます。
    仕様●材質:ナイロン樹脂●ボール径:Φ37mm●全長:77mm●ねじサイズ:3/4”●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34、-41~-44、-51~-54、-61、-71、-81、-91
  • フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張セット YAMAZEN(山善)

    フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張セット

    YAMAZEN(山善)
    10,980税込12,078
    1セット
    翌々日出荷
    付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンスのフェンス拡張セット。 人工木1×4材とアルミ支柱追加用1本。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
    用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として。お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレンタイプボーダー(フェンス)
  • フェンス 人工木製 木目調 クローズタイプ 拡張可能 YAMAZEN(山善)

    フェンス 人工木製 木目調 クローズタイプ 拡張可能

    YAMAZEN(山善)
    15,980税込17,578
    1セット
    翌々日出荷
    DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。 人工木1×4材とアルミ支柱2本組。 付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
    用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレンタイプ組立品、クローズ(フェンス)
  • フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張可能 YAMAZEN(山善)

    フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張可能

    YAMAZEN(山善)
    14,980税込16,478
    1セット
    翌々日出荷
    DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。 人工木1×4材とアルミ支柱2本組。 付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
    用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレンタイプ組立品、ボーダー(フェンス)
  • スハマ ハンサムソープ 1L スハマ化学

    スハマ ハンサムソープ 1L

    スハマ化学
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    液体シェービングソープ。少量できめの細かい泡がたちます。ラザーミキサー可。
    材質水、ミリスチン酸、コカミドMEA、水酸化K、ステアリン酸、グリセリン、PG、PEG-3コカミド、PEG-11コカミド、EDTA-4Na、アラントイン、赤215、香料内容量(mL)1000アズワン品番68-5081-35
  • S Series(SS5Y3-10SEAN) SMC

    S Series(SS5Y3-10SEAN)

    SMC
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • S Series(SS5Y3-10F1) SMC

    S Series(SS5Y3-10F1)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F1 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F1

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
  • S Series(SS5Y3-10SEA) SMC

    S Series(SS5Y3-10SEA)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • SS5Y3-10T SMC

    SS5Y3-10T

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • S Series(SS5Y5-10F1) SMC

    S Series(SS5Y5-10F1)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
  • S Series(SS5Y3-10T) SMC

    S Series(SS5Y3-10T)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷
  • S Series(SS5Y3-10SQA) SMC

    S Series(SS5Y3-10SQA)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    9日以内出荷
  • SS5Y5-10SQBN SMC

    SS5Y5-10SQBN

    SMC
    57,980税込63,778
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • SS5Y5-10SQB SMC

    SS5Y5-10SQB

    SMC
    57,980税込63,778
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • SS5Y3-10SQB-1 SMC

    SS5Y3-10SQB-1

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • SS5Y3-10SQA-1 SMC

    SS5Y3-10SQA-1

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • SS5Y3-10SQBN SMC

    SS5Y3-10SQBN

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • SS5Y5-10SQAN SMC

    SS5Y5-10SQAN

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • SS5Y3-10SQAN SMC

    SS5Y3-10SQAN

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • S Series(SS5Y3-10S0) SMC

    S Series(SS5Y3-10S0)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • SS5Y5-10SQA SMC

    SS5Y5-10SQA

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • S Series(SS5Y5-10S60) SMC

    S Series(SS5Y5-10S60)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • S Series(SS5Y5-10S0) SMC

    S Series(SS5Y5-10S0)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • S Series(SS5Y3-10S60) SMC

    S Series(SS5Y3-10S60)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • SS5Y3-12 SMC

    SS5Y3-12

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000