カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(167)
  • オフィス家具(61)
  • 制御機器(35)
  • メカニカル部品(13)
  • 家電(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 医療(7)
  • 物流用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 日用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 作業工具(5)
  • バイク部品(4)
  • カー用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「na-24」の検索結果

関連キーワード
377件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【修理】ラチェットレンチ(瓜生製作)URW-12NA-24(修理) 修理

    【修理】ラチェットレンチ(瓜生製作)URW-12NA-24(修理)

    修理
    35,980税込39,578
    1台
    10日以内出荷
    種類ラチェットレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • NA-024 クラシカルミラーEX TANAX(タナックス)[バイク用品]

    NA-024 クラシカルミラーEX

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    3,598税込3,958
    1個
    13日以内出荷
    オーバル形状で見やすいトラディショナルデザインミラー。トラディショナルデザイン、見やすいオーバルミラー!
    用途内容:本体×1材質PP+亜鉛ダイキャスト質量(g)364パッケージサイズ(mm)185(H)×243(W)×68(D)
  • 色鉛筆紙箱24色NA トンボ鉛筆

    色鉛筆紙箱24色NA

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック
    当日出荷
    きいろ・むらさき・だいだいいろ・みずいろ・うすだいだい・きみどり・ちゃいろ・みどり・あか・あお・ももいろ・くろ・やまぶきいろ・こげちゃいろ・おうどいろ・しゅいろ・ねずみいろ・しろ・あかむらさき・すみれいろ・ふかみどり・ぐんじょういろ・きんいろ・ぎんいろ色数24
  • エアーフィルター EXCEL(エクセル)

    エアーフィルター

    EXCEL(エクセル)(665件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 金属ニードル 武蔵エンジニアリング

    金属ニードル

    武蔵エンジニアリング(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10本)
    当日出荷
    液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
    用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)全長(mm)24.5針長(mm)13
  • 120x90x120mm 小物ケース エスコ

    120x90x120mm 小物ケース

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1個
    当日出荷
    スタッキングしやすい形状になっています。
    エスコ品番EA508NA-24材質ポリプロピレン寸法(mm)120×120×90(H)クリア質量(g)66外寸(mm)120×120×90内寸(mm)(上辺)111×111×72/(下辺)98×98
  • 雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所

    雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型

    鶴見製作所(5件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
    用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用
  • レベリングボルト用ナット ナベヤ

    レベリングボルト用ナット

    ナベヤ(3件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TOBI のみ差丁番付 親子2段 寸・寸四用 ふくろ倶楽部

    TOBI のみ差丁番付 親子2段 寸・寸四用

    ふくろ倶楽部
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    革にこだわるすべての職人たちへ。50mm作業用ベルトのバックルを丸ごと通せる幅広ベルト通し採用タイプ!
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×70×45
  • 替刃(EA545NA-4・-24用) エスコ

    替刃(EA545NA-4・-24用)

    エスコ
    4,650税込5,115
    1個
    翌日出荷
    EA545NA-4・-24用
    仕様●仕様:替刃●材質:クロムバナジウム鋼
  • 金属ニードル 武蔵エンジニアリング

    金属ニードル

    武蔵エンジニアリング
    8,998税込9,898
    1セット(60本)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)26.5針長(mm)15
  • ステンレス棚受 MK(丸喜金属本社)

    ステンレス棚受

    MK(丸喜金属本社)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS304ステンレスを使用した耐久性に優れた金物です。
    棚受け金具L型棚受け
  • 腰袋2段 プロスター

    腰袋2段

    プロスター
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    使用頻度の激しい部分に補強をしてあります。
    形状2段寸法(mm)H295×W190×D115質量(g)290
  • フォトアルバム<ノビータ>A4スリム コクヨ

    フォトアルバム<ノビータ>A4スリム

    コクヨ
    879税込967
    1冊
    当日出荷
    写真の量に応じて、背幅が変わるのでいつでもコンパクトに写真を収容! 240枚まで入るA4スリムサイズ! 仕分けに便利なタイトルシール付!
    仕様ポケット/ヨコ入れ材質表紙/R-PP、ポケット/PPサイズA4スリムサイズ(3段)高さ(mm)285枚数40外幅寸法(mm)163収納枚数E・Lサイズ240枚背幅(mm)11~28紙質R-PP10%
  • ローラーチェーンBS/DIN規格 KANA(片山チエン)

    ローラーチェーンBS/DIN規格

    KANA(片山チエン)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    国際規格ISO-B系に準拠したローラチェーンです。
    ピン形式RPRoHS指令(10物質対応)対応
  • KHNA240 シリーズ コーセル

    KHNA240 シリーズ

    コーセル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状DINレール直付き質量(g)900(max)タイプブロック端子タイプシリーズKHN端子形状ブロック使用温度(℃)-25~70定格出力電流(A)10(ピーク15)入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC88~370外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×124×117(W×H×D)保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷機能リモートコントロール(RC):可能力率ACIN 115/230V:0.98/0.93typ定格出力電力(W)240入力周波数(Hz)50/60(45~66)orDC安全規格AC入力:UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1)、EN62368-1、UL508、UL121201、ATEX、GL取得、電安法準拠/DC入力:UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1)、EN62368-1突入電流(A)ACIN 115/230V:20/40typ(再投入間隔3秒以上)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]入力電流(A)ACIN 115/230V:2.3/1.2typ最大出力電力(W)240出力電圧可変範囲(V)22.5~28.5定格出力電圧(V)DC24過電流保護ピーク電流の101%minで動作衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)定格入力効率(%)ACIN 115/230V:92/94typ静的入力変動(mV)96(max)静的負荷変動(mV)150(max)経時ドリフト(mV)96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]起動時間(ms)750typ(ACIN 115V、Io=100%)出力電圧確度(V)24±1.0%周囲温度変動(mV)0~70℃/-25~70℃:240(max)/360(max)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠定格出力電圧(DC V)24入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]過電圧保護(V)30~36運転表示LED:緑(DC_OK)、LED:赤(ALARM表示)
  • フォトアルバム<ノビータ> コクヨ

    フォトアルバム<ノビータ>

    コクヨ
    1,098税込1,208
    1冊
    翌々日出荷
    写真の量に応じて、背幅が変わるのでいつでもコンパクトに写真を収容!。仕分けに便利なタイトルシール付!
    材質表紙:R-PP、ポケット:PP台紙枚数(枚)40
  • 電源ユニット KLシリーズ コーセル

    電源ユニット KLシリーズ

    コーセル
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    形状カバー付き/DINレール直付き使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ[出力ディレーティングが必要です]保存温度(℃)-30~85冷却方式自然空冷力率ACIN 115/230V:0.98/0.9typ入力周波数(Hz)50/60(45~66)安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1、UL508取得、電安法準拠突入電流(A)ACIN 115/230V:20/40typ(Io=100%)[コールドスタート時:Ta=25℃]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)起動時間(ms)500typ(ACIN 115V、Io=100%)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-PE:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-PE:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示LED:緑(DC_OK)
  • エアフィルター EXCEL(エクセル)

    エアフィルター

    EXCEL(エクセル)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    形状角型高さ(mm)36番号(該当純正番号)16546-5R70A外径(Φmm)213×106.5/81主な使用車種(代表)日産・キックス
  • 2.4x 61mm ドリルビット(HSS/2本) エスコ

    2.4x 61mm ドリルビット(HSS/2本)

    エスコ
    915税込1,007
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NA-2.4
  • 25x110mm/#240 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシ エスコ

    25x110mm/#240 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシ

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819NA-24粒度240
  • オフロードリストスタンド MX フォールディングスタンド UNIT(ユニット)

    オフロードリストスタンド MX フォールディングスタンド

    UNIT(ユニット)(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    4日以内出荷
    持ち運びが楽でトランポ内でも邪魔になりにくい折り畳みスタンド。ガレージやパドックなど様々なシチュエーションで活躍する。天板には2本のラバーコートパイプを採用し、車体側の傷つきを防止。フルサイズモトクロッサーに対応。
    タイプフォールディング寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×355×420
  • 埋込形フラッシュプレート 日東工業

    埋込形フラッシュプレート

    日東工業
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    低圧盤、キュービクルなどのパネル面より内部にブレーカを埋め込んで取り付けます。
    本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
  • ガスケット テンショナアジャスタ(NA) 12837-24A10 スズキ

    ガスケット テンショナアジャスタ(NA) 12837-24A10

    スズキ
    109税込120
    1個
    当日出荷
  • ラチェットレンチ 瓜生製作

    ラチェットレンチ

    瓜生製作
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
  • ナスカン 日本紐釦貿易

    ナスカン

    日本紐釦貿易
    759税込835
    1袋(2個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ダイキャストアンティークゴールドサイズ(mm)24
  • 空気圧シリンダ用先端ロックナット ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ用先端ロックナット

    ParkerTAIYO
    899税込989
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • アルミ製折り畳み式大型リヤカー コンパック 側面パネルタイプ HARAX(ハラックス)

    アルミ製折り畳み式大型リヤカー コンパック 側面パネルタイプ

    HARAX(ハラックス)
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    アルミ製折りたたみリヤカーです。側面パネル付きです。
    用途重量物の運搬に。トラスコ品番362-5921材質本体:アルミ製長さ(mm)1970幅(mm)1100高さ(mm)935タイプ側面パネル付均等荷重(kg)200タイヤタイプ24インチノーパンクタイヤ折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1290×350×914
  • DINレール取付電源 KHNA-XUB ユーボン

    DINレール取付電源 KHNA-XUB

    ユーボン
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    世界最高レベルの電力交換効率により、省エネ、低発熱。 -25~70℃と広い使用温度範囲を実現。 定格出力電力の約1.5倍のピーク電力に対応。
    材質樹脂形状DINレール直付き使用温度範囲(℃)-25~70端子形状ねじ
  • ロック付シリンダ CNA2 SMC

    ロック付シリンダ CNA2

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
  • 19インチサーバーラック_(24U)メッシュパネル仕様 サンワサプライ

    19インチサーバーラック_(24U)メッシュパネル仕様

    サンワサプライ
    209,800税込230,780
    1台
    翌日出荷
    奥行きの短い機器を搭載するためのD600mm19インチラックです。 音響機器、セキュリティカメラの録画機器、検査機器などの設置に最適です。 マウントアングルは前後に搭載され、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチ(24U)の採用。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 棚板(オプション)取付け時は移動させることができません。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備。 前扉は狭い場所への設置を考慮し観音扉仕様になっています。 天井面はフラットになっており、モニターやキーボード・マウスが置けるようになっています。 天井面には、天井からの引込み線や天井面設置機器のケーブルラック内部に引き込めるケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) 背面・側面には鍵(シリンダータイプ)が標準装備。 オプションにて背面部に放熱ファンが最大3台まで搭載可能です。 本製品はお客様による組立式のサーバーラックです。1人での組立は非常に困難な為、大人2人以上で行って下さい。 設置の際は必ずアジャスターを併用してください。 キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
    付属品本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、アジャスタ、前扉用鍵×2個(1種類)、背・側面用鍵×2個(1種類)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:200×70キャスターありフレーム色ブラック形態ノックダウン組立式外装前面:メッシュ、側面:メッシュ、背面:メッシュ組立時間60分色(マンセル値)N1.0RoHS指令(10物質対応)対応取付マウント寸法(mm)最小:241.6、最大:441.6シリンダー錠シリンダー錠総耐荷重(kg)300アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数3
  • DINレール取付電源 KLNA-XUB ユーボン

    DINレール取付電源 KLNA-XUB

    ユーボン
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    -25~70℃と広い使用温度範囲を実現。 基本機能に特化したシンプル仕様の電源。
    材質樹脂形状DINレール直付き使用温度範囲(℃)-25~70端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電圧(V)24
  • ガスケット クラッチカバー(NA) 11482-24F00 スズキ

    ガスケット クラッチカバー(NA) 11482-24F00

    スズキ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
  • ガスケット クラッチカバー(NA) 11482-24B11 スズキ

    ガスケット クラッチカバー(NA) 11482-24B11

    スズキ
    1,346税込1,481
    1個
    4日以内出荷
    他社参考品番(VESRAH)VL-3054
  • ガスケット ギヤシフトカバー(NA) 11485-24F00 スズキ

    ガスケット ギヤシフトカバー(NA) 11485-24F00

    スズキ
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
  • ガスケット ギヤシフトカバー(NA) 11485-24B10 スズキ

    ガスケット ギヤシフトカバー(NA) 11485-24B10

    スズキ
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
  • ガスケット シリンダ(NA) 11241-24B01-H17 スズキ

    ガスケット シリンダ(NA) 11241-24B01-H17

    スズキ(1件のレビュー)
    983税込1,081
    1個
    4日以内出荷
  • (40202)シール キット UDトラックス

    (40202)シール キット

    UDトラックス
    20,760税込22,836
    1個
    10日以内出荷
  • (30705)ブースター UDトラックス

    (30705)ブースター

    UDトラックス
    90,315税込99,347
    1個
    10日以内出荷