カテゴリ
- 制御機器(55)
- バイク部品(28)
- メカニカル部品(18)
- 事務用品(17)
- ヘルスケア(13)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 日用品(9)
- 研磨材(9)
- 機構部品(8)
- 洗剤・除去剤(8)
- 測定用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 家電(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 自転車部品(5)
- 作業工具(5)
- オフィス家具(4)
- 縫製用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 物流用品(2)
- テープ(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 切削工具(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 理美容(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- nexperia(10)
- 日東工業(9)
- ヤマト(事務用品)(9)
- エスコ(8)
- KANA(片山チエン)(7)
- ナカバヤシ(7)
- ALBA(アルバ)(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- ミニター(6)
- GAONA(ガオナ)(6)
- アリナミン製薬(6)
- azbil(旧:山武)(5)
- 岩崎製作所(5)
- イマオコーポレーション(4)
- 大正製薬(4)
- YAMAZEN(山善)(4)
- KITACO(4)
- DiodesZetex(4)
- CKD(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「na-50」の検索結果

スコッチ アルミテープ NA
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥689税込¥7581巻当日出荷水、油、熱、サビに強く、耐久性にすぐれ、シール効果にすぐれています。 長期間接着力を失いません。 曲線、凹凸部によくなじみます。 肉厚だから大変丈夫です。用途屋外、屋内のすきまなどのシールに。トラスコ品番542-3554基材厚さ(mm)0.08粘着力(N/10mm)1.3粘着力(N/25mm)3.25アズワン品番8-239-01特性耐水、耐油、耐熱、耐サビ、耐久性
パールテクトブレーカ
テンパール工業(9件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から6日以内出荷パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)種別パールテクトブレーカ寸法A(mm)88.5寸法D(mm)56寸法C(mm)46.5適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
ブーブー釘アスファルト用
グラス・ファイバー工研(2件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷ブーブーラインを固定する専用釘。 テープをしっかり押さえるパッキンやローゼットもセット。 ダクロ防錆加工済み。硬さのある釘なので、少々の石は割りながら入っていきます。 クルマのタイヤで踏んだくらいでは抜けることはまずありません。 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。用途ブーブーライン固定用釘長さ(mm)65タイプアスファルト用線径(Φmm)4.19胴径(Φmm)(メッキ含む)約4.5![クイッカーポット TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65155336-230410-02.jpg)
クイッカーポット
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]¥409税込¥4501個当日出荷パッキン付きで密閉保存、臭い汁もれを防ぎます。指がひっかかり開け閉めしやすい突起付きのフタ。ワンアクションで閉めやすい。材質:本体・蓋/ポリプロピレン、パッキン/シリコンゴム材質本体・蓋/ポリプロピレン、パッキン/シリコンゴム形状丸形機能目盛り
タイガー マイコン電動ポット
タイガー魔法瓶(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷大容量でコンパクトタイプに大型給湯キーを採用。 たっぷりのお湯をらくらく電動給湯。材質本体:ポリプロピレン・内容器:ステンレス質量(kg)2.7消費電力(W)(湯沸かし時)905寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×303×321RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kW)578一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.58TKG品番9-0875-1001TKG品番(2017)6-0785-1001
アラビックヤマト ツイン フック
ヤマト(事務用品)(1件のレビュー)¥219税込¥2411本(50mL)当日出荷アラビックヤマト ツインは1本で、太・細両用塗りが出来てとても便利です。 スポンジキャップと「のり」自体とのバランスにノウハウがあり、技術的に難しいものです。 通常のスポンジキャップの反対側に細いノズルをつけて、”太・細両用塗り”ができる製品です。 狭く、小さな部分にものりが塗れます。材質容器・中栓・キャップ:PE、(スポンジキャップ)スポンジ:ウレタン、ナイロンメッシュ、受け皿・リング:PE主成分PVAL(ポリビニルアルコール)
ロジカル・抗ウイルスノート 方眼5mm
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥208税込¥2291個当日出荷から3日以内出荷表紙の印刷に銀系無機抗ウイルス剤を配合しています。 SIAA認証製品。安全性基準に適合しています。 清潔を重視する方・共有使用に最適です。 ページの角が丸い、やさしい形です。用途提出などの共有使用、病院などの医療用紙質上質紙70g/m2罫方眼5mm罫幅(mm)5材質(表紙)ボール紙RoHS指令(10物質対応)対応製本背クロス糸綴じ製本
アラビックヤマト ツイン
ヤマト(事務用品)¥229税込¥2521本(50mL)翌々日出荷紙などの接着に適し、乾きも速く、接着力が抜群です。細塗り、太塗りが出来ます。容量(mL)50主成分ポリビニルアルコール
検定付きはかり SJシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から13日以内出荷全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ ブラシホイール ステンレス Φ51
ミニター¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷トラスコ品番853-0687厚さ(mm)2質量(g)35内径(Φmm)5対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)51
分電盤組込用漏電遮断器 パールテクト漏電ブレーカ
テンパール工業¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から6日以内出荷パールテクト漏電遮断器寸法A(mm)88.5端子種別(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子寸法D(mm)56寸法B(mm)16.7JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5、(AC200V)2.5逆接続不可極数・素子数2P2E
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個(500g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ライトオーバーヘッドホン3M+延長2M
ELPA¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷大画面テレビでの使用に最適な3m+延長コード2mの超ロングコード 小型、軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく長時間のリスニングに最適です。 手元で音量調節可能なボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめるステレオ/モノラルの切換スイッチ付。 直径27mmの大型ドライバーユニットでテレビの音声を臨場感豊かに再生します。付属品延長コード(約2m)型式ダイナミック型ステレオヘッドホン質量(g)約47(コード除く)コード長さ(m)約3(ボリュームコントロール付)プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)27インピーダンス(Ω)24最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状オーバーヘッド型
ロジカル・抗ウイルスノート A5 30枚 A罫
ナカバヤシ¥208税込¥2291個3日以内出荷表紙の印刷に銀系無機抗ウイルス剤を配合しています。 SIAA認証製品。安全性基準に適合しています。 清潔を重視する方・共有使用に最適です。 ページの角が丸い、やさしい形です。用途提出などの共有使用、病院などの医療用サイズA5枚数30本体質量(g)90寸法(横×縦×厚さ)(mm)148×210×3紙質上質紙70g/m2罫A罫罫幅(mm)7材質(表紙)ボール紙RoHS指令(10物質対応)対応製本背クロス糸綴じ製本
ロジカル・Tライン
ナカバヤシ¥209税込¥2301冊3日以内出荷照明を斜め上から当てると、タテのガイドラインが見える印刷が施されています。筆記する際は段落を揃える目安になり照明を外すとガイドラインが見えにくくなります。本文用紙は、表面がサラサラで滑らかに書けるハイクオリティープライム用紙を使用しています。万年筆にも適した用紙で、裏写りしにくく、万年筆インクの発色が良い筆記専用紙です。材質本文:プライム用紙坪量(g/m2)75材質(表紙)クラフトボール紙RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス
ロジカル・抗ウイルスノート
ナカバヤシ¥208税込¥2291個3日以内出荷表紙の印刷に銀系無機抗ウイルス剤を配合しています。 SIAA認証製品。安全性基準に適合しています。 清潔を重視する方・共有使用に最適です。 ページの角が丸い、やさしい形です。用途提出などの共有使用、病院などの医療用紙質上質紙70g/m2罫B罫罫幅(mm)6材質(表紙)ボール紙罫線B罫RoHS指令(10物質対応)対応製本背クロス糸綴じ製本
LEDシームレス照明
トライト¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から翌々日出荷軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様屋内専用セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25色シルバー高さ(mm)33電源(V)AC100~200エコロジー商品省エネ
ゆうさりA5ノート/無地
ナカバヤシ¥789税込¥8681冊3日以内出荷サイズA5質量(g)360枚数96紙厚(g/m2)95寸法(横×縦×厚さ)(mm)148×210×10紙質ゆうさり筆記用紙罫無地材質(表紙)特殊紙・箔押し製本糸かがり綴じ背クロス製本色(表紙)オレンジ










![クイッカーポット TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65155336-230410-02.jpg)
![NA高圧用ニップル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686942-221128-04.jpg)