カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • オフィス家具(3)
  • 介護用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防災用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「na-pp」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • N形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N形コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。50Ωタイプの接栓になっており、75Ω仕様との互換性はありません。N形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
    種類キャップ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
  • N型コネクタ中継用アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型コネクタ中継用アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    ”N”型コネクタ用のオス-オス型中継コネクターで先端のコネクターがメス同士のケーブルを中継します。
    形状オス-オス表面処理ニッケルメッキコネクタ形状中継アダプター特性インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • エホマクランプ PPパッド NAシリーズ用 TRUSCO

    エホマクランプ PPパッド NAシリーズ用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番445-4855適合本体NAシリーズ材質ポリプロピレン質量(g)3.5品名PPバッド
  • リフレッシュチェア 4本脚パッド付 TOKIO(藤沢工業)

    リフレッシュチェア 4本脚パッド付

    TOKIO(藤沢工業)
    29,980税込32,978
    1台
    11日以内出荷
    シンプルな4本脚タイプのスタッキングチェアです。背面のメラニンカラー、座面のパットのカラーでお好みの組み合わせで選ぶ事ができます。座裏部にはPP樹脂カバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。座裏部にはPP樹脂製のカバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。
    用途会議室・学校・施設・食堂等に。質量(kg)5.7高さ(mm)790肘掛なし座幅(mm)390座高(mm)445座奥行(mm)425スタッキング積み重ね:4脚の種類4本脚タイプ
  • リフレッシュチェア パッド付・キャスター脚タイプ TOKIO(藤沢工業)

    リフレッシュチェア パッド付・キャスター脚タイプ

    TOKIO(藤沢工業)
    40,980税込45,078
    1台
    11日以内出荷
    シンプルな4本脚タイプのスタッキングチェアです。背面のメラニンカラー、座面のパットのカラーでお好みの組み合わせで選ぶ事ができます。キャスター付きで楽に移動ができます。座裏部にはPP樹脂カバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。座裏部にはPP樹脂製のカバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。
    用途会議室・学校・施設・食堂等に。質量(kg)5.7高さ(mm)800キャスター径(Φmm)50座幅(mm)390座高(mm)445座奥行(mm)425スタッキング積み重ね:4脚の種類キャスター脚タイプ
  • リフレッシュチェア ループ脚・パッド付タイプ TOKIO(藤沢工業)

    リフレッシュチェア ループ脚・パッド付タイプ

    TOKIO(藤沢工業)
    29,980税込32,978
    1台
    11日以内出荷
    シンプルなループ脚タイプのスタッキングチェアです。背面のメラニンカラー、座面のパットのカラーでお好みの組み合わせで選ぶ事ができます。連結プラパート付きで連結する事ができます。座裏部にはPP樹脂カバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。座裏部にはPP樹脂製のカバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。
    用途会議室・学校・施設・食堂等に。仕様連結プラパート付質量(kg)5.7高さ(mm)800座幅(mm)390座奥行(mm)425スタッキング積み重ね:4脚の種類ループ脚タイプ
  • 音声アラーム e2s 110dB ,24V dc e2s

    音声アラーム e2s 110dB ,24V dc

    e2s
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様電流タイプ:DC 、 デシベル/1m:110dB 、 オプション:あなた自身を記録 、 電源電圧:24 V dc 、 最小デシベル:101dB 、 最大デシベル:110dB 、 本体色:赤 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+55℃ 、 Appello Xユーザー録音可能警報サウンダ. Appello Xは、最長2分間のコンテンツを保存できる次世代のユーザー録音可能警報サウンダです。 この電子サウンダは、アナログ-デジタル変換を介さずに、ユーザー定義の音声メッセージや音楽、音を直接、不揮発性メモリに録音、保存し、再生します。 低電流消費、CD品質の再生音、丈夫な難燃性ハウジングを備えたAppello Xユーザー録音可能警報サウンダは、火災、セキュリティ、プロセス制御など、あらゆる汎用信号用途に最適です。 MV121とA105NAXの2タイプを用意しています。. 不揮発性メモリに内容を直接保存 CD品質の再生音 メッセージの長さ: 30秒 x 4回分 メッセージ録音は、内蔵マイクかラインオーディオ入力で簡単 メッセージの長さに合わせて自動編集 DCタイプはダイオードを保護する逆極性を装備 装置は、外部ラグや内蔵のBESA互換固定位置で取り付けることができます。 ユーザーが用意した内容と警報音とにボリュームコントロールを装備 使用する音の構成や周波数をカスタム設定可能 録音内容をユーザーが提供し、工場でプログラミングすることも可能 汎用信号用途でUL認定取得. MV121モデル. 侵入保護: タイプ4 / 4X / 3R / 13、IP 66 / 67等級 大きな終端部分 ステンレススチール製固定具 ラチェット調整可能なステンレススチール製U字ブラケットで360 °の位置合わせが可能. A105NAXモデル. 侵入保護: タイプ4 / 4X / 3R / 13、IP 66等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • テンショナー PPバンド用 モノタロウ

    テンショナー PPバンド用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    余分なPPバンドをカット出来、引き締め・切断が1台で作業できます。 簡単に、締め付けの出来る便利な増し締め用引き締め機です。 レバーを握り、上下のクランパーでバンドを挟んで、テンショナーを手前に引いてバンドを引き締めます。
    用途PPバンドの引き締め・切断に。適合PPバンド種別き締め・切断寸法(mm)40×205×90適合バンド幅(mm)12~16販売区分業務用
  • 手づくりゼリーせっけん アーテック[学校教材・教育玩具]

    手づくりゼリーせっけん

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    700税込770
    1セット
    当日出荷
    ぷるぷるの感触が楽しいゼリーせっけん。ゼリーのようにぷるぷるした感触のせっけんが作れるキットです。レモン、ピーチ、ソーダの3つの香り付きです。好きな形で作れます。材質:せっけん、ゼラチン。サイズ:作る作品のサイズにより完成サイズは異なります。。セット内容:せっけんの素(ソーダ、ピーチ、レモン)×各1、ゼラチン10g×1、プラスプーン×1
    用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。セット内容せっけんの素(ソーダ、ピーチ、レモン)×各1、ゼラチン10g×1、プラスプーン×1材質ゼラチン、水、ラウレス硫酸NA、コカミドDEA、コカミドプロピルベタイン、Pg、ラウリル硫酸NA、香料、安息香酸NA、EDTA-4NA、PET、PP寸法作る作品のサイズにより完成サイズは異なります。包装形態ヘッダー付き化粧箱
  • インスタント歯ブラシ グリーンオーナメント

    インスタント歯ブラシ

    グリーンオーナメント
    189税込208
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    来客や旅先、非常時も安心!歯磨き粉いらずでサッと使える!携帯用歯ブラシ!。歯磨き粉があらかじめ付いたインスタント歯ブラシ5本入りセットです。水をつけるだけですぐ使えるので、旅行や出張、防災セット、急な来客用にも便利。1セット5本入りだからシェアしたり備蓄にも最適です。荷物がかさばらない携帯タイプで、多彩なシーンで手軽に使える歯磨き粉付き歯ブラシです。毛のかたさ:ふつう
    セット内容本体×5材質PP、水、ラウリル硫酸Na、セルロースガム、サッカリンNa、香料寸法(mm)10×150×15(1本)
  • ふくだけ簡単シャンプーナップ 30枚×24個入 ピジョン

    ふくだけ簡単シャンプーナップ 30枚×24個入

    ピジョン
    11,980税込13,178
    1ケース(24個×30枚)
    3日以内出荷
    入浴・洗髪できない時に、拭くだけで手軽に汚れを落とせます。 水を使わず、拭きとりも不要なシャンプー用ウェットティシュです。 植物エキス配合の洗浄成分が汚れやフケを取りのぞき、髪と地肌を健やかに保ちます。
    仕様●内容量:30枚入●寸法:230×200mm●材質:レーヨン、PET、PP、PE●仕様:植物エキス(保湿成分)配合、シトラスの香り●主成分:水、エタノール、グリセリン、ウイキョウ果実エキス、ボタンエキス、セイヨウハッカ葉エキス、PCA-Na、PEG-60水添ヒマシ油、BG、メチルパラベン、香料●単品JAN:4902508106580アズワン品番68-0794-54
  • 上がり湯アミノローション 本 500ml SARAYA(サラヤ)

    上がり湯アミノローション 本 500ml

    SARAYA(サラヤ)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    上がり湯に、お風呂に、。清拭に
    材質水、グリセリン、ミネラルオイル、トリラウレス-4リン酸、ステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、フェノキシエタノール、ホホバ油、ヒアルロン酸、アスパラギン酸Na、フェニルアラニン、グアニル酸2Na、ヒスチジンHCl、イノシン酸2Na、グルタミン酸、アラントイン、イソロイシン、アルギニン、トレオニン、リシンHCl、チロシン、アラニン、ロイシン、グリシン、タウリン、プロリン、セリン、バリン、香料〇ボトル:PE、キャップ・ラベル:PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×69×222
  • 上がり湯アミノローション ケース 500ml SARAYA(サラヤ)

    上がり湯アミノローション ケース 500ml

    SARAYA(サラヤ)
    11,980税込13,178
    1ケース(10本)
    4日以内出荷
    上がり湯に、お風呂に、。清拭に
    材質水、グリセリン、ミネラルオイル、トリラウレス-4リン酸、ステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、フェノキシエタノール、ホホバ油、ヒアルロン酸、アスパラギン酸Na、フェニルアラニン、グアニル酸2Na、ヒスチジンHCl、イノシン酸2Na、グルタミン酸、アラントイン、イソロイシン、アルギニン、トレオニン、リシンHCl、チロシン、アラニン、ロイシン、グリシン、タウリン、プロリン、セリン、バリン、香料〇ボトル:PE、キャップ・ラベル:PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×69×222
  • ノア 7年長期保存用ウェットティッシュ 1箱 20枚×60包入 小津産業

    ノア 7年長期保存用ウェットティッシュ 1箱 20枚×60包入

    小津産業
    11,900税込13,090
    1箱(60包×20枚)
    6日以内出荷
    【災害備蓄用品】病院・介護施設の他、自治体や学校、企業から注目されています。 "乾燥しにくい"長期保存用のウェットティッシュです。 しっかり拭き取り、除菌することができます。 アルコールタイプ(植物由来のエタノールを使用) 使用期限が7年(※)のため、災害備蓄用品に適しています。※メーカー基準に基づき、未開封状態にて製造日より7年としています。 1包に20枚入りです。
    仕様●材質:レーヨン、PET、PE、PP●成分:水、エタノール、ヒアルロン酸Na、EDTA-2Na、メチルパラベン、エチルパラベン、ベンザルコニウムクロリド●シートサイズ:140×200mm●ケースサイズ:380×335×170mm●無着色・無香料・アルコールタイプ●有効期限:7年アズワン品番68-4132-54
  • インナー PP 100入 ウシオ(UHT)

    インナー PP 100入

    ウシオ(UHT)
    6,698税込7,368
    1袋
    10日以内出荷
    材質PP
  • オールアルミワンタッチ水槽 越智工業所

    オールアルミワンタッチ水槽

    越智工業所
    279,800税込307,780
    1台
    31日以内出荷
    軽量で錆びに強いオールアルミニウム製です。ワンタッチ式なので、広げるだけで水槽本体完成です。2人で広げるだけの簡単設置です。コンパクトに折り畳めるので、省スペースで保管できます。
    用途貯水用に。材質フレーム:アルミ角管、接続部:66NAガラス入り・PP、水槽シート:高強力ポリエステル糸使用ターポリン2018年トラスコ掲載ページ9 1154