カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「na0640」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)

    ナイロンチューブ

    PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)
    509税込560
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
    最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
  • ナイロンチューブ アズワン

    ナイロンチューブ

    アズワン
    2,614税込2,875
    1巻(20m)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    耐圧性に優れ、高圧での使用が可能です。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
    定尺(m)最大20材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~+90使用流体水・空気使用圧力範囲-100kPa~+1.5MPa(at20℃・65%RH)
  • (640)シュー,クラッチ NA スバル

    (640)シュー,クラッチ NA

    スバル
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
  • NEC SP-FA530汎用FAXインクリボン 1本 MCO

    NEC SP-FA530汎用FAXインクリボン 1本

    MCO
    839税込923
    1個
    当日出荷
    約10%増量 お得なFAXインクリボン33m SP-FA530対応機種にお使いいただけます。
    長さ(m)33適合機種メーカーNEC対応機種[NEC]SP-FA530 が使用できるFAX機SP-R100(P) ・ SP-R100(S) ・ SP-R100W ・ SP-R100W(S)・ NS-A5400(LS) ・ NS-A5400(M) ・ NS-A5410(F)・ NS-A6400(LS) ・ NS-A6410(U) ・ NS-A6410(F)・ SP-DA120(S) ・ SP-DA120W(S) ・ SP-DA220(LS) ・ SP-DA220(K)・ SP-DA220W(K) ・SP-DA220W(LS)・ SP-DA240(PW) ・ SP-DA240W(PW) ・ SP-DA320(S) ・ SP-DA320W(S)・ SP-DA340(LS) ・ SP-DA340(PW) ・ SP-DA340W(LS) ・ SP-DA340W(PW)・ SP-NA540(LS) ・ SP-NA540W(LS) ・ SP-NA640(LS)
  • NEC SP-FA530汎用FAXインクリボン 3本 MCO

    NEC SP-FA530汎用FAXインクリボン 3本

    MCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    約10%増量 お得なFAXインクリボン33m SP-FA530対応機種にお使いいただけます。
    長さ(m)33適合機種メーカーNEC対応機種[NEC]SP-FA530 が使用できるFAX機SP-R100(P) ・ SP-R100(S) ・ SP-R100W ・ SP-R100W(S)・ NS-A5400(LS) ・ NS-A5400(M) ・ NS-A5410(F)・ NS-A6400(LS) ・ NS-A6410(U) ・ NS-A6410(F)・ SP-DA120(S) ・ SP-DA120W(S) ・ SP-DA220(LS) ・ SP-DA220(K)・ SP-DA220W(K) ・ SP-DA220W(LS)・ SP-DA240(PW) ・ SP-DA240W(PW) ・ SP-DA320(S) ・ SP-DA320W(S)・ SP-DA340(LS) ・ SP-DA340(PW) ・ SP-DA340W(LS) ・ SP-DA340W(PW)・ SP-NA540(LS) ・ SP-NA540W(LS) ・ SP-NA640(LS)
  • 普通紙ファックス用インクリボン オーム電機

    普通紙ファックス用インクリボン

    オーム電機(4件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • M6 x40mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/6本) エスコ

    M6 x40mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/6本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(6本)
    翌日出荷
    ねじ径M6長さ(mm)40頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-640
  • ヘッダー フロント (NA) MAZDA(マツダ)

    ヘッダー フロント (NA)

    MAZDA(マツダ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
  • キャスター付きマルチラック CMRシリーズ ミヤグチ企販

    キャスター付きマルチラック CMRシリーズ

    ミヤグチ企販
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    ●押入れ収納としても、リビング収納として使用してもOKなマルチラック。●棚板が可動式なので収納する物に合わせて調節できます。●キャスター付きなので出し入れもラクラク。●取っ手は左右に付け替えができるので設置場所に合わせる事が出来ます。
    材質プリント紙化粧繊維板(パーティクルボード)