カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「na0640」の検索結果

ナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)¥509~税込¥560~1巻当日出荷から22日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
ナイロンチューブ
アズワン¥2,614税込¥2,8751巻(20m)翌々日出荷から12日以内出荷耐圧性に優れ、高圧での使用が可能です。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。定尺(m)最大20材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~+90使用流体水・空気使用圧力範囲-100kPa~+1.5MPa(at20℃・65%RH)
NEC SP-FA530汎用FAXインクリボン 1本
MCO¥839税込¥9231個当日出荷約10%増量 お得なFAXインクリボン33m SP-FA530対応機種にお使いいただけます。長さ(m)33適合機種メーカーNEC対応機種[NEC]SP-FA530 が使用できるFAX機SP-R100(P) ・ SP-R100(S) ・ SP-R100W ・ SP-R100W(S)・ NS-A5400(LS) ・ NS-A5400(M) ・ NS-A5410(F)・ NS-A6400(LS) ・ NS-A6410(U) ・ NS-A6410(F)・ SP-DA120(S) ・ SP-DA120W(S) ・ SP-DA220(LS) ・ SP-DA220(K)・ SP-DA220W(K) ・SP-DA220W(LS)・ SP-DA240(PW) ・ SP-DA240W(PW) ・ SP-DA320(S) ・ SP-DA320W(S)・ SP-DA340(LS) ・ SP-DA340(PW) ・ SP-DA340W(LS) ・ SP-DA340W(PW)・ SP-NA540(LS) ・ SP-NA540W(LS) ・ SP-NA640(LS)
NEC SP-FA530汎用FAXインクリボン 3本
MCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷約10%増量 お得なFAXインクリボン33m SP-FA530対応機種にお使いいただけます。長さ(m)33適合機種メーカーNEC対応機種[NEC]SP-FA530 が使用できるFAX機SP-R100(P) ・ SP-R100(S) ・ SP-R100W ・ SP-R100W(S)・ NS-A5400(LS) ・ NS-A5400(M) ・ NS-A5410(F)・ NS-A6400(LS) ・ NS-A6410(U) ・ NS-A6410(F)・ SP-DA120(S) ・ SP-DA120W(S) ・ SP-DA220(LS) ・ SP-DA220(K)・ SP-DA220W(K) ・ SP-DA220W(LS)・ SP-DA240(PW) ・ SP-DA240W(PW) ・ SP-DA320(S) ・ SP-DA320W(S)・ SP-DA340(LS) ・ SP-DA340(PW) ・ SP-DA340W(LS) ・ SP-DA340W(PW)・ SP-NA540(LS) ・ SP-NA540W(LS) ・ SP-NA640(LS)