カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「na1290」の検索結果

ナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷から22日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)材質ナイロン使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
ナイロンチューブ
アズワン¥7,898~税込¥8,688~1巻(20m)翌々日出荷から8日以内出荷耐圧性に優れ、高圧での使用が可能です。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~+90使用流体水・空気定尺(m)最大20使用圧力範囲-100kPa~+1.5MPa(at20℃・65%RH)