カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

チューブフイッテイングSUS
PISCO(ピスコ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)材質(ゴム)FKM使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
継手 チューブフィッティングSUS304
PISCO(ピスコ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷金属本体はSUS304を採用。強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適です。トラスコ品番559-3690材質金属:SUS304、シールゴム:FKM使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら