カテゴリ
- 電気材料(33)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 制御機器(8)
- メカニカル部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 切削工具(7)
- 自動車補修部品(6)
- 作業工具(5)
- バイク部品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 機構部品(3)
- オフィス家具(3)
- 理美容(2)
- 清掃用品(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ニチフ(32)
- CKD(23)
- 能瀬精工(JNS)(6)
- エスコ(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- 雅(4)
- 名取製作所(3)
- PROST's(3)
- イマオコーポレーション(2)
- カトウ工機(2)
- TOA(2)
- 日東工業(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- ニチアス(2)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(2)
- 渡辺電機工業(2)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「na32」の検索結果

ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)¥549税込¥6041パック(50本)当日出荷から4日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:アルミニウム(A2017)タイプ丸頭
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(300本)当日出荷から8日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金、電機板金等。材質オールアルミ
ブラインドリベット(オールアルミ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,998税込¥7,6981箱(1000個)当日出荷から5日以内出荷ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金・電機板金等リベット種別NAアルミニウムフランジアルミニウムシャフト摘要紙箱入
ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ
名取製作所¥989税込¥1,0881袋(100個)当日出荷基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ
名取製作所¥799税込¥8791袋(100個)当日出荷から9日以内出荷基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
NA・GR エンプラ製握り、エンプラ回転握り
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷から3日以内出荷材質(グリップ)ポリプロピレン材質(シャンク)クロムメッキ(SUM22)種別おねじ付色(グリップ)ブラック二面幅F(mm)-表面処理(シャンク)クロムメッキ
ブラインドリベット 丸頭(オールアルミ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,310税込¥8,0411パック(1000本)翌日出荷から4日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能材質(マンドレル)アルミ材質(ボディ)アルミ
mt(マスキングテープ) mt×mina ミナペルホネン
カモ井加工紙¥649税込¥7141個当日出荷ファッションブランドmina perhonenとのコラボレーション。独自の世界観が楽しいマスキングテープです。テープ長さ(m)10
マグネットフック 閉輪タイプ ネオジム強力
杉原産業¥469税込¥5161個7日以内出荷ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。16Φから42Φまで5種類をご用意しました。全高(mm)H:47.5耐荷重(kg)4ねじ寸法フック部:M6ベース径(Φmm)D:32、h:8RoHS指令(10物質対応)対応吸着力(kg)垂直:30、水平:4
アルミ用超硬エンドミル スクエアタイプ 3枚刃
TOOLONE(ツールワン)¥33,980税込¥37,3781本5日以内出荷から12日以内出荷非鉄金属、アルミニウム、アルミニウム合金、銅(HRC < 20)を切断するために適しています。 CrNコーティングは、銅電極と高Si(> 12%)含有アルミニウム合金のためのオプションです。 ハイヘリックスは、高速で優れた安定した仕上げ面を提供しています。 優れた切屑の排出と研磨により、切断面と送り速度を向上させます。材質超硬刃数3![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093797-081021-02.jpg)
ワイヤ連結釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥20,980税込¥23,0781箱(300本×20巻)6日以内出荷から9日以内出荷頭部径(Φmm)5.8ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5材質硬鋼線材分類鋼板釘連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウ適合釘打機HN-50、HN-50N、CN-550S〈FP〉
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥7,798税込¥8,5781個(500g)5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
C8010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥42,063税込¥46,2691個8日以内出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)







![NA高圧用ニップル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686942-221128-04.jpg)





















![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093797-081021-02.jpg)