カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 溶接用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)

「ar32-20」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ARコレット ALPS TOOL(アルプスツール)

    ARコレット

    ALPS TOOL(アルプスツール)(1件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • チップ TGAR 住友電工ハードメタル

    チップ TGAR

    住友電工ハードメタル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(10個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • REAR - サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形(REAR32) SMC

    REAR - サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形(REAR32)

    SMC
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
  • サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 (REAR32-~) SMC

    サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 (REAR32-~)

    SMC
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    9日以内出荷
    ・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
  • サインロッドレスシリンダ/基本形 REAシリーズ REAR32 SMC

    サインロッドレスシリンダ/基本形 REAシリーズ REAR32

    SMC
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
  • サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 REAR3 SMC

    サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 REAR3

    SMC
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    9日以内出荷
    ・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
  • 自在パイプ部・T32AR20型用 TOTO

    自在パイプ部・T32AR20型用

    TOTO
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷
    仕様自在スパウト220mm接続ねじW30山20適合品番T30AR20
  • AR/GBタップコレット ALPS TOOL(アルプスツール)

    AR/GBタップコレット

    ALPS TOOL(アルプスツール)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハンドル用色小ねじ(金具三角ハンドル用) TOTO

    ハンドル用色小ねじ(金具三角ハンドル用)

    TOTO
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    適合(T23A 13)、T23AE20、T23BNR13、T23B20, (T30ARNR13)、T30AR20、(T31ASNR13)、(T31SNR13).、(T32ARN13)、(T36SNR13)、(T38SNR13),、(T130AR13)、(T131AS13)、(T131513)、(T136513)、(T200BS13)、T200SNR13、(T205NR)、T205QR、T21OSNSほか
  • CoroMill(R) MH20 正面フライスカッター サンドビック

    CoroMill(R) MH20 正面フライスカッター

    サンドビック
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • AR/OHクーラントコレット ALPS TOOL(アルプスツール)

    AR/OHクーラントコレット

    ALPS TOOL(アルプスツール)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • AR/GBクーラントタップコレット ALPS TOOL(アルプスツール)

    AR/GBクーラントタップコレット

    ALPS TOOL(アルプスツール)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
  • ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用フラックス入りワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    ¥85,980税込¥94,578
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    ビスマスを含まないビスマスフリー(BF)タイプ オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、完全オーステナイト組織になります。Cr、Niの含有量が高いことから耐食性、耐熱性および耐酸化性が優れております。SUS310S、SCS18、SUH310などの溶接および異材溶接に使用されます。
    用途SUH310、SUS310S、異材溶接用仕様【エクステンション(mm)】15~25寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)100%CO2:30~32/80%Ar+20%CO2:28~30ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)180~200適合ワイヤ径(Φmm)1.2JIS規格TS316L-FB0最大ガス流量(L/min)20流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)35引張強度(MPa)585RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用フラックス入りワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    ¥65,980税込¥72,578
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、ニオブ添加により炭素が安定化されており、Cr炭化物が析出しにくく、耐粒界腐食性に優れています。高温特性も優れており、SUS321やSUS347の溶接に用いられます。
    用途SUS321、347の溶接仕様【エクステンション(mm)】15~25寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32、80%Ar+20%CO2:28~30)/立向上進:(100%CO2:22~24、80%Ar+20%CO2:21~24)ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200/立向上進:110~140適合ワイヤ径(Φmm)1.2JIS規格TS347-FB0最大ガス流量(L/min)20流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)34引張強度(MPa)632RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    ¥66,980税込¥73,678
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。SUS316クラッド鋼のクラッド側の初層の溶接、あるいはSUS316やSUS317と炭酸鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。
    用途SUS316Lクラッド鋼、異材溶接用成分【化学】C:0.060%/Si:0.59%/Mn:1.12%/P:0.023%/S:0.004%/Ni:12.90%/Cr:23.30%/Mo:0.10%/Cu:0.10%電圧(V)【100%CO2時アーク電圧】下向:30~32/立向上進:22~24【80%Ar+20%CO2時アーク電圧】下向:28~30/立向上進:21~23ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200/立向上進:110~140流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)29引張強度(MPa)635RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)引張:475突き出し長さ(mm)15~25
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。SUS316Lクラッド鋼のクラッド側の初層の溶接、あるいはSUS316LやSUS317Lと炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。
    用途SUS316Lクラッド鋼、異材溶接用成分【化学】C:0.029%/Si:0.62%/Mn:1.15%/P:0.021%/S:0.007%/Ni:12.70%/Cr:23.20%/Mo:2.33%/Cu:0.03%電圧(V)【100%CO2時アーク電圧】下向:30~32/立向上進:22~24【80%Ar+20%CO2時アーク電圧】下向:28~30/立向上進:21~23ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200/立向上進:110~140流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)30引張強度(MPa)628RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)引張:469突き出し長さ(mm)15~25
  • ARコレット ESS カトウ工機

    ARコレット ESS

    カトウ工機
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    ER/AR型テーパコレットシリーズです。
  • ARコレット隙間スルー ESS カトウ工機

    ARコレット隙間スルー ESS

    カトウ工機
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    ER/AR型テーパコレットシリーズ スキマスルータイプです。
  • ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用フラックス入りワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(12.5kg)
    5日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、WEL FCW 347Tよりも炭素含有量を低くして耐粒界腐食性を改善しています。SUS321やSUS347の溶接、同クラッド部のクラッド部の溶接に使用されます。溶接後応力除去焼鈍を必要とする場合の溶接にも適します。
    用途SUS321、347の溶接仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.029、Si:0.47、Mn:1.35、P:0.020、S:0.003、Ni:10.40、Cr:18.90、Nb+Ta:0.62、Mo:0.02、Cu:0.06寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32、80%Ar+20%CO2:28~30)、立向上進(100%CO2:22~24、80%Ar+20%CO2:21~23)ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200、立向上進:110~140JIS規格Z 3323 TS347L-FB0流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)44引張強度(MPa)570AWS規格A5.22 E347T0-1/4RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)410
  • 肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20 サンドビック

    肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20

    サンドビック
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    安全でトラブルのない加工、高い生産性、コスト効率の向上など、どのような点を優先する場合でも、新しいMS20肩削りフライスカッターがそれを可能にします。高剛性カッターで卓越したインターフェースを備えており、優れた信頼性、安定性および安全性を実現します。ステンレス鋼 および 耐熱合金加工向けに最適化されたブレーカの片面2コーナ仕様チップを特長としており、より高いパフォーマンスとより長いチップ工具寿命を保証します。
    切込深さ(mm)(最大)9切込み角度(°)90
  • アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプ SMC

    アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプ

    SMC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    25日以内出荷
    ・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
    材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式N.O.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプ SMC

    ATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプ

    SMC
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    31日以内出荷
    ・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
    用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用仕様【ATEXカテゴリー】2材質(シール)フッ素樹脂圧力高圧タイプ耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス、SUS316L相当弁形式N.O.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応