カテゴリ
- メカニカル部品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- バイク純正部品(1)
絞り込み
「na4908」の検索結果

ソリッド形 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
旋削形ニードルベアリング NA49
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
旋削形ニードルベアリング RNA49
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なし内輪-JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)
INA(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ローラーベアリング 内径40mm レース幅22mm
SKF(日本エスケイエフ)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 30 mm、外径は 47 mm、幅は 17 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角仕様●内径:40mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:22mm●コード番号:209-2314アズワン品番65-7946-29
ローラーベアリング 内径40mm レース幅23mm
SKF(日本エスケイエフ)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷。SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 110 mm、外径は 240 mm、幅は 50 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角仕様●内径:40mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●コード番号:209-2315アズワン品番65-7955-39