カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(79)
  • 制御機器(34)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 塗料(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 作業服(7)
  • 測定用品(6)
  • 研磨材(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 事務用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 安全保護具(5)
  • 保管用品(4)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 医療(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「nad」の検索結果

関連キーワード
313件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エビナットECOパック アルミ ・ラージフランジ (NAD-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビナットECOパック アルミ ・ラージフランジ (NAD-MP)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10件のレビュー)
    889税込978
    1パック(15個)ほか
    当日出荷
    エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
    用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。材質アルミ
  • シム アジャスト (1NAD) MAZDA(マツダ)

    シム アジャスト (1NAD)

    MAZDA(マツダ)
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
  • NADシリーズ ダイアルフラム式シリンダバルブ 2ポート弁 CKD

    NADシリーズ ダイアルフラム式シリンダバルブ 2ポート弁

    CKD
    16,500税込18,150
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc切換方式NC(ノーマルクローズ)形
  • ハーネス エンジン (1NAD) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (1NAD)

    MAZDA(マツダ)
    249,800税込274,780
    1個
    翌々日出荷
  • NADポリマSi 水谷ペイント

    NADポリマSi

    水谷ペイント
    42,980税込47,278
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    特長。耐久性。NAD樹脂により、1回塗りでも充分な膜厚がつく塗料設計を可能にし安定した耐久性を実現。優れた仕上がり外観。1回塗りながら高光沢で肉持ち感のある仕上がり。防カビ・防藻性。水溶成分を含まない塗膜は、カビ・藻を寄せ付けず、長期にわたり美観を保持。耐汚染性。緻密に配列したNAD樹脂が汚染物質を寄せ付けない優れた耐汚染性の塗膜を実現。耐酸・アルカリ性。耐酸・耐アルカリ性に優れるため、酸性雨や、基材(アルカリ性)からの影響を受けにくい。工期短縮。1回塗りで充分な物性を発揮するため、工期を短くすることが可能です。SDGs。水谷ペイントは、SDGs活動に参加しています。NADポリマSiは、使用している溶剤量が少なく環境配慮型製品です。高隠ぺい性。黒と白とに塗り分けて作った下地の上に同じ厚さで塗装したときの塗膜が下地の色の差を覆い隠す度合。(JIS K 5600-4-1、JIS K 5600-4-2 参照)。垂れにくい。サグテスター試験:金属板に一定の膜厚で塗料を塗布し、試験片を垂直に立てることにより、どの塗付量で塗料がたれるかを評価する試験です。塗料用シンナー可溶。一般的に使用されているA塗シンと言われる塗料用シンナーで希釈可能。※塗料用シンナーAの種類によっては適合しないものがあります。その場合、メーカーの塗料用シンナーAをご使用ください。RMシンナーもご使用可能です。1液タイプ。1液タイプで、硬化剤との混合の手間がなく、安定した性能を発揮。優れた乾燥性。余分な溶剤を含まないハイソリッドタイプで、気温の変化を受けにくい優れた乾燥性を発揮し、冬場でも安心して作業が出来ます。※極度に気温が下がる地域での冬場の塗装はお控えください。幅広い下地適正。下地、旧塗膜に最適な下塗りを塗装することにより、様々な屋根材に適合し、優れた密着性を発揮。また、鉄部、破風板、樋等の付帯部にも適合します。
    用途用途。◆窯業系屋根材。住宅屋根用化粧スレート、波形スレート(アスベスト含有)、プレスセメントがわら、。ノンアスベスト波形スレート、乾式洋瓦(モニエル瓦・スカンジア瓦)。<注意>。いぶし瓦への塗装は避けてください。乾式洋瓦を塗装される場合は必ずエポックマイルドシーラーのカタログをご参照ください。◆金属系屋根材・金属系素材。カラー鋼板(塗装溶融亜鉛メッキ鋼板、カラーガルバリウム鋼板、カラーアルミニウム板)、溶融亜鉛メッキ鋼板(トタン)、表面未加工のアルミ合金メッキ鋼板(ガルバリウム鋼板)、表面未加工のアルミニウム板、ステンレス鋼板、鉄部。◆各種付帯部。破風板、樋。※下塗りは不要です。直接塗装可能です。希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL希釈率(%)5~10油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.20塗回数1
  • NADポリマSi 水谷ペイント

    NADポリマSi

    水谷ペイント
    42,980税込47,278
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    耐久性。NAD樹脂により、1回塗りでも充分な膜厚がつく塗料設計を可能にし安定した耐久性を実現。優れた仕上がり外観。1回塗りながら高光沢で肉持ち感のある仕上がり。防カビ・防藻性。水溶成分を含まない塗膜は、カビ・藻を寄せ付けず、長期にわたり美観を保持。耐汚染性。緻密に配列したNAD樹脂が汚染物質を寄せ付けない優れた耐汚染性の塗膜を実現。耐酸・アルカリ性。耐酸・耐アルカリ性に優れるため、酸性雨や、基材(アルカリ性)からの影響を受けにくい。工期短縮。1回塗りで充分な物性を発揮するため、工期を短くすることが可能です。SDGs。水谷ペイントは、SDGs活動に参加しています。NADポリマSiは、使用している溶剤量が少なく環境配慮型製品です。高隠ぺい性。黒と白とに塗り分けて作った下地の上に同じ厚さで塗装したときの塗膜が下地の色の差を覆い隠す度合。(JIS K 5600-4-1、JIS K 5600-4-2 参照)。垂れにくい。サグテスター試験:金属板に一定の膜厚で塗料を塗布し、試験片を垂直に立てることにより、どの塗付量で塗料がたれるかを評価する試験です。塗料用シンナー可溶。一般的に使用されているA塗シンと言われる塗料用シンナーで希釈可能。※塗料用シンナーAの種類によっては適合しないものがあります。その場合、メーカーの塗料用シンナーAをご使用ください。RMシンナーもご使用可能です。1液タイプ。1液タイプで、硬化剤との混合の手間がなく、安定した性能を発揮。優れた乾燥性。余分な溶剤を含まないハイソリッドタイプで、気温の変化を受けにくい優れた乾燥性を発揮し、冬場でも安心して作業が出来ます。※極度に気温が下がる地域での冬場の塗装はお控えください。幅広い下地適正。下地、旧塗膜に最適な下塗りを塗装することにより、様々な屋根材に適合し、優れた密着性を発揮。また、鉄部、破風板、樋等の付帯部にも適合します。
    用途用途。◆窯業系屋根材。住宅屋根用化粧スレート、波形スレート(アスベスト含有)、プレスセメントがわら、。ノンアスベスト波形スレート、乾式洋瓦(モニエル瓦・スカンジア瓦)。<注意>。いぶし瓦への塗装は避けてください。乾式洋瓦を塗装される場合は必ずエポックマイルドシーラーのカタログをご参照ください。◆金属系屋根材・金属系素材。カラー鋼板(塗装溶融亜鉛メッキ鋼板、カラーガルバリウム鋼板、カラーアルミニウム板)、溶融亜鉛メッキ鋼板(トタン)、表面未加工のアルミ合金メッキ鋼板(ガルバリウム鋼板)、表面未加工のアルミニウム板、ステンレス鋼板、鉄部。◆各種付帯部。破風板、樋。※下塗りは不要です。直接塗装可能です。No.69 グレー希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL希釈率(%)5~10油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.20塗回数1
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS0608NAD0150 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS0608NAD0150

    NSK(日本精工)
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【最大Lt-L】97.5精度【リード変動(vu)】18【リード誤差(ep)】20外径d(Φmm)【ねじ】6ナット全長(mm)16ねじ軸仕様【寸法(L1)】8.5【寸法(Lt)】118.5リードl(mm)8
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS0815NAD0150 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS0815NAD0150

    NSK(日本精工)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【最大Lt-L】80精度【リード変動(vu)】18【リード誤差(ep)】20外径d(Φmm)【ねじ】8ナット全長(mm)22ねじ軸仕様【寸法(L1)】13【寸法(Lt)】107リードl(mm)15
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS0810NAD0150 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS0810NAD0150

    NSK(日本精工)
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【最大Lt-L】86.5精度【リード変動(vu)】18【リード誤差(ep)】20外径d(Φmm)【ねじ】8ナット全長(mm)18ねじ軸仕様【寸法(L1)】10.5【寸法(Lt)】109.5リードl(mm)10
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS0612NAD0150 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS0612NAD0150

    NSK(日本精工)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【最大Lt-L】92精度【リード変動(vu)】18【リード誤差(ep)】20外径d(Φmm)【ねじ】6ナット全長(mm)20ねじ軸仕様【寸法(L1)】10【寸法(Lt)】117リードl(mm)12
  • ハイピッチペーパーHNタイプ FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチペーパーHNタイプ

    FUJI STAR(三共理化学)(12件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(50枚)
    当日出荷
    マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 製造粒度は、#40から#400まで。 熱に強い接着剤を使用しています。
    用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業外径(Φmm)125砥粒AA種別マジック式砥材AA
  • KURITA グリースニップル用アダプタ 栗田製作所

    KURITA グリースニップル用アダプタ

    栗田製作所(4件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    別口径からRc1/8への変換継手。
    用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。全長(mm)20材質(本体)黄銅製ねじ長さ(mm)オス/5、メス11表面処理ニッケルメッキ使用流体空気・グリース二面幅(mm)12流体温度(℃)-5~60
  • ソリッドステート・リレー G3NA omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3NA

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
  • ロングノズルアダプタ付 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    ロングノズルアダプタ付

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    エアダスターのノズルを延長できます。先端にG1/8のめねじがついているので、各種エアダスターノズルを取り付けることができます。
    ノズル取付口G1/8
  • エビナット(アルミニウム・Dタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビナット(アルミニウム・Dタイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    15,980税込17,578
    1パック(1000個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ナットとリベットの両方の特長を兼ねそなえたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ。溶接の出来ないプラスチック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
    材質アルミ(A5056)フランジタイプラージフランジ
  • ハイピッチ・グリーン FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチ・グリーン

    FUJI STAR(三共理化学)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(100枚)
    当日出荷
    取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。 仕上げ重視のためペーパー目がやさしいです。
    用途乾式研磨に向きます。仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴なし基材Cw紙外径(Φmm)50砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物
  • ハイピッチペーパー HNAD FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチペーパー HNAD

    FUJI STAR(三共理化学)
    2,998税込3,298
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    熱に強い接着剤を使用
    用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど
  • LEDコネクトライン 整流器プラグ付電源コード 日動工業

    LEDコネクトライン 整流器プラグ付電源コード

    日動工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    LEDコネクトラインの交換用電源コード。 コネクトラインの交換用整流器(プラグ付電源コード)です。
    定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電線長さ(m)1.6入力プラグ防雨2Pプラグ適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m(10320:LECN-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m(10321:LECN-R5LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 10m(10325:LECN-10LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 5m(10326:LECN-5LA-W)RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • PSペーパー FUJI STAR(三共理化学)

    PSペーパー

    FUJI STAR(三共理化学)
    4,698税込5,168
    1箱
    翌々日出荷
    用途自動車補修研磨作業、建物塗装・インテリア工事での研磨作業、各種車両における塗膜研磨、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、金属焼付け塗装研磨作業、FRP研磨作業サイズ5″ 穴なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • KURITA ステンレスグリースニップル用アダプタ 栗田製作所

    KURITA ステンレスグリースニップル用アダプタ

    栗田製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    別口径からRc1/8への変換継手。
    用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。全長(mm)20材質(本体)SUS303ねじ長さ(mm)オス/5、メス11使用流体空気・グリース二面幅(mm)12
  • 麻酔カート 仕切板セット(中 引出し用) N-AD6 ナビス(アズワン)

    麻酔カート 仕切板セット(中 引出し用) N-AD6

    ナビス(アズワン)
    6,550税込7,205
    1個
    翌々日出荷
    仕様仕切板セット(中 引出し用)セット内容タテ×3枚・ヨコ×4枚アズワン品番8-4812-12
  • 麻酔カート 仕切板セット(浅 引出し用) N-AD3 ナビス(アズワン)

    麻酔カート 仕切板セット(浅 引出し用) N-AD3

    ナビス(アズワン)
    5,160税込5,676
    1個
    翌々日出荷
    仕様仕切板セット(浅 引出し用)セット内容タテ×3枚・ヨコ×6枚アズワン品番8-4812-11
  • グリースニップル用アダプタ M5×0.8 栗田製作所

    グリースニップル用アダプタ M5×0.8

    栗田製作所
    579税込637
    1個
    当日出荷
    M5×0.8からRc1/8への変換継手です。
    用途給油しずらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用。トラスコ品番244-2147材質本体:黄銅(C3604)RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじサイズM5×0.8
  • ECG電極用リード線 ナビス(アズワン)

    ECG電極用リード線

    ナビス(アズワン)
    9,190税込10,109
    1箱(10本)
    当日出荷
    材質ケーブル/TPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000113医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 小物ポーチ_トラベル サンワサプライ

    小物ポーチ_トラベル

    サンワサプライ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    モバイルバッテリーや充電器などのアクセサリーを整理収納できます。収納物を一目で確認でき、出し入れしやすいフルオープンタイプです。開け閉めしやすいダブルファスナーを採用しています。カバンの隙間にちょうど良いサイズで旅行や出張、通勤に便利です。
    材質(表装)ポリエステル質量(g)約90対応機種バッテリー、充電器、ルーター、ケーブルなど撥水加工なし
  • スパウトガン用延長ノズルアダプタ 栗田製作所

    スパウトガン用延長ノズルアダプタ

    栗田製作所
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    エアーガンやスパウトガンのノズルを約30cm延長します。先端に各種エアーガンノズルやスパウトガンノズル(G1/8)の取り付けが出来ます。
    用途エアーガン・スパウトガンノズルの延長出来ます。ノズル長(mm)335パイプ内径(Φmm)6取付口G1/8(ノズル)トラスコ品番556-9486材質黄銅・アルミパイプ質量(g)80Oリングバイトンパイプ外径(Φmm)8
  • レターケース<UNIFEEL>仕切板 深型縦仕切り コクヨ

    レターケース<UNIFEEL>仕切板 深型縦仕切り

    コクヨ
    369税込406
    1個
    当日出荷
    引き出し内に仕切板をプラスすれば、小物の収容にも便利です。 再生樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。
    透明仕様深型縦仕切り材質R-PS紙質再生材配合率/R-PS50%引出し組合せ深型グリーン購入法適合
  • ピーエスペーパーPNタイプ FUJI STAR(三共理化学)

    ピーエスペーパーPNタイプ

    FUJI STAR(三共理化学)(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ペーパーがライナーから簡単にはがせます。目詰り防止加工を施しています。
    用途自動車補修研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。
  • DINレール・専用金具 CONTEC(コンテック)

    DINレール・専用金具

    CONTEC(コンテック)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    DINレールDIN35mmレール適応アクセサリATSS-16A、ATII-8C、ATLF-8A、ATP-16、FTP-15、CCB-96、CM-32L、CM-64L、CCB-SMC2
  • ノギスアタッチメントN-5AS用測定子 SK(新潟精機)

    ノギスアタッチメントN-5AS用測定子

    SK(新潟精機)
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    ノギスアタッチメント用の測定子です。
    用途ノギスアタッチメント用の交換測定子に適合機種N-5AS材質本体:ステンレス軸径(Φmm)3全長(mm)21.5本体寸法(mm)W3×H21.5×D3RoHS指令(10物質対応)対応
  • エビ ナット Dタイプ アルミ製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ナット Dタイプ アルミ製

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    15,980税込17,578
    1箱(1000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
    用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質アルミ(A5056)仕様平頭
  • バイクスロープ ラダーレール 折り畳み式 Ruedamann

    バイクスロープ ラダーレール 折り畳み式

    Ruedamann
    10,980税込12,078
    1本
    欠品中
    バイクラダーレールの表面が網状の設計で、滑り止めの効き目を果たします。スロープは折畳み式で、収納に便利で、スペースを取りません。スロープの側面に取っ手が二つ付き、持ち運びにも便利です。折畳みスロープは上に9cmの爪が二つあり、設置面に置き、使用する時商品は動きにくいです。そして爪に赤いゴムカバーが付き、車に設置する場合、車両の傷を防ぎます。中には固定用ストラップがあり、使用中にスロープの動くことが心配な場合、ストラップでスロープを車両に固定できます。
    用途自転車、バイクなどを車やトラックに載せる場合、この段差解消スロープは活躍します。材質スチール質量(kg)約10.87幅(cm)28耐荷重(kg)360長さ(cm)展開:203高さ(cm)最大使用:76、4折りたたみ時高さ(mm)100折りたたみ時長さ(mm)1060
  • エアーダスターガンセット DEEN

    エアーダスターガンセット

    DEEN
    4,000税込4,400
    1セット
    当日出荷
    伸縮ノズル、ロングノズル等がセットになったノズル交換式エアダスターです。
    セット内容ダスター本体・ロングノズル(320mm)・ミドルノズル・ショートノズル・ベンチュリー(風量拡大ノズル)・ラバーチップ
  • レターケース<UNIFEEL>仕切板 浅型縦仕切り コクヨ

    レターケース<UNIFEEL>仕切板 浅型縦仕切り

    コクヨ
    369税込406
    1個
    当日出荷
    引き出し内に仕切板をプラスすれば、小物の収容にも便利です。 再生樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。
    透明仕様浅型縦仕切り材質R-PS厚さ(mm)2寸法(幅W×高さH)(mm)313×28紙質再生材配合率/R-PS50%引出し組合せ浅型グリーン購入法適合
  • N.O.オートドレン SMC

    N.O.オートドレン

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ナデBikki(180°自在型細引き刷毛) 宮谷製作所

    ナデBikki(180°自在型細引き刷毛)

    宮谷製作所
    4,898税込5,388
    1本
    3日以内出荷
    土間の刷毛引きに最適なナデBikki!。混毛タイプで少しの水も含み刷毛引き作業がしやすい。2行植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!。刷毛引き時は刷毛を寝かせてのご使用がおススメです。(柄と頭をT字にしそのまま引くイメージです)。柄の角度は約180°可動しますが固定式できません。(360°全角度可動ではないのでご注意下さい)。柄の長さが1300mmから2200mmまで伸縮するため、狭い場所や入りにくい場所などの刷毛引き作業も効率UP!。刷毛は掃除作業にもご使用できます。
    用途刷毛引き作業全長(mm)450毛丈(mm)40伸縮範囲(mm)柄:1300~2200材質(毛)混毛(ナイロン・馬毛)行数2行
  • ブラインドナットエビナット(平頭・アルミ製) 箱入 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドナットエビナット(平頭・アルミ製) 箱入

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    12,980税込14,278
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。専用のエビ印ナッターを使用すれば、カシメ板厚に応じた適切なストローク調整ができ、均一な仕上がりとなります。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
    用途車の鋼板部、樹脂部(バンバーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等にトラスコ品番372-3534材質アルミニウム(A5056)全長(mm)10.3下穴径(Φmm)6.1カシメ板厚(mm)0.5~1.5適合ねじM4×0.7ナット外径(Φmm)6フランジ厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • C5503AANAD ARCOLECTRIC

    C5503AANAD

    ARCOLECTRIC
    599税込659
    1個
    当日出荷
  • シム バルブ MAZDA(マツダ)

    シム バルブ

    MAZDA(マツダ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • リフター バルブ MAZDA(マツダ)

    リフター バルブ

    MAZDA(マツダ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
cad特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cad