カテゴリ

  • 自動車純正部品(48)
  • 電気材料(13)
  • バイク純正部品(8)
  • 制御機器(8)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 作業服(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「naf」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シム アジャスト (1NAF) MAZDA(マツダ)

    シム アジャスト (1NAF)

    MAZDA(マツダ)
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
  • L006700NAF ARCOLECTRIC

    L006700NAF

    ARCOLECTRIC
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 230V ac, オレンジ, 実装ホールサイズ:12.7mm, L006700NAF ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 230V ac, オレンジ, 実装ホールサイズ:12.7mm, L006700NAF

    ARCOLECTRIC
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧 = 230V ac。ライト出力色 = オレンジ。実装ホールサイズ = 12.7mm。ランプタイプ = ネオン。終端タイプ = リードワイヤ。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = クロム。長さ = 41.9mm。UL, CSA. 12.7mm Mount Neon Indicators, Low Profile. Suitable for 1.14mm panel thickness Length 41.9mm Wire leads maximum insulated outside diameter 2.5mm x 200mm long (including 10mm stripped length) Chrome bezel 16mm diameter
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュマスターメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    プッシュマスターメスアダプター

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状メスアダプター使用流体水(給水専用)接続ねじ種類Rc
  • 分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF IKO(日本トムソン)

    分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • メスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    メスアダプター

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質砲金(CAC406(青銅))
  • C1353ALNAF ARCOLECTRIC

    C1353ALNAF

    ARCOLECTRIC
    559税込615
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カンタンおさかなの水質チェックシート マルカン ニッソー

    カンタンおさかなの水質チェックシート

    マルカン ニッソー
    419税込461
    1箱(40枚)
    4日以内出荷
    本製品は、飼育水(淡水)の状況をpHで測定し水替えのタイミングを計るpHチェックシートです。魚の種類によって適正値が異なります。金魚やアフリカンシクリッド等は、アルカリ性を好み多くの小型熱帯魚は弱酸性を好みます。本製品を使用して水替え時期の目安にしてください。
    材質試験紙測定範囲pH5.5~pH9.0シートサイズ(mm)約幅10×奥行5×高さ60
  • アジャスター付キャスター(ナイロン車) 固定 ユーエイキャスター

    アジャスター付キャスター(ナイロン車) 固定

    ユーエイキャスター
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。
    用途機械装置などの搬入、設置に最適です。トラスコ品番858-0585材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンタイプ固定式車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロ仕上取付座A×B(mm)99×54取付高H(mm)65取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)6.5許容荷重(daN)80車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)85
  • シム バルブ MAZDA(マツダ)

    シム バルブ

    MAZDA(マツダ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • 反射式注意喚起マーカー(旗) 吾妻商会(AZUMA)

    反射式注意喚起マーカー(旗)

    吾妻商会(AZUMA)
    1,498税込1,648
    1枚
    7日以内出荷から9日以内出荷
    NETIS登録品の高輝度反射シートを使用。色は蛍光橙色と蛍光黄緑色、サイズは大小2種類をラインナップ。高輝度反射シートを使用し汎用性がUPしました。
    用途ひもやバンドで取り付けて注意が必要な場所(路肩・高さ制限など)や出入口等を明示します。材質ターポーリン+高輝度反射シート
  • カスタム可能!! 付け替え バイカラー ショルダーストラップ スマホ ストラップ キーホルダー トップハウス

    カスタム可能!! 付け替え バイカラー ショルダーストラップ スマホ ストラップ キーホルダー

    トップハウス
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    [型番:GSP1000]。スペック。長さ調節が可能なワイドタイプのストラップなので。おしゃれだけでなく肩が疲れにくく持ちやすいのもポイント!!。ーーーーーーーーーーーーーーー。ショルダーベルト長さ:最短 約68cm ~ 最長 約120cm (金具、接続金具含む)。幅:約5cm。重量:約130g。素材:ポリエステル。ーーーーーーーーーーーーーーー。デザイン。~いつものバッグをちょっとアレンジ~。お持ちのバッグにカスタムするだけで、いつものバッグのイメージが一気に変わる!。カラフル&シンプルなバイカラーのストラップなので、どんなバッグとも相性◎
  • アジャスター付キャスター 固定 ユーエイキャスター

    アジャスター付キャスター 固定

    ユーエイキャスター
    1,188税込1,307
    1個
    翌々日出荷
    キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。
    トラスコ品番858-0585材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン質量(g)2402018年トラスコ掲載ページ2 0799
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22mm C1353ALNAF ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22mm C1353ALNAF

    ARCOLECTRIC
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 22mm。パネルのカットアウト高さ 30mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション あり。ボタン色 緑。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。AC定格電圧 125 V, 250V。ENEC、UL、CSA. 照光式スイッチの供給電圧は 230 ac です. 欧州仕様切り抜き. パネル取り付けロッカースイッチシリーズは、30 22.1及び30 11の欧州仕様カットアウト用に設計されています。赤又は緑の照光式、あるいは標準の非照光式で、黒色アクチュエータを選択できます。欧州仕様のカットアウトロッカースイッチは幅広い用途に適合します。スナップインスイッチは、ラッチ動作又はモメンタリ動作で使用可能で、用途に応じて1極又は2極で構成できます。堅牢なロッカースイッチは、修理や新しい設計作業に最適です。 特長と利点 赤又は緑の照光式 高突入電流オプション (C1353) SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 6.35 mm (0.250インチ)のクイックコネクトファストン端子による接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ 銀合金コンタクト ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、シンプルな設計であるため、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。使いやすいこのロッカースイッチは、宅内環境と産業環境のあらゆる分野で使用されています。主な用途: 医療及び実験装置 家庭用電気機器 オーディオ及びビデオ機器 電源 コンピュータ 周辺機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナ分配器 アンテナ2分配器 4K8K対応 アンテナF型端子(10-3224MHz) エスエスエーサービス

    アンテナ分配器 アンテナ2分配器 4K8K対応 アンテナF型端子(10-3224MHz)

    エスエスエーサービス
    629税込692
    1個
    当日出荷
    TV PCなど複数台をアンテナに接続するのに便利です。 全端子通電型
    端子形状F型アンテナプラグ(メス)、F型アンテナプラグ(メス)×2対応4K8K周波数帯域(MHz)10-3224分配数2
  • CHXペースト サンスター

    CHXペースト

    サンスター(2件のレビュー)
    269税込296
    1本(75g)
    当日出荷
    『歯質を強化、歯周病を予防する』 陽イオン性を持っているクロルヘキシジンは、陰性に荷電している菌体表面に吸着し、 細菌の細胞膜に障害を与えることで、様々な細菌に対して抗菌作用を示します。 また、歯面上のペリクル(陰性に荷電)に吸着することで、細菌の歯面への吸着も抑制します。 フッ素も950ppm配当で虫歯予防にも。
    成分湿潤剤:ソルビット液、清掃剤:無水ケイ酸、粘結剤:CMC-Na、香味剤:香料:アニスミントタイプ、サッカリンNa、発泡剤:ラウリル硫酸Na、安定剤:酸化Ti、薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素NaF)、塩酸クロルヘキシジン医薬品医療機器等法医薬部外品
  • プロズデンタルジェルセンシティブ サンスター

    プロズデンタルジェルセンシティブ

    サンスター(1件のレビュー)
    699税込769
    1本(65g)
    当日出荷
    象牙質知覚過敏を予防するための歯磨き粉です。 歯周病(歯肉炎・歯周病)等の進行によりハグキが下がり、歯の根元(象牙質)が露出します。この象牙質知覚過敏を予防するためのハミガキです。
    成分基剤:濃グリセリン、薬用成分:硝酸カリウム(KNO3)、フッ化ナトリウム(フッ素NaF)、塩酸クロルヘキシジン(殺菌剤CHX)、湿潤剤:PG、粘結剤:ヒドロキシプロピルメチルセルロース、香味剤:香料(マイルドミントタイプ)、サッカリンNa、可溶化剤:POE硬化ヒマシ油、着色剤:緑3医薬品医療機器等法医薬部外品
  • アンテナ Fアンテナ→RP-SMA 変換名人

    アンテナ Fアンテナ→RP-SMA

    変換名人
    489税込538
    1個
    当日出荷
    Fプラグ → RP-SMA 変換アダプタ
    端子Fプラグ → RP-SMA
  • アンテナ Fアンテナ→SMAP 変換名人

    アンテナ Fアンテナ→SMAP

    変換名人
    489税込538
    1個
    当日出荷
    Fプラグ(メス) → SMAP(オス)変換アダプタ
    端子Fプラグ(メス) → SMAP(オス)
  • アンテナ Fプラグ中継アダプタ 変換名人

    アンテナ Fプラグ中継アダプタ

    変換名人
    479税込527
    1袋(5個)
    当日出荷
    アンテナケーブル用 Fプラグ中継アダプタ [ ストレート型 ] 5個入
    端子ストレート型
  • Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, EEAFC1E220 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, EEAFC1E220

    Panasonic(パナソニック)
    349税込384
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×7直径(Φmm)5高さ(mm)7電圧(V)25dc寿命1000h許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 10μF, ,25V dc, EEAFC1E100 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 10μF, ,25V dc, EEAFC1E100

    Panasonic(パナソニック)
    329税込362
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)4(Dia.)×7直径(Φmm)4高さ(mm)7電圧(V)25dc許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)1.5
  • 部品 かんな FFE-20 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 かんな FFE-20

    HiKOKI(ハイコーキ)
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 かんな FP20ST HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 かんな FP20ST

    HiKOKI(ハイコーキ)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレスクリーナ FR7D HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスクリーナ FR7D

    HiKOKI(ハイコーキ)
    99税込109
    1個
    翌々日出荷
  • (90520)RING, SHAFT SNA トヨタ

    (90520)RING, SHAFT SNA

    トヨタ
    88税込97
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (58181)シートレール リテーナ FR トヨタ

    (58181)シートレール リテーナ FR

    トヨタ
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
  • (63451)ルーフラック リテーナ FR LH トヨタ

    (63451)ルーフラック リテーナ FR LH

    トヨタ
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
  • (63381)ヘッドライニング リテーナ FR トヨタ

    (63381)ヘッドライニング リテーナ FR

    トヨタ
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
  • (58182)シートレール リテーナ FR LH トヨタ

    (58182)シートレール リテーナ FR LH

    トヨタ
    469税込516
    1個
    3日以内出荷
  • (63453)ルーフラック リテーナ FR LH トヨタ

    (63453)ルーフラック リテーナ FR LH

    トヨタ
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
  • (58182)シートレール リテーナ FR LH トヨタ

    (58182)シートレール リテーナ FR LH

    トヨタ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • (58181)シートレール リテーナ FR RH トヨタ

    (58181)シートレール リテーナ FR RH

    トヨタ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • (58181)シートレール リテーナ FR トヨタ

    (58181)シートレール リテーナ FR

    トヨタ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • (58181)シートレール リテーナ FR トヨタ

    (58181)シートレール リテーナ FR

    トヨタ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • (72125)シート トラック リテーナ FR RH トヨタ

    (72125)シート トラック リテーナ FR RH

    トヨタ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • (58182)シートレール リテーナ FR LH トヨタ

    (58182)シートレール リテーナ FR LH

    トヨタ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷