カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • オフィス家具(1)

「rnaf」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF IKO(日本トムソン)

    分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ノットワーク スタンダードソファ ローバック シェーズロングタイプ 右用<配送時組立サービス付> イトーキ

    ノットワーク スタンダードソファ ローバック シェーズロングタイプ 右用<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    239,800税込263,780
    1台
    25日以内出荷
    仕様コンセントなし幅(mm)700材質/仕上●背・座・クッション:布地張り(C)質量(kg)34高さ(mm)720奥行(mm)1400材質(ベース)メラミン化粧板バックパネル布地張り(C)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン)

    汎用内輪 LRT

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
  • 内輪 油穴なし 能瀬精工(JNS)

    内輪 油穴なし

    能瀬精工(JNS)
    259税込285
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    シャフトの表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に使用します。またブッシュとしても使用可能です。
  • CAMSHAFT ASSY   14000KRNA40 ホンダ

    CAMSHAFT ASSY 14000KRNA40

    ホンダ
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
  • CAM SHAFT COMP   14100KRNA10 ホンダ

    CAM SHAFT COMP 14100KRNA10

    ホンダ
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
  • CAM SHAFT COMP   14100KRNA00 ホンダ

    CAM SHAFT COMP 14100KRNA00

    ホンダ
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK SHAFT COMP   13000KRNA60 ホンダ

    CRANK SHAFT COMP 13000KRNA60

    ホンダ
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK SHAFT COMP   13000KRNA00 ホンダ

    CRANK SHAFT COMP 13000KRNA00

    ホンダ
    81,980税込90,178
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK SHAFT COMP   13000KRNA41 ホンダ

    CRANK SHAFT COMP 13000KRNA41

    ホンダ
    70,980税込78,078
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK SHAFT COMP   13000KRNA40 ホンダ

    CRANK SHAFT COMP 13000KRNA40

    ホンダ
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
  • SHAFT,EXH ROCKER   14451KRNA10 ホンダ

    SHAFT,EXH ROCKER 14451KRNA10

    ホンダ
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • SHAFT COMP,BALANC   13420KRNA00 ホンダ

    SHAFT COMP,BALANC 13420KRNA00

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • SHAFT COMP,BALANC   13420KRNA10 ホンダ

    SHAFT COMP,BALANC 13420KRNA10

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • SparkFun Nano Power Timer - TPL5110 SPARKFUN

    SparkFun Nano Power Timer - TPL5110

    SPARKFUN
    2,398税込2,638
    1個
    33日以内出荷
    。Description。Sometimes we want our projects on, but sometimes we want to turn them off for a while to save power. The SparkFun Nano Power Timer will run while only consuming minimal power(approximately 35nA)and turn your project on after a set amount of time. When you are done polling your sensors, posting data to the web, writing to your logger, or planning world domination, your microcontroller can tell the Nano Power Timer to turn off the power. No more running your microcontroller all day when you only want to read the ambient temperature once per hour.。The TPL5110 delay is configured with the use of resistors. We've added a six-way DIP switch to select one of the five preinstalled resistors. The sixth switch is attached to a pad to add your own PTH(or SMD)resistor. The delays associated with the preinstalled headers are shown on the bottom of the board for quick setup. Additionally, you can select more than one switch to combine the resistors in parallel(up to 26 options not including the custom resistor), check out the hookup guide for a nice chart as to the total resistance and corresponding delay for each combination.。The Nano Power Timer can handle voltages between 1.8V and 5.5V as well as current up to 1.1A with times from 100ms to two hours(preconfigured settings range from 30s to 2h). You will find a button on the board which will allow you a quick override to the delay so you can turn your project on whenever you like.。Get Started with the SparkFun Nano Power Switch。Features。Supply Voltage:1.8V to 5.5V。Current consumption at 2.5V:35nA Typical(50nA Max)。Selectable Time intervals:100ms to 7200s(2 hours)。Timer Accuracy:1%
    アズワン品番67-0425-68
  • LilyPad ProtoSnap Plus SPARKFUN

    LilyPad ProtoSnap Plus

    SPARKFUN
    14,980税込16,478
    1個
    33日以内出荷
    Description。The LilyPad ProtoSnap Plus is a sewable electronics prototyping board that you can use to explore circuits and programming, then break apart to make an interactive fabric or wearable project. Programming the ProtoSnap Plus is easy with the free Arduino software you'll need to program the ATmega32U4 on LilyPad USB Plus at the heart of the board. Once you've installed the software, you'll be able to write and upload your own programs to the board, making it do almost anything you want.。At the center of the ProtoSnap Plus is the LilyPad USB Plus microcontroller, pre-wired to a LilyPad board including a LilyPad Light Sensor, LilyPad Buzzer, LilyPad Button Board, four pairs of colored LilyPad LEDs and a LilyPad Slide Switch. Because these components are connected together on the ProtoSnap board, you can test out your project ideas before you sew. The ProtoSnap Plus also includes expansion ports that let you sew your wearables together or use alligator cables to easily connect external sensors and components. After testing out your coding ideas using the attached LilyPad pieces, you can break apart the prototyping board and sew them into your project!。Please be aware that the Lilypad ProtoSnap Plus is。NOT supported on Windows 7/8。due to a lack of support drivers for those specific OS's.。Note:。A portion of this sale is given back to Dr. Leah Buechley for continued development and education in e-textiles.。Get Started with the LilyPad ProtoSnap Plus Guide
    アズワン品番67-0422-45