カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2,555)
  • オフィス家具(143)
  • 作業服(58)
  • 制御機器(40)
  • メカニカル部品(36)
  • 切削工具(27)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 電動工具(20)
  • 介護用品(17)
  • バイク部品(16)
  • 自動車純正部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • バイク純正部品(12)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 防犯用品(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 作業工具(8)
  • 機構部品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 安全保護具(5)
  • 自転車部品(5)
  • 保管用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 完成車(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 研磨材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 洗車・清掃(1)

「nah」の検索結果

関連キーワード
3,123件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノイズフィルターNAHシリーズ コーセル

    ノイズフィルターNAHシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個ほか
    当日出荷から68日以内出荷
    質量(g)300(max)タイプ9kHz-1MHz高減衰タイプシリーズNAH使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • シム アジャスト (1NAH) MAZDA(マツダ)

    シム アジャスト (1NAH)

    MAZDA(マツダ)
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス エンジン (1NAH) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (1NAH)

    MAZDA(マツダ)
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    3日以内出荷
  • (1NAH1)ユニット コントロール MAZDA(マツダ)

    (1NAH1)ユニット コントロール

    MAZDA(マツダ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
  • 25146NAH APEM

    25146NAH

    APEM
    ¥979税込¥1,077
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 25136NAH APEM

    25136NAH

    APEM
    ¥549税込¥604
    1個
    7日以内出荷
  • リニアガイド NHシリーズ(ベアリングブロック単体) NAH25EMNPCZ1AA// NSK(日本精工)

    リニアガイド NHシリーズ(ベアリングブロック単体) NAH25EMNPCZ1AA//

    NSK(日本精工)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LHシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LHシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ・組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NHシリーズは従来のLHシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NHシリーズをご使用になれます。
    サイズ25寸法【組立品】高さ36ベアリングEM精度並級取付穴【B】57【J】45長さL79W2【組立品】23.5寸法E【組立品】7幅W(mm)70予圧微予圧取付穴(M×ピッチ×l)(mm)M8×1.25×10
  • ウルトラシリーズ ティルト&リクライニング NAH UC・Lo 日進医療器(車イス)

    ウルトラシリーズ ティルト&リクライニング NAH UC・Lo

    日進医療器(車イス)
    ¥209,800税込¥209,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    なめらかで快適なティルト・リクライニング動作。 乗車者だけでなく介助者にもやさしい、軽量コンパクトなティルト&リクライニング車いすです。 。すわりごこちをらくらく体感。調整なしでそのまま座って、快適姿勢。 バックサポートはヒップを包み込むように支え、腹部が圧迫されない快適姿勢をサポートします。 シートの調整をしなくても、自然な姿勢でリラックスした乗車が実現できます。 。みんなにやさしく、使いやすい機能が充実。 スリム&コンパクトで家屋内でも使いやすく。 移乗のしやすいフロントワイド形状、軽い力で制動できる介助ブレーキなど、たくさんの快適機能をつめこみました。 。いつでも空気がいっぱいの感覚で安心になるオプション ノーパンクタイヤ 「 エアリー」 対応 。耐荷重:100kg 。介助用 。ティルト角度:0~30度 。リクライニング角度:0~30度
    寸法40
  • リニアガイド NHシリーズ(ベアリングブロック単体) NAH25GMNPCZ1AA// NSK(日本精工)

    リニアガイド NHシリーズ(ベアリングブロック単体) NAH25GMNPCZ1AA//

    NSK(日本精工)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LHシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LHシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ・組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NHシリーズは従来のLHシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NHシリーズをご使用になれます。
    サイズ25寸法【組立品】高さ36ベアリングGM精度並級取付穴【B】57【J】45長さL107W2【組立品】23.5寸法E【組立品】7幅W(mm)70予圧微予圧取付穴(M×ピッチ×l)(mm)M8×1.25×10
  • ガイドブロック NAHシリーズ 15mm NSK(日本精工)

    ガイドブロック NAHシリーズ 15mm

    NSK(日本精工)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    NS シリーズコンパクトリニアキャリー。NSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 再設計されたボール再循環パスにより、高速用途に適しており、ノイズを最大 3 dB 低減しています。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体及び車載生産ライン、CT スキャナ、測定機器、オートメーション、鉄道プラットフォームのドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。
    仕様●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:55mm●キャリッジ幅:47mm●動定格荷重:11300N●静定格荷重:20700N●コード番号:849-8802アズワン品番65-7845-86
  • ガイドブロック NAHシリーズ 15mm NSK(日本精工)

    ガイドブロック NAHシリーズ 15mm

    NSK(日本精工)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    NS シリーズコンパクトリニアキャリー。NSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたた
    仕様●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:55mm●キャリッジ幅:47mm●動定格荷重:11300N●静定格荷重:20700N●コード番号:849-8749アズワン品番65-7845-83
  • ガイドブロック NAHシリーズ 25mm NSK(日本精工)

    ガイドブロック NAHシリーズ 25mm

    NSK(日本精工)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    NS シリーズコンパクトリニアキャリー。NSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 再設計されたボール再循環パスにより、高速用途に適しており、ノイズを最大 3 dB 低減しています。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体及び車載生産ライン、CT スキャナ、測定機器、オートメーション、鉄道プラットフォームのドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。
    仕様●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:25mm●キャリッジ長さ:79mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:26800N●静定格荷重:46000N●コード番号:849-8767アズワン品番65-7846-01
  • ガイドブロック NAHシリーズ 15mm NSK(日本精工)

    ガイドブロック NAHシリーズ 15mm

    NSK(日本精工)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    。NS シリーズコンパクトリニアキャリー。NSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 再設計されたボール再循環パスにより、高速用途に適しており、ノイズを最大 3 dB 低減しています。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体及び車載生産ライン、CT スキャナ、測定機器、オートメーション、鉄道プラットフォームのドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。
    仕様●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:55mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:11300N●静定格荷重:20700N●コード番号:849-8809アズワン品番65-7962-75
  • ガイドブロック NAHシリーズ 15mm NSK(日本精工)

    ガイドブロック NAHシリーズ 15mm

    NSK(日本精工)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    NS シリーズコンパクトリニアキャリー。NSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 再設計されたボール再循環パスにより、高速用途に適しており、ノイズを最大 3 dB 低減しています。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体及び車載生産ライン、CT スキャナ、測定機器、オートメーション、鉄道プラットフォームのドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。
    仕様●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:55mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:11300N●静定格荷重:20700N●コード番号:849-8745アズワン品番65-7961-35
  • シン・ウルトラシリーズ標準 介助用 NAH SU1 日進医療器(車イス)

    シン・ウルトラシリーズ標準 介助用 NAH SU1

    日進医療器(車イス)
    ¥129,800税込¥129,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    快適な座りを実現。シン・ウルトラシリーズ標準タイプ介助用。
  • ガイドブロック NAHシリーズ 30mm NSK(日本精工)

    ガイドブロック NAHシリーズ 30mm

    NSK(日本精工)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    7日以内出荷
    NS シリーズコンパクトリニアキャリー。NSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 再設計されたボール再循環パスにより、高速用途に適しており、ノイズを最大 3 dB 低減しています。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体及び車載生産ライン、CT スキャナ、測定機器、オートメーション、鉄道プラットフォームのドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。
  • ガイドブロック NAHシリーズ 30mm NSK(日本精工)

    ガイドブロック NAHシリーズ 30mm

    NSK(日本精工)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    NS シリーズコンパクトリニアキャリー。NSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシ
    仕様●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:30mm●キャリッジ長さ:98.6mm●キャリッジ幅:90mm●動定格荷重:32500N●静定格荷重:51500N●コード番号:849-8821アズワン品番65-7845-88
  • ガイドブロック NAHシリーズ 25mm NSK(日本精工)

    ガイドブロック NAHシリーズ 25mm

    NSK(日本精工)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    。NS シリーズコンパクトリニアキャリー。NSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 再設計されたボール再循環パスにより、高速用途に適しており、ノイズを最大 3 dB 低減しています。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体及び車載生産ライン、CT スキャナ、測定機器、オートメーション、鉄道プラットフォームのドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。
    仕様●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:25mm●キャリッジ長さ:79mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:26800N●静定格荷重:46000N●コード番号:849-8818アズワン品番65-7845-92
  • ガイドブロック NAHシリーズ 25mm NSK(日本精工)

    ガイドブロック NAHシリーズ 25mm

    NSK(日本精工)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    NS シリーズコンパクトリニアキャリー。NSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 再設計されたボール再循環パスにより、高速用途に適しており、ノイズを最大 3 dB 低減しています。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体及び車載生産ライン、CT スキャナ、測定機器、オートメーション、鉄道プラットフォームのドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。
    仕様●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:25mm●キャリッジ長さ:79mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:26800N●静定格荷重:46000N●コード番号:849-8761アズワン品番65-7845-87
  • ガイドブロック NAHシリーズ 20mm NSK(日本精工)

    ガイドブロック NAHシリーズ 20mm

    NSK(日本精工)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    7日以内出荷
    NS シリーズコンパクトリニアキャリー。NSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 再設計されたボール再循環パスにより、高速用途に適しており、ノイズを最大 3 dB 低減しています。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体及び車載生産ライン、CT スキャナ、測定機器、オートメーション、鉄道プラットフォームのドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。
  • ガイドブロック NAHシリーズ 20mm NSK(日本精工)

    ガイドブロック NAHシリーズ 20mm

    NSK(日本精工)
    ¥11,780税込¥12,958
    1個
    7日以内出荷
    。NS シリーズコンパクトリニアキャリー。NSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 再設計されたボール再循環パスにより、高速用途に適しており、ノイズを最大 3 dB 低減しています。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体及び車載生産ライン、CT スキャナ、測定機器、オートメーション、鉄道プラットフォームのドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。
    仕様●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:69.8mm●キャリッジ幅:44mm●動定格荷重:18800N●静定格荷重:32500N●コード番号:849-8751アズワン品番65-7871-97
  • ガイドブロック NAHシリーズ 30mm NSK(日本精工)

    ガイドブロック NAHシリーズ 30mm

    NSK(日本精工)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    NS シリーズコンパクトリニアキャリー。NSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 再設計されたボール再循環パスにより、高速用途に適しており、ノイズを最大 3 dB 低減しています。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体及び車載生産ライン、CT スキャナ、測定機器、オートメーション、鉄道プラットフォームのドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。
    仕様●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:30mm●キャリッジ長さ:85.6mm●キャリッジ幅:60mm●動定格荷重:32500N●静定格荷重:51500N●コード番号:849-8770アズワン品番65-7845-93
  • ガイドブロック NAHシリーズ 25mm NSK(日本精工)

    ガイドブロック NAHシリーズ 25mm

    NSK(日本精工)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    NS シリーズコンパクトリニアキャリー。NSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたた
    仕様●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:25mm●キャリッジ長さ:79mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:26800N●静定格荷重:46000N●コード番号:849-8764アズワン品番65-7845-97
  • ウルトラシリーズ車いす ティルト&リクライニング Loタイプ 介助用 NAH-UC・Loシリーズ 日進医療器(車イス)

    ウルトラシリーズ車いす ティルト&リクライニング Loタイプ 介助用 NAH-UC・Loシリーズ

    日進医療器(車イス)
    ¥209,800~税込¥209,800~非課税商品
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    介助者にもやさしいウルトラシリーズコンパクトモデル、軽量コンパクトなティルト&リクライニング車いすです。快適な座りごごちを実現し、使いやすい機能が充実、調節不要の3Dシート、バックサポートは、ヒップを包み込むように支え、腹部が圧迫されない快適姿勢をサポートします。座フレームの曲げ形状が身体を前後にずれないようにサポート。最大ティルト(30°)時、最大ティルト(30°)&最大リクライニング(30°)時、足踏み式ブレーキと転倒防止装置、駐車ブレーキは片側のペダルを踏むことで両輪にブレーキがかかります。左右の転倒防止装置を標準装備。折りたたみ時、バックサポートを前方に倒して折りたたみます。座クッションを標準装備、全長45cmで座の奥深くまでしっかりと支持します。低反発素材を使用。厚さ5cm、重量0.7kg、ヘッドサポート、ヘッドサポートの前後左右位置・高さを調整できます。まくらは付属の六角レンチであらゆる角度に調節可能。スイングイン・アウト機能、脚部はスイングイン・アウトおよび取り外しができます。後輪ノーパンク(ハイポリマータイヤ)、空気圧不足やパンクの心配がなく安心してお使いいただけます。ティルト角度0~30°/リクライニング角度0~30°
  • ウルトラシリーズ車いす ティルト&リクライニング Hiタイプ 介助用 NAH-UC・Hiシリーズ 日進医療器(車イス)

    ウルトラシリーズ車いす ティルト&リクライニング Hiタイプ 介助用 NAH-UC・Hiシリーズ

    日進医療器(車イス)
    ¥219,800~税込¥219,800~非課税商品
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    介助者にもやさしいウルトラシリーズコンパクトモデル、軽量コンパクトなティルト&リクライニング車いすです。快適な座りごごちを実現し、使いやすい機能が充実、調節不要の3Dシート、バックサポートは、ヒップを包み込むように支え、腹部が圧迫されない快適姿勢をサポートします。座フレームの曲げ形状が身体を前後にずれないようにサポート。最大ティルト(30°)時、最大ティルト(30°)&最大リクライニング(30°)時、足踏み式ブレーキと転倒防止装置、駐車ブレーキは片側のペダルを踏むことで両輪にブレーキがかかります。左右の転倒防止装置を標準装備。折りたたみ時、バックサポートを前方に倒して折りたたみます。座クッションを標準装備、全長45cmで座の奥深くまでしっかりと支持します。低反発素材を使用。厚さ5cm、重量0.8kg、ヘッドサポート、ヘッドサポートの前後左右位置・高さを調整できます。まくらは付属の六角レンチであらゆる角度に調節可能。スイングイン・アウト機能、脚部はスイングイン・アウトおよび取り外しができます。後輪ノーパンク(ハイポリマータイヤ)、空気圧不足やパンクの心配がなく安心してお使いいただけます。ティルト角度0~30°/リクライニング角度0~30°
  • シン・ウルトラシリーズ 介助用 高座面 NAH SU7・Hi テツコン(鉄紺) 日進医療器

    シン・ウルトラシリーズ 介助用 高座面 NAH SU7・Hi テツコン(鉄紺)

    日進医療器
    ¥239,800税込¥239,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    工具なしで簡単に座シート幅調整可能
    色テツコン(鉄紺)サイズ(cm)シート幅:42~46前座高:43・45・47
  • シン・ウルトラシリーズ 介助用 高座面 NAH SU7・Hi カキチャ(柿茶) 日進医療器

    シン・ウルトラシリーズ 介助用 高座面 NAH SU7・Hi カキチャ(柿茶)

    日進医療器
    ¥239,800税込¥239,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    工具なしで簡単に座シート幅調整可能
    色カキチャ(柿茶)サイズ(cm)シート幅:42~46前座高:43・45・47
  • シン・ウルトラシリーズ多機能 介助用 NAH SU2W 日進医療器(車イス)

    シン・ウルトラシリーズ多機能 介助用 NAH SU2W

    日進医療器(車イス)
    ¥159,800税込¥159,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    快適な座りを実現し、移乗もしやすい多機能タイプ介助用。
  • ディフェエンダーNTS フォーハンド ノンアルコール 0208-NAHシリーズ インターリンクス

    ディフェエンダーNTS フォーハンド ノンアルコール 0208-NAHシリーズ

    インターリンクス
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1ケース(6本)ほか
    8日以内出荷から10日以内出荷
    水が不要のドライハンドソープ。高い洗浄力で臭いの元となる雑菌や汚れを除去します。ノンアルコールなのでアルコールに敏感な方でもお使いいただけます。アルコール検知器使用環境下で誤作動しません。アミノ酸をベースとした原料をしています。安心の日本製です。
    繰り返し・詰め替え対応
  • シン・ウルトラシリーズ 介助用 低座面 NAH SU7・Lo テツコン(鉄紺) 日進医療器

    シン・ウルトラシリーズ 介助用 低座面 NAH SU7・Lo テツコン(鉄紺)

    日進医療器
    ¥239,800税込¥239,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    工具なしで簡単に座シート幅調整可能
    色テツコン(鉄紺)サイズ(cm)シート幅:38~42前座高:36・38・40
  • NAH-UC用ガートル掛け 日進医療器(車イス)

    NAH-UC用ガートル掛け

    日進医療器(車イス)
    ¥9,898税込¥9,898非課税商品
    1台
    7日以内出荷
    NAH-UC用
    仕様●ガートル棒長さ:88~158cm(ノブボルトによる伸縮式)●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。アズワン品番67-8076-79
  • リニアガイド NHシリーズ(ベアリングブロック単体) NAH30BLNPCZ1AA// NSK(日本精工)

    リニアガイド NHシリーズ(ベアリングブロック単体) NAH30BLNPCZ1AA//

    NSK(日本精工)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LHシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LHシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ・組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NHシリーズは従来のLHシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NHシリーズをご使用になれます。
    サイズ30寸法【組立品】高さ42ベアリングBL精度並級取付穴【B】40【J】60長さL124.6W2【組立品】16寸法E【組立品】9幅W(mm)60予圧微予圧取付穴(M×ピッチ×l)(mm)M8×1.25×8
  • シン・ウルトラシリーズ 介助用 低座面 NAH SU7・Lo カキチャ(柿茶) 日進医療器

    シン・ウルトラシリーズ 介助用 低座面 NAH SU7・Lo カキチャ(柿茶)

    日進医療器
    ¥239,800税込¥239,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    工具なしで簡単に座シート幅調整可能
    色カキチャ(柿茶)サイズ(cm)シート幅:38~42前座高:36・38・40
  • 座王X ティルト介助型 NAH XF5  座幅40 前座42cm 日進医療器(車イス)

    座王X ティルト介助型 NAH XF5 座幅40 前座42cm

    日進医療器(車イス)
    ¥229,800税込¥229,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    介助用 座るだけで自動的に背シート調整 オートフィット3Dバックサポート採用車いす 。オートフィットシステム バックサポートの「胸郭支持ベルト」「下部胸郭支持ベルト」「ヒップ支持ベルト」が搭乗者の身体にあわせて伸縮し、自動的にフィット。 。レッグサポート 足を前に伸ばしていると、骨盤の下側が前方に引っ張られてしまいます。 座王Xのレッグサポート・シート間角度は、ひざがしっかりと屈曲して、骨盤を安定させるように設計されています。 。座フレーム 座フレームの曲げ形状が体を前後にずれないようにサポート。ヒップと太ももが自然におさまります。 。広いヒップスペース ヒップを包み込むように支えるための、広いヒップサポート幅を確保しています。 。スリム&コンパクト 全幅をコンパクトにおさえ、屋内の通路でも使いやすくしました。 。スイングイン・アウト機能 脚部はスイングイン・アウトおよび上方向に取り外しができます。 。バックサポート高簡単調整 インナーベルトを通すパーツの高さをかえるだけで、簡単にバックサポート高を調整できます。(3段階、2cmピッチ) 。握りやすいハンドリム 幅広で内側にも波型がついた、握りやすいハンドリムを採用しています。 。ノーパンクの後輪でいつでも安心 座王Xの後輪タイヤにはノーパンクの「エアリー」を採用しています。 ※エアリー(インナー)の推奨交換時期は2年間です。
    色グレー寸法(cm)座幅40-前座42
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から6日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 溶接機用ホルダークリップ 日動工業

    溶接機用ホルダークリップ

    日動工業(7件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    仕様オスジョイント付、三立JA-300ケーブルジョイントオス(ネジ止め)電線仕様-種別WCTクリップ三立S-300ホルダー(ネジ止め)
  • 端子カバー Panasonic(パナソニック)

    端子カバー

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    自転車からバッテリーを取外した時や充電器の端子部に汚れやほこりがつかないようにする樹脂カバーです。
  • Neutrik(ノイトリック) HDMIコネクタ レセプタクル シルバー NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) HDMIコネクタ レセプタクル シルバー

    NEUTRIK
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • V Series(VDW) SMC

    V Series(VDW)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数2作動方式直動式
  • パラエモン 乗用作業車 HARAX(ハラックス)

    パラエモン 乗用作業車

    HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    3日以内出荷
    座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。 イスが回転するためスムーズな収穫作業ができます。 八の字のタイヤ構造は安全性がバツグンです。 本体長さと高さ、収穫箱設置長さと高さなど全てが簡単に調節でき、作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
    用途作物の収穫、管理に。全長(mm)1495~1865質量(kg)8テーブル長(mm)400~630座面高さ(mm)205・255・305タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)最大使用荷重(kg)100タイヤ幅(mm)250