カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2,519)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 制御機器(19)
  • 切削工具(19)
  • バイク部品(16)
  • 作業服(11)
  • 介護用品(9)
  • 防犯用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 安全保護具(5)
  • 保管用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 作業工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(3)
  • 完成車(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nah」の検索結果

関連キーワード
2,698件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノイズフィルターNAHシリーズ コーセル

    ノイズフィルターNAHシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個ほか
    当日出荷から68日以内出荷
    質量(g)300(max)タイプ9kHz-1MHz高減衰タイプシリーズNAH使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • 25146NAH APEM

    25146NAH

    APEM
    ¥979税込¥1,077
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 25136NAH APEM

    25136NAH

    APEM
    ¥549税込¥604
    1個
    7日以内出荷
  • ウルトラシリーズ ティルト&リクライニング NAH UC・Lo 日進医療器(車イス)

    ウルトラシリーズ ティルト&リクライニング NAH UC・Lo

    日進医療器(車イス)
    ¥209,800税込¥209,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    なめらかで快適なティルト・リクライニング動作。 乗車者だけでなく介助者にもやさしい、軽量コンパクトなティルト&リクライニング車いすです。 。すわりごこちをらくらく体感。調整なしでそのまま座って、快適姿勢。 バックサポートはヒップを包み込むように支え、腹部が圧迫されない快適姿勢をサポートします。 シートの調整をしなくても、自然な姿勢でリラックスした乗車が実現できます。 。みんなにやさしく、使いやすい機能が充実。 スリム&コンパクトで家屋内でも使いやすく。 移乗のしやすいフロントワイド形状、軽い力で制動できる介助ブレーキなど、たくさんの快適機能をつめこみました。 。いつでも空気がいっぱいの感覚で安心になるオプション ノーパンクタイヤ 「 エアリー」 対応 。耐荷重:100kg 。介助用 。ティルト角度:0~30度 。リクライニング角度:0~30度
    寸法40
  • シン・ウルトラシリーズ標準 介助用 NAH SU1 日進医療器(車イス)

    シン・ウルトラシリーズ標準 介助用 NAH SU1

    日進医療器(車イス)
    ¥129,800税込¥129,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    快適な座りを実現。シン・ウルトラシリーズ標準タイプ介助用。
  • シン・ウルトラシリーズ 介助用 高座面 NAH SU7・Hi テツコン(鉄紺) 日進医療器

    シン・ウルトラシリーズ 介助用 高座面 NAH SU7・Hi テツコン(鉄紺)

    日進医療器
    ¥239,800税込¥239,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    工具なしで簡単に座シート幅調整可能
    色テツコン(鉄紺)サイズ(cm)シート幅:42~46前座高:43・45・47
  • シン・ウルトラシリーズ 介助用 高座面 NAH SU7・Hi カキチャ(柿茶) 日進医療器

    シン・ウルトラシリーズ 介助用 高座面 NAH SU7・Hi カキチャ(柿茶)

    日進医療器
    ¥239,800税込¥239,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    工具なしで簡単に座シート幅調整可能
    色カキチャ(柿茶)サイズ(cm)シート幅:42~46前座高:43・45・47
  • シン・ウルトラシリーズ多機能 介助用 NAH SU2W 日進医療器(車イス)

    シン・ウルトラシリーズ多機能 介助用 NAH SU2W

    日進医療器(車イス)
    ¥159,800税込¥159,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    快適な座りを実現し、移乗もしやすい多機能タイプ介助用。
  • シン・ウルトラシリーズ 介助用 低座面 NAH SU7・Lo テツコン(鉄紺) 日進医療器

    シン・ウルトラシリーズ 介助用 低座面 NAH SU7・Lo テツコン(鉄紺)

    日進医療器
    ¥239,800税込¥239,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    工具なしで簡単に座シート幅調整可能
    色テツコン(鉄紺)サイズ(cm)シート幅:38~42前座高:36・38・40
  • シン・ウルトラシリーズ 介助用 低座面 NAH SU7・Lo カキチャ(柿茶) 日進医療器

    シン・ウルトラシリーズ 介助用 低座面 NAH SU7・Lo カキチャ(柿茶)

    日進医療器
    ¥239,800税込¥239,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    工具なしで簡単に座シート幅調整可能
    色カキチャ(柿茶)サイズ(cm)シート幅:38~42前座高:36・38・40
  • 座王X ティルト介助型 NAH XF5  座幅40 前座42cm 日進医療器(車イス)

    座王X ティルト介助型 NAH XF5 座幅40 前座42cm

    日進医療器(車イス)
    ¥229,800税込¥229,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    介助用 座るだけで自動的に背シート調整 オートフィット3Dバックサポート採用車いす 。オートフィットシステム バックサポートの「胸郭支持ベルト」「下部胸郭支持ベルト」「ヒップ支持ベルト」が搭乗者の身体にあわせて伸縮し、自動的にフィット。 。レッグサポート 足を前に伸ばしていると、骨盤の下側が前方に引っ張られてしまいます。 座王Xのレッグサポート・シート間角度は、ひざがしっかりと屈曲して、骨盤を安定させるように設計されています。 。座フレーム 座フレームの曲げ形状が体を前後にずれないようにサポート。ヒップと太ももが自然におさまります。 。広いヒップスペース ヒップを包み込むように支えるための、広いヒップサポート幅を確保しています。 。スリム&コンパクト 全幅をコンパクトにおさえ、屋内の通路でも使いやすくしました。 。スイングイン・アウト機能 脚部はスイングイン・アウトおよび上方向に取り外しができます。 。バックサポート高簡単調整 インナーベルトを通すパーツの高さをかえるだけで、簡単にバックサポート高を調整できます。(3段階、2cmピッチ) 。握りやすいハンドリム 幅広で内側にも波型がついた、握りやすいハンドリムを採用しています。 。ノーパンクの後輪でいつでも安心 座王Xの後輪タイヤにはノーパンクの「エアリー」を採用しています。 ※エアリー(インナー)の推奨交換時期は2年間です。
    色グレー寸法(cm)座幅40-前座42
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から6日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 溶接機用ホルダークリップ 日動工業

    溶接機用ホルダークリップ

    日動工業(7件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    仕様オスジョイント付、三立JA-300ケーブルジョイントオス(ネジ止め)電線仕様-種別WCTクリップ三立S-300ホルダー(ネジ止め)
  • Neutrik(ノイトリック) HDMIコネクタ レセプタクル シルバー NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) HDMIコネクタ レセプタクル シルバー

    NEUTRIK
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik(ノイトリック) HDMIコネクタ レセプタクル ブラック NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) HDMIコネクタ レセプタクル ブラック

    NEUTRIK
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TV-NAVI JUMPER BLITZ

    TV-NAVI JUMPER

    BLITZ
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ブリッツ テレビナビジャンパーは、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定を可能にする商品です。付属のスイッチを押すことで、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定が可能になります。 車両配線を加工することなく、完全カプラーオンで取り付けが可能です。 超小型スイッチを標準装備(H13mm×W15mm×T5mm)し、車両の限られたスペースに、目立たないように取り付けることができます。 。それ以外に、「BLITZ」ロゴ入りの専用アダプターと、サービスパネルアダプタも同梱することで超小型スイッチ、スタンダードスイッチ、サービスパネル埋め込み取り付けの3種類から選択できる親切設計です。※3WAY装着(サービスパネルアダプター装着)が可能な車種は、対応メーカーでかつパネルに空きがある車種のみとなります。詳しくは「車種別適合表」をご覧ください。
  • プッシュマスターHIVP変換継手 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    プッシュマスターHIVP変換継手

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。 接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。 材料コストが大幅に削減できます。
    用途給水用途専用材質PVC他形状アダプター使用流体水(給水専用)
  • 200型 ファンコイルバルブ(銅管用アングル形調整用 インジケータ付)(INAHシリーズ) KITZ(キッツ)

    200型 ファンコイルバルブ(銅管用アングル形調整用 インジケータ付)(INAHシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    5日以内出荷
    適合国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品形状アングル材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)寸法H(mm)68最高使用圧力(MPa)1.57(60℃以下の水・油・空気)、1.37(120℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)PTFE材質(ガスケット)T#1995材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリカーボネート材質(ボンネット)C3771クラス200型接続形状めねじ×ユニオンニップル圧力損失(kPa)60以下
  • 操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光) 富士電機

    操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光)

    富士電機
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)36保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
  • 黒隠くん 個人情報保護インキ シヤチハタ

    黒隠くん 個人情報保護インキ

    シヤチハタ
    ¥799税込¥879
    1個
    4日以内出荷
    個人情報が見えたままで捨てていませんか?。隠ぺい力の高い黒色の顔料系水性インキを採用した個人情報保護インキ。塗るだけで個人情報を隠すことができます。上履きや体操服などの布製品、教科書やノートなどの紙製品どちらにも使用できます。DMや宛名ラベルなどの光沢紙にも対応。シュレッダー要らずでそのまま捨てられます。
    用途上履き、体操服、教科書、ノート、ハガキ、DM、宛名ラベル、レシートなど ※プラスチック・金属製品(非吸収面)には使用できません。[インキ種類]水性インキ材質(本体)PP・PE質量(g)46奥行(mm)35縦(mm)82.6横(mm)35
  • 充電式コードレス加湿器 H2+ LUMENA(ルーメナー)

    充電式コードレス加湿器 H2+

    LUMENA(ルーメナー)
    ¥6,490税込¥7,139
    1個
    当日出荷
    充電式の加湿器。 2つ噴霧モードで、最大時に9時間、最小時には20時間ご使用が可能です。 動作音は30dBと、とても静かな設計。 就寝時にも音を気にせずご使用いただけます。 1日1回の吸水で最大20時間使用が可能です。 LEDライトつきで、柔らかい光がリラックス空間を演出します。 ボトルに水を入れ、ワンボタンで利用が開始できる、簡単便利な操作となっており、どなたでもすぐにご使用いただけます。 水位センサー付きで、ボトルに水が無いと自動で止まる仕様。 充電の無駄遣いの心配もございません。
    仕様1時間当たりの墳霧量/50ml(1段階)、100ml(2段階)、バッテリー効率/1000回以上セット内容本体、専用フィルター2本、取扱説明書色ピンク質量(g)約370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×205タンク容量(mL)500充電時間(時間)2.5使用時間(時間)【コードレス、有線】12(1段階)、6(2段階)フィルター交換目安約2~3ヶ月
  • 操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光) 富士電機

    操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光)

    富士電機
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)40保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
  • 充電式コードレス加湿器 H3+ LUMENA(ルーメナー)

    充電式コードレス加湿器 H3+

    LUMENA(ルーメナー)
    ¥6,990税込¥7,689
    1個
    当日出荷
    充電式の加湿器。 2つ噴霧モードで、最大時に5時間、最小時には12時間ご使用が可能です。 動作音は30dBと、とても静かな設計。 就寝時にも音を気にせずご使用いただけます。 1日1回の吸水で最大12時間使用が可能です。 LEDライトつきで、柔らかい光がリラックス空間を演出します。 ボトルに水を入れ、ワンボタンで利用が開始できる、簡単便利な操作となっており、どなたでもすぐにご使用いただけます。 水位センサー付きで、ボトルに水が無いと自動で止まる仕様。 充電の無駄遣いの心配もございません。
    仕様1時間当たりの墳霧量/100ml(1段階)、160ml(2段階)、バッテリー効率/約1000回セット内容本体、専用フィルター2本、充電コード、取扱説明書質量(g)約470寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×219タンク容量(mL)700充電時間(時間)3.5使用時間(時間)【コードレス】12(1段階)、6(2段階)【有線】8(1段階)、5(2段階)フィルター交換目安約2~3ヶ月
  • ホルダークリップ(オスジョイント付) 日動工業

    ホルダークリップ(オスジョイント付)

    日動工業
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    3日以内出荷
    長さ20m オスジョイント付
    電線長さ(m)20電線仕様-種別WCT
  • 操作表示機器 角形表示灯 DP36形(白熱照光) 富士電機

    操作表示機器 角形表示灯 DP36形(白熱照光)

    富士電機
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    形状長角光源電球
  • 操作表示機器 角形表示灯 DP24形(LED照光) 富士電機

    操作表示機器 角形表示灯 DP24形(LED照光)

    富士電機
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状長角光源LED
  • タンガロイ チップSDKN42ZTN タンガロイ

    タンガロイ チップSDKN42ZTN

    タンガロイ(18件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ ER/L-ISO タンガロイ

    チップ ER/L-ISO

    タンガロイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ IR/L-ISO タンガロイ

    チップ IR/L-ISO

    タンガロイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型 LAMP(スガツネ工業)

    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥859税込¥945
    1個
    3日以内出荷
    メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
    用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど材質(本体)ステンレス鋼/素地質量(g)25種類軸型材質(軸)ポリブチレンテレフタレート材質(ねじ部)ステンレス鋼仕上素地材質(軸受)ポリフェニレンサルファイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • メロウ5N 東芝ライテック

    メロウ5N

    東芝ライテック
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷
    光色3波長形昼白色電球の種類蛍光ランプ
  • チップソー モトユキ

    チップソー

    モトユキ
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個(1枚)
    翌々日出荷
    仕様フッ素樹脂コーティング材質超硬/工具鋼穴径(Φmm)20
  • 10.0オンス プルパーカー Printstar(トムス)

    10.0オンス プルパーカー

    Printstar(トムス)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1枚(1枚×1枚)
    5日以内出荷
  • チップ IR/L-ISO タンガロイ

    チップ IR/L-ISO

    タンガロイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ティルト&リクライニング車いす 日進医療器(車イス)

    ティルト&リクライニング車いす

    日進医療器(車イス)
    ¥199,800税込¥199,800非課税商品
    1台
    6日以内出荷
    なめらかで快適にティルト・リクライニング動作する軽量コンパクトモデル。調節不要の3Dシートが快適な姿勢をサポートします。クッション付。
    材質アルミ質量(kg)18.6種類ティルト・リクライニング式耐荷重(kg)100機能ティルト、リクライニング、軽量コンパクト折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1110×720水平(ティルト)角度0~30°リクライニング0~30°松吉医科器械コード24-4869-00
  • チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z タンガロイ

    チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z

    タンガロイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)15
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ

    三菱電機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • チップ SDKN53ZTN タンガロイ

    チップ SDKN53ZTN

    タンガロイ(2件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    逃げ角(度)15
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ

    三菱電機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状片反射笠付タイプ質量(kg)1取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵