「nalgene 1000ml」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細口試薬びん NALGENE(ナルゲン)細口試薬びんNALGENE(ナルゲン)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
中栓なし
広口びん IP2タイプ NALGENE(ナルゲン)広口びん IP2タイプNALGENE(ナルゲン)(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
もれ防止タイプ。 中栓なし。 国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)タイプIP2タイプ目盛なし口形状広口
広口試薬ボトル NALGENE(ナルゲン)広口試薬ボトルNALGENE(ナルゲン)
3,798税込4,178
1袋(12本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
フッ素加工広口試薬瓶(目盛りなし) NALGENE(ナルゲン)フッ素加工広口試薬瓶(目盛りなし)NALGENE(ナルゲン)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
壁面の物理的性能を強化し、溶剤の吸収や浸透が減少するよう表面(内外共)が加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。もれ防止タイプです。中栓なし。
材質(本体)HDPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)目盛なし
Nalgene強化ボトル Thermo Fisher ScientificNalgene強化ボトルThermo Fisher Scientific
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。 室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です。 オートクレーブ可能です。
材質本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE
薬品識別安全洗浄瓶 NALGENE(ナルゲン)薬品識別安全洗浄瓶NALGENE(ナルゲン)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。 本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。 ノズルからの液だれ防止。 次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)目盛なし
細口IP2ボトル HDPE 2099シリーズ Thermo Scientific Nalgene細口IP2ボトル HDPE 2099シリーズThermo Scientific Nalgene
8,898税込9,788
1袋(6個)
当日出荷から5日以内出荷
堅牢性が高く、液体の保管と輸送の安全性を高めていますIP2マーク、材質、容量、Nalgeneブランド名が底部に刻印
材質本体/HDPE、キャップ/PP
エコノミーPE瓶(広口) ケニスエコノミーPE瓶(広口)ケニス(22件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
フッ素加工細口試薬びん NALGENE(ナルゲン)フッ素加工細口試薬びんNALGENE(ナルゲン)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
容器の両表面(表裏共)にフッ素加工済。 堅牢で丈夫、安全で経済的。 溶媒の吸収と浸透を防ぐ強固なバリア効果。 フッ素処理により、膨潤しにくく溶出物も少ない。 液漏れ防止構造。USP Class4、未滅菌
仕様中栓なし材質(本体)FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)材質(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)
角型試薬瓶 HDPE NALGENE(ナルゲン)角型試薬瓶 HDPENALGENE(ナルゲン)
7,198税込7,918特価
1箱(6本)
当日出荷から3日以内出荷
省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。
容量(mL)1000TGK品番656-17-39-26材質HDPE、(キャップ)PP滅菌なしキャップタイプ53外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×71×180
フィルターユニット受器 455シリーズ Thermo Scientific Nalgeneフィルターユニット受器 455シリーズThermo Scientific Nalgene
16,980税込18,678
1箱(12個)
当日出荷
1回転半で締まる液漏れ防止キャップ付密閉性が高くpH変動を抑制45mm径のボトルトップフィルターに適合パイロジェンフリー滅菌済
材質本体/PS、キャップ/PE