カテゴリ
- 科学研究・開発用品(62)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「nalgene 60ml」の検索結果

広口びん IP2タイプ
NALGENE(ナルゲン)(4件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷もれ防止タイプ。 中栓なし。 国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)タイプIP2タイプ目盛なし口形状広口中栓なし
エコノミーPE瓶(広口)
ケニス(22件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
アイボーイ広口びん
アズワン(86件のレビュー)¥109~税込¥120~1本ほか当日出荷使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
PE広口瓶
サンプラテック(24件のレビュー)¥65~税込¥72~1個ほか当日出荷ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。色(本体)白色(フタ)白
エコノミーPE瓶(細口)
ケニス(11件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から翌々日出荷長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
PE細口瓶
サンプラテック(44件のレビュー)¥79~税込¥87~1個当日出荷ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。材質(本体)ポリエチレン色(本体)白色(フタ)白口形状細口材質(フタ)ポリエチレン
Nalgene角型ボトル
Thermo Fisher Scientific¥4,498税込¥4,9481組(12本)3日以内出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
タマカン(UN規格容器)
コダマ樹脂(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。 原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。 強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。口内径(Φmm)50その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)色ナチュラル規格UN規格口数片口ノズルなしコックなし中栓あり取手ありパッキンなし
広口瓶
瑞穂化成工業(58件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管 等材質(本体)ポリエチレン(PE)色(本体)白耐熱温度(℃)80仕様中栓付目盛なし色(フタ)白口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓あり
Nalgene 細口ボトル HDPE 2002シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥189,800~税込¥208,780~1箱(1000本)5日以内出荷から93日以内出荷
Nalgene 細口軽量ボトル PPCO 2087シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥189,800税込¥208,7801箱(1000本)5日以内出荷から93日以内出荷肉薄の軽量タイプ。優れた薬品耐性。オートクレーブ可能材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
Nalgene 広口軽量ボトル HDPE 2189シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥199,800税込¥219,7801箱(1000本)5日以内出荷肉薄の軽量タイプ。優れた薬品耐性材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 広口軽量ボトル PPCO 2187シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥239,800税込¥263,7801箱(1000本)5日以内出荷優れた化学薬品耐性。Nalgne2105シリーズより少し肉薄の軽量タイプ。オートクレーブ可能。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
Nalgene 細口褐色ボトル HDPE 2004シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥299,800税込¥329,7801箱(1000本)5日以内出荷から93日以内出荷
Nalgene 角型培地ボトルPETGシリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥89,980~税込¥98,978~1箱(5箱×40本)3日以内出荷から91日以内出荷ISO14644- Class 7の環境下で成型/梱包。器壁が厚く堅牢、優れたガスバリア性。細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)。トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済み
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)
サンプラテック(31件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア耐熱温度(℃)約120口形状広口中栓なし
Nalgene 細口褐色軽量ボトル HDPE 2085シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥219,800税込¥241,7801箱(1000本)5日以内出荷から93日以内出荷
Nalgene 細口軽量ボトル HDPE 2089シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥139,800~税込¥153,780~1箱(1000本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷
フッ素加工広口試薬瓶(目盛りなし)
NALGENE(ナルゲン)¥649~税込¥714~1本当日出荷から翌々日出荷壁面の物理的性能を強化し、溶剤の吸収や浸透が減少するよう表面(内外共)が加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。もれ防止タイプです。中栓なし。材質(本体)HDPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)目盛なし
Nalgene 細口ボトル PPCO 2006シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥209,800税込¥230,7801箱(1000本)7日以内出荷から93日以内出荷
Nalgene 目盛付き付角型ボトル PPCO 2016シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥289,800税込¥318,7801箱(1000本)5日以内出荷から93日以内出荷半透明で目盛付。優れた薬品耐性。角形で省スペース。121℃まで使用可能:脆化温度は-40℃材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
Nalgene 広口褐色軽量ボトル HDPE 2185シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥289,800税込¥318,7801箱(1000本)5日以内出荷から93日以内出荷Nalgne2106シリーズより少し肉薄の軽量タイプ。褐色ボトル。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 角型培地ボトルPETGシリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥73,980税込¥81,3781箱(5箱×40本)5日以内出荷から93日以内出荷ISO14644- Class 7の環境下で成型/梱包。器壁が厚く堅牢、優れたガスバリア性。細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)。トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済み材質本体/PETG製、キャップ/HDPE製
Nalgene 角型培地ボトルPETG セプタムキャップ シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥189,800税込¥208,7801箱(5箱×40本)5日以内出荷から91日以内出荷器壁が厚く堅牢、優れたガスバリア性。トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済み。セプタム付キャップはシリンジによるサンプル液の注入が可能。滅菌済。本体、キャップ付トレイ梱包材質本体/PETG製、キャップ/HDPE製、セプタム/シリコン、PTFE製
ナルゲンメスフラスコ
NALGENE(ナルゲン)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れ、オートクレーブ可能です。 液に接触した部分は透明になりますので内部液の観察が容易です。 オートクレーブ可。タイプフタねじ口式材質PP(ポリプロピレン)
広口褐色試薬ボトル
NALGENE(ナルゲン)¥7,398税込¥8,1381セット(12本)翌々日出荷から12日以内出荷液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
広口ボトル LDPE 2103シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥3,598税込¥3,9581袋(12本)当日出荷から4日以内出荷金属、有機物の溶出が低い。液漏れ防止構造材質本体/LDPE、キャップ/PP
広口ボトル PPCO 2105シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥3,698税込¥4,0681袋(12本)当日出荷から5日以内出荷優れた薬品耐性。オートクレーブ可。液漏れ防止構造材質本体/PPCO、キャップ/PP
細口試薬ボトル PPCO 2006シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥2,998税込¥3,2981パック(12本)当日出荷から5日以内出荷オートクレーブ可能。優れた薬品耐性。色透明材質本体/PPCO、キャップ/PP
広口円筒容器 PPCO 2118シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥5,898税込¥6,4881袋(12本)当日出荷から6日以内出荷優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能材質本体/PPCO、キャップ/PP
細口IP2ボトル HDPE 2099シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥4,498税込¥4,9481袋(12個)当日出荷から4日以内出荷堅牢性が高く、液体の保管と輸送の安全性を高めています。IP2マーク、材質、容量、Nalgeneブランド名が底部に刻印材質本体/HDPE、キャップ/PP
広口円筒容器 PC 4本入 2116シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥3,698税込¥4,0681袋(4本)当日出荷から10日以内出荷高い透明度と耐衝撃性。冷蔵使用可。オートクレーブ可能材質本体/PC、キャップ/PP
広口角型ボトル PPCO 2110シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥5,498税込¥6,0481袋(12本)3日以内出荷から4日以内出荷液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。酸やアルコール類に使用できる。オートクレーブ可能材質本体/PPCO、キャップ/PP