「nalgene 60ml」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 細口試薬びん NALGENE(ナルゲン)

    細口試薬びん

    NALGENE(ナルゲン)(2件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    中栓なし
  • 細口褐色試薬ボトル NALGENE(ナルゲン)

    細口褐色試薬ボトル

    NALGENE(ナルゲン)
    4,698税込5,168
    1セット(12本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
    材質本体/HDPE、フタ/PP
  • 広口びん IP2タイプ NALGENE(ナルゲン)

    広口びん IP2タイプ

    NALGENE(ナルゲン)(4件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    もれ防止タイプ。 中栓なし。 国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
    仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)タイプIP2タイプ目盛なし口形状広口中栓なし
  • エコノミーPE瓶(広口) ケニス

    エコノミーPE瓶(広口)

    ケニス(22件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
    材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
  • アイボーイ広口びん アズワン

    アイボーイ広口びん

    アズワン(86件のレビュー)
    109税込120
    1本ほか
    当日出荷
    使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
    材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
  • PE広口瓶 サンプラテック

    PE広口瓶

    サンプラテック(24件のレビュー)
    65税込72
    1個ほか
    当日出荷
    ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
    色(本体)色(フタ)
  • エコノミーPE瓶(細口) ケニス

    エコノミーPE瓶(細口)

    ケニス(11件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
    材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
  • PE細口瓶 サンプラテック

    PE細口瓶

    サンプラテック(44件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
    材質(本体)ポリエチレン色(本体)色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリエチレン
  • 広口試薬ボトル NALGENE(ナルゲン)

    広口試薬ボトル

    NALGENE(ナルゲン)
    3,998税込4,398
    1袋(12本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • Nalgene角型ボトル Thermo Fisher Scientific

    Nalgene角型ボトル

    Thermo Fisher Scientific
    4,498税込4,948
    1組(12本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。
    材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
  • 広口瓶 瑞穂化成工業

    広口瓶

    瑞穂化成工業(58件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷
    あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管 等材質(本体)ポリエチレン(PE)色(本体)耐熱温度(℃)80仕様中栓付目盛なし色(フタ)口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓あり
  • ビーカー PP製 NALGENE(ナルゲン)

    ビーカー PP製

    NALGENE(ナルゲン)(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類ビーカー目盛あり
  • サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック

    サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)

    サンプラテック(31件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
    材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア耐熱温度(℃)約120口形状広口中栓なし
  • フッ素加工広口試薬瓶(目盛りなし) NALGENE(ナルゲン)

    フッ素加工広口試薬瓶(目盛りなし)

    NALGENE(ナルゲン)
    649税込714
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    壁面の物理的性能を強化し、溶剤の吸収や浸透が減少するよう表面(内外共)が加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。もれ防止タイプです。中栓なし。
    材質(本体)HDPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)目盛なし
  • ナルゲンメスフラスコ NALGENE(ナルゲン)

    ナルゲンメスフラスコ

    NALGENE(ナルゲン)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れ、オートクレーブ可能です。 液に接触した部分は透明になりますので内部液の観察が容易です。 オートクレーブ可。
    タイプフタねじ口式材質PP(ポリプロピレン)
  • 広口褐色試薬ボトル NALGENE(ナルゲン)

    広口褐色試薬ボトル

    NALGENE(ナルゲン)
    7,398税込8,138
    1セット(12本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
  • メスシリンダー PMP製 NALGENE(ナルゲン)

    メスシリンダー PMP製

    NALGENE(ナルゲン)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    材質PMP(ポリメチルンペンテン)目盛あり
  • サンプラ(R) クリアー広口ボトル サンプラテック

    サンプラ(R) クリアー広口ボトル

    サンプラテック(24件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
    材質(本体)K-RESIN色(本体)クリア耐熱温度(℃)60色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)PP中栓なし
  • 危険物輸送容器 ポリコン セキスイ

    危険物輸送容器 ポリコン

    セキスイ(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    安全輸送を約束する品質保証「UN規格」に合格した容器です。落下試験・気密試験・水圧試験・積み重ね試験に合格しています。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
    材質超高分子量HDPEグレー口内径(Φmm)50
  • PE広口遮光瓶 サンプラテック

    PE広口遮光瓶

    サンプラテック(15件のレビュー)
    199税込219
    1本ほか
    当日出荷
    遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
    材質(本体)ポリエチレン色(本体)目盛あり色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)ポリエチレン材質(中栓)ポリエチレン中栓あり(白)
  • 標準規格瓶 丸型広口(遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型広口(遮光)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(24件のレビュー)
    86税込95
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)茶色使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • サンプラ(R) PPボトル細口 サンプラテック

    サンプラ(R) PPボトル細口

    サンプラテック(20件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
    色(本体)クリア材質PP材質(本体)ポリプロピレン色(フタ)クリア口形状細口中栓なし
  • 細口試薬ボトル NALGENE(ナルゲン)

    細口試薬ボトル

    NALGENE(ナルゲン)
    3,298税込3,628
    1パック(12本)
    翌々日出荷
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
  • ビーカー PFA製 NALGENE(ナルゲン)

    ビーカー PFA製

    NALGENE(ナルゲン)
    7,398税込8,138
    1個
    61日以内出荷
    オートクレーブ可能な、フッ素樹脂製PFAのビーカーです。
    目盛なし